絞り込み
厚さ(mm)
- 1.8(1)
- 2(1)
- 3(1)
幅(mm)
- 30(1)
- 915(1)
- 1000(1)
- 1800(1)
長さ(mm)
- 20000
- 895(5)
- 900(28)
- 905(26)
- 909(45)
- 910(6)
- 914.4(8)
- 1000(2)
- 1818(126)
- 1820(44)
- 1900(7)
- 1950(12)
- 2000(5)
- 2900(41)
- 2950(5)
- 3640(8)
- 3900(42)
- 3940(8)
- 10000(4)
- 909000(5)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- フクビ化学(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 明和グラビア(1)
床材とは、住宅や集合住宅の床に使用します。無垢材を使用したもののほかに、集成材を使用したものも多いです。住宅用の床材のうち、天然木化粧の床材は、凹み傷に強い特長があり、キャスター付きの椅子でも使用できます。一枚板の味わいのある無垢フローリングは、天然成分で作られた自然塗料により、無垢の良さが引き出されていることが特長です。建築廃材の再利用による硬質リサイクルボードを使用した床材もあれば、鏡面仕上げの美しい最高級な床材もあり、用途に応じて豊富な種類から選べます。

フレックスシートZ 20m巻
フクビ化学¥10,980税込¥12,0781巻7日以内出荷OAフロアオプション。床面に敷き、きしみを吸収。やさしい歩行感をもたらします。材質ポリエステル系不織布幅(mm)1000厚さ(mm)2長さ(m)20
防滑床材 91.5cm幅×20m巻 GY
明和グラビア¥38,980~税込¥42,878~1巻当日出荷から翌々日出荷石目調の凹凸がすべり止め効果を生みます。水に強く丈夫な床材です。 防炎適合品です。防炎性能試験番号ET000006用途廊下や通路に仕様防炎適合品、特殊ガラス繊維層があり、接着剤での施工も可能トラスコ品番819-6015材質表面:塩化ビニル樹脂、中間層:特殊ガラス繊維、裏面:塩化ビニル樹脂幅(mm)915厚さ(mm)1.8質量(kg)58色グレー長さ(m)20アズワン品番65-0602-88耐用温度(℃)60
内装建材 の新着商品
GALLUP(ギャラップ) SOUND PROOF カームグラウンド フローリング -NATURAL-ナチュラルオーク【遮音フローリング】ΔLL(1)-4/L-45SOUND PROOF(サウンドプルーフ)税込¥43,978¥39,980
GALLUP(ギャラップ) SOUND PROOF カームグラウンド フローリング -CARBO-カーボ オーク【遮音フローリング】ΔLL(1)-4/L-45SOUND PROOF(サウンドプルーフ)税込¥50,578¥45,980