絞り込み
厚さ(mm)
- 8
- 1.5(23)
- 2(3)
- 2.5(4)
- 3(9)
- 4.2(3)
- 5.8(3)
- 6(7)
- 6.4(3)
- 9(3)
- 11.5(5)
- 12(151)
- 12.3(4)
- 13(14)
- 13.5(10)
- 13.8(4)
- 15(33)
- 16(3)
- 16.5(4)
- 21(8)
- 30(20)
- 厚さ(mm)をもっと見る
幅(mm)
- 500(1)
- 875(1)
長さ(mm)
- 1000(1)
ブランド
- DAIKEN(旧:大建工業)(1)
- 関西フエルトファブリック(1)
床材とは、住宅や集合住宅の床に使用します。無垢材を使用したもののほかに、集成材を使用したものも多いです。住宅用の床材のうち、天然木化粧の床材は、凹み傷に強い特長があり、キャスター付きの椅子でも使用できます。一枚板の味わいのある無垢フローリングは、天然成分で作られた自然塗料により、無垢の良さが引き出されていることが特長です。建築廃材の再利用による硬質リサイクルボードを使用した床材もあれば、鏡面仕上げの美しい最高級な床材もあり、用途に応じて豊富な種類から選べます。

ジョイントアンダーレイ
関西フエルトファブリック¥24,980税込¥27,4781箱(10枚)3日以内出荷置き敷きタイプのはめ込み型アンダーレイ。下地に対して接着剤を使用しないので、施工時間・施工費の軽減、また撤去にかかる時間と費用を軽減できます。板形状のため巻きグセがなく、 クッション性・遮音効果あり。はさみで簡単にカットすることができます。用途絨毯・カーペット・ラグ・マットの下敷き厚さ(mm)8縦(mm)875横(mm)875
DADスペースSシリーズ DADユカEマット
DAIKEN(旧:大建工業)¥3,898税込¥4,2881箱(1枚)5日以内出荷マンション用の高性能防音二重床 スプーンなどを落とした時に出る軽量床衝撃音はもちろん、子どもの飛び跳ね音などの重量床衝撃音の改善に有効なマンション用二重床です。用途フローリング・床材 ~ マンション用施工部材他 ~ DADスペースSシリーズ/LSシリーズ長さ(mm)1000幅(mm)500厚さ(mm)8
建材・エクステリア の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら