絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(8)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1)
ねじの呼び
  • W1
  • 3/8(31)
  • 1/2(20)
  • M3(19)
  • M4(41)
  • M5(38)
  • M6(62)
  • M8(83)
  • M10(81)
  • M12(77)
  • M14(23)
  • M16(72)
  • M18(16)
  • M20(58)
  • M22(28)
  • M24(39)
  • M27(12)
  • M30(20)
  • W3/8(36)
  • W1/2(32)
  • W5/8(16)
長さ(mm)
  • 285(4)
  • 300(1)
  • 1000(4)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(2)
  • 鉄すべて(6)
  • S45C(1)
  • SS400(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
表面処理
  • ユニクロ(3)
  • 生地/未処理(3)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 3.17(8山)(8)
3.17(8山)
ねじ山種類
  • ウィット(8)
ウィット
種別
  • 種別全ねじ(8)
全ねじ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
寸切りボルトは、ボルトの一種。大きな部品同士を固定するために使用されるボルトの中でも、直前にならないとネジの長さが不明な場合や頭部が邪魔となる場合、規格外に長いネジが必要な場合、両端がナットで構わない場合などに、必要な長さだけ切断して利用されます。そのために頭部がなく、通常のボルトよりも規格外に長いのが特徴です。長さとしては285mmと1000mmの2種類が一般的な規格ですが、それ以上の長さでの製造も可能となっています。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸切(ステンレス)  インチ・ウイット  長さ285mm 大阪魂寸切(ステンレス) インチ・ウイット 長さ285mm大阪魂(4件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から10日以内出荷
種別全ねじ材質SUS304全長(mm)285ねじ山種類ウイット
寸切(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット 長さ285mm 大阪魂寸切(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット 長さ285mm大阪魂(9件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
種別全ねじ材質SS400ユニクロメッキ全長(mm)285表面処理ユニクロメッキねじ山種類ウイット
メーター寸切 ウィット(鉄/生地) 大阪魂メーター寸切 ウィット(鉄/生地)大阪魂
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質長さ(mm)1000表面処理生地ねじ山種類ウィット
メーター寸切(ウィット(S45C/生地) 大阪魂メーター寸切(ウィット(S45C/生地)大阪魂
7,198税込7,918
1箱(1個)
翌々日出荷
種別全ねじ材質S45C長さ(mm)1000表面処理生地(または標準)
定尺寸切(ウィット ステンレス) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]定尺寸切(ウィット ステンレス)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
トラスコ品番377-6269材質鉄(または標準)長さ(mm)285ねじ径W1
定尺寸切 ウィット(鉄/ユニクロ) 大阪魂定尺寸切 ウィット(鉄/ユニクロ)大阪魂
1,398税込1,538
1本
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質長さ(mm)285表面処理ユニクロ関連資料(0.11MB)ねじ山種類ウィット
定尺寸切 ウィット(黄銅/生地) 大阪魂定尺寸切 ウィット(黄銅/生地)大阪魂
9,998税込10,998
1本
9日以内出荷
材質黄銅長さ(mm)300表面処理生地ねじ山種類ウィット
メーター寸切 ウィット(鉄/ユニクロ) 大阪魂メーター寸切 ウィット(鉄/ユニクロ)大阪魂
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質長さ(mm)1000表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
メーター寸切 ウィット(ステンレス) 大阪魂メーター寸切 ウィット(ステンレス)大阪魂
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質ステンレス長さ(mm)1000ねじ山種類ウィット
寸切りボルト