絞り込み
ねじの呼び
- W1
- M2(2,272)
- M2.3(725)
- M2.5(1,052)
- M2.6(1,816)
- M3(7,500)
- M3.5(1,573)
- M4(11,020)
- M5(8,709)
- M6(8,810)
- M8(7,092)
- M10(5,623)
- M12(4,838)
- M14(1,565)
- M16(3,008)
- M18(941)
- M20(2,110)
- M22(1,012)
- M24(1,242)
- M30(724)
- W3/8(698)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

六角(5)
材質
- ステンレスすべて(21)
- SUS304(13)
- SUS310S(1)
- SUS316(2)
- SUS316L(1)
- SUS403(1)
- 樹脂(1)
- 鉄すべて(44)
- S45C(5)
- SS400(1)
- 黄銅(真鍮)(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 3.17(8山)(49)
- 8(1)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(6)
- クロメート(6)
- クローム(1)
- ステンコート(1)
- ドブメッキ(3)
- パーカー(1)
- ユニクロ(8)
- 生地/未処理(17)
- 黒亜鉛(2)
ブランド
- 大阪魂(67)
- ハードロック工業(2)
- 旭化成(1)
- サンコーテクノ(1)
- オチアイ(1)
- 大陽ステンレススプリング(1)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1)
大阪魂・ハードロック工業・旭化成・サンコーテクノ・オチアイ・大陽ステンレススプリング・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。

ARケミカルセッターSUPER LL AP
旭化成(22件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(5本)当日出荷耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
寸切(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット 長さ285mm
大阪魂(9件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷種別全ねじ材質SS400ユニクロメッキ全長(mm)285表面処理ユニクロメッキねじ山種類ウイット
六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781箱(50個)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 ウィット(鉄/クロメート)
大阪魂¥259税込¥2851個当日出荷から翌々日出荷パック単位の小口販売です。並目。インチサイズ材質鉄規格1種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類ウィット
歯付き座金 内歯形 ウィット(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング¥459税込¥5051パック(2個)当日出荷内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります材質ステンレス種類歯付き座金 内歯形
SUS タカN
大阪魂¥4,363~税込¥4,799~1個翌々日出荷ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
アイナット(ウィット)(鉄/ドブ)
大阪魂¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷ねじの呼びW1材質鉄山数8寸法H(mm)111寸法a(mm)90寸法t(mm)38寸法r(mm)25寸法D(mm)45表面処理ドブ寸法b(mm)50寸法d1(mm)25寸法h(mm)66寸法c(mm)20ねじ山種類ウィット
ドブヨコアナツキイケイタカN(B19
大阪魂¥1,158税込¥1,2741個翌々日出荷長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径M12-W1/2寸法L1(mm)22寸法S(mm)19寸法L2(mm)12寸法C(Φmm)13.7寸法B(Φmm)13寸法A(Φmm)6ねじの呼びdd:M12、d1:W1/2
ミゾツキN(タカガタ(2シュ
大阪魂¥4,174税込¥4,5911個翌々日出荷形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。溝数8![定尺寸切(ウィット ステンレス) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463794-240319-02.jpg)
定尺寸切(ウィット ステンレス)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥2,798税込¥3,0781本3日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。トラスコ品番377-6269材質鉄(または標準)長さ(mm)285ねじ径W1
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)






































![定尺寸切(ウィット ステンレス) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463794-240319-02.jpg)