建具金物とは、建物の出入り口などの戸や障子、襖などの建具に必要な金具の総称です。建具金物には、ドア金物、引戸金物、開口部まわりの金物があります。ドア金物は、ドアハンドル、丁番、錠前などです。ドアハンドルは、機能性のみならずデザイン性も要求される部分であり、使用する場所や建具の大きさ・重量に適したものを選ぶことができます。丁番は、扉や家具など軸の回転で扉を開閉させる機能のある金物です。引戸金物には、倉庫、工場などの建築物の出入り口に使用するドアハンガーと附属する金物などがあります。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フジテックステンレス蝶番
錆びにくいステンレス製の蝶番です。丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。ナイロンリング入りで、耐久性に優れます。
用途丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1袋ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋に蝶番2枚・取付用ビスがセットになった使い切りタイプのカラー蝶番です。
材質/仕上スチール
1袋(2個)
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

上部のプレートを差し込む事により取り付けたパイプの落下を防ぎます。上部の金具でパイプの落下を防ぎます。
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ 寸法D(mm)28 クロームメッキ仕上げ 形状U型ソケット
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジテック薄口カラー蝶番
1袋に蝶番2枚・取付用ビスがセットになった使い切りタイプのカラー蝶番です。
セット内容取付用ビス8本 材質/仕上スチール ねじ穴数4
1袋(2個)
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的なソケットより高さが有り、止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
材質亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ クロームメッキ仕上げ
1個
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

座部分を壁面に取り付け、キャップ部分をスライドさせる事により座部のゴムによりパイプ部分を固定できます。
材質亜鉛ダイカスト・NBRゴム、表面処理:クロームメッキ仕上げ 形状ストレート クロームメッキ仕上げ
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見た目がスマートなA型タイプのブラケットです。
材質亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ 適合パイプ径(Φmm)32 トラスコ品番138-4048 形状直通 厚さ(mm)23 全長(mm)50.5 ステンカラー仕上げ 高さ(mm)68.5 質量(g)85 寸法A(mm)32.5 寸法D(mm)74 寸法C(mm)68.5
1個
869 税込956
9日以内出荷

見た目がスマートなA型タイプのブラケットです。
材質亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ 適合パイプ径(Φmm)32 トラスコ品番138-4049 形状直止 厚さ(mm)23 全長(mm)50.5 ステンカラー仕上げ 高さ(mm)68.5 質量(g)95 寸法A(mm)32.5 寸法D(mm)74 寸法C(mm)68.5
1個
869 税込956
9日以内出荷