建具金物 :「真鍮(黄銅)」の検索結果
建具金物とは、建物の出入り口などの戸や障子、襖などの建具に必要な金具の総称です。建具金物には、ドア金物、引戸金物、開口部まわりの金物があります。ドア金物は、ドアハンドル、丁番、錠前などです。ドアハンドルは、機能性のみならずデザイン性も要求される部分であり、使用する場所や建具の大きさ・重量に適したものを選ぶことができます。丁番は、扉や家具など軸の回転で扉を開閉させる機能のある金物です。引戸金物には、倉庫、工場などの建築物の出入り口に使用するドアハンガーと附属する金物などがあります。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法(mm)60×47.5
材質真鍮
仕様折りたたみ用、長方形プレート、丸ハンドル
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法(mm)35
取付取付ネジなしで接着固定
仕上サテンクローム
材質真鍮
仕様丸
1個
¥4,298
税込¥4,728
23日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
取付取付ネジなしで接着固定、接着固定用溝付き
材質真鍮
仕様丸
建具用埋め込みハンドル、
用途建具の取手
寸法A(mm)59
寸法B(mm)54
寸法C(mm)12.5
寸法D(mm)2.5
寸法E(mm)6
取付取付ネジなしで接着固定、接着固定用溝付き
材質真鍮
仕様丸
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
仕上黒つや消し
材質スチール
仕様長方形
折り畳みテーブル用の金具です。折りたたみテーブルとミシン台用
用途折り畳みテーブル
取付埋め込んでネジ止め
材質真鍮
板厚16mm以上の家具用隠し丁番です。
用途扉の取付け
開き角度(度)180
取付ネジ止め
材質ケーシング:プラスチック、アーム:真鍮またはスチール
対応板厚14-40mm用の隠し丁番。テンションネジを締め付けると位置が固定されます。大きな荷重がかかる場合は、木ネジを正面に追加すると各シリンダーが安定します、
用途扉の取付け
開き角度(度)180
仕上サテン
材質真鍮
仕様左右兼用
対応板厚11mm以上の隠し丁番、
用途扉の取付け
開き角度(度)180
板厚(mm)11以上
寸法L(mm)39
寸法L1(mm)23
取付ネジ止め
材質ヒンジ:真鍮、ピン:ステンレス
対応板厚23mm以上の隠し丁番、
用途扉の取付け
開き角度(度)180
板厚(mm)23以上
材質ヒンジ:真鍮、ピン:ステンレス
Hawa オルデナ 70/F、70/P 単品部品 フロアガイド、木扉1枚用、1枚木扉用、70/F、バージョン 1、 2
用途木製、及びガラス引き戸
仕上黒・真鍮色
材質プラスチック・真鍮
仕様スプリング負荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
23日以内出荷
Hawa オルデナ 70/F、70/P 単品部品 フロアガイド、ガラス扉1枚用、ガラスホルダー付、ガラス扉 1 枚分
用途木製、及びガラス引き戸
調整機能70/F、バージョン 1、 3
仕上黒・真鍮色
材質スチール・プラスチック・真鍮
仕様スプリング式、ガラスホルダー付き
1個
¥82,980
税込¥91,278
23日以内出荷
シンプルなステンレス素材のインセットハンドルです。
用途家具の扉や引出し
材質ステンレス (SUS 304)
仕様取付部品付
シンプルなステンレス素材のインセットハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法(mm)140×45×13
材質ステンレス (SUS 304)
デュオマティックプレミアムLapis用、
用途扉の取付け
材質プラスチック
セット内容キャビネット側板用カバーキャップ、カバーフレーム付き 1 個扉側板用カバーキャップ 1 個
家具用隠し丁番です。
用途扉の取付け
開き角度(度)180
板厚(mm)19以上
取付ネジ止め
材質ケーシング:亜鉛合金、 アーム:真鍮
家具用隠し丁番です。
用途扉の取付け
開き角度(度)180
材質ケーシング:亜鉛合金、アーム:スチール、板厚41 - 51mm用はプラスチックスライドプレート付アーム
板厚12mm以上の家具用隠し丁番です。
用途扉の取付け
開き角度(度)180
板厚(mm)12以上
取付ネジ止め
仕上ケーシング:黒
材質ケーシング:プラスチック、アーム:真鍮
仕様耐荷重 / ペア:8 kg
1個
¥1,398
税込¥1,538
23日以内出荷
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。