144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など 材質(車輪)POM成型加工 材質(枠)SUS304
1個ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので、回転が滑らかです。
用途一般建具、ガラス戸 等 材質(車輪)鉄鋳物オイルレス入サビ止め加工済み
1個ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

車輪鉄鋳物・オイルレス入サビ止め加工済み 枠厚(mm)焼き付け塗装
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木製建具 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SUS304 高さ調整範囲(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木製建具 材質(軸) 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SPCC 高さ調整範囲(mm)5
1個ほか
719 税込791
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木製建具用 車輪径(Φmm)30 材質(軸) 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SPCC 高さ調整範囲(mm)5
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプV型 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)1.5 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ベアリング入りなので、回転がスムーズです。
用途サッシ 等 材質(車輪)POM成型加工ベアリング入
1セット(20個)
5,798 税込6,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヨコヅナ下車 鉄枠
・ベアリング入りなので、回転がスムーズです。
用途サッシ 等 材質(車輪)POM成型加工ベアリング入
1セット(20個)
5,598 税込6,158
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
649 税込714
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木造建具 車輪径(Φmm)30 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SUS304 高さ調整範囲(mm)5
1個ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

摩耗に強く、長寿命です。しかも、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途1本レール門扉用。 車輪MCナイロン(901) 取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付) 芯棒(ボルト)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摩擦に強く長寿命です。また、耐蝕性、耐薬品性に優れています。
タイプ丸型 分類枠付 材質(軸) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。 タイプ丸型 材質(車輪)LPプラス成型加工 車輪LPプラス(成型加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。 寸法L(mm)13 耐荷重(kg)20(2ヶ当り) 車輪LPプラス成型加工 寸法M(mm)5 寸法J(mm)9 寸法G(mm)14 寸法K(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法L(mm)13 車輪ナイロン成型加工 寸法M(mm)5 寸法J(mm)9 寸法G(mm)14 芯棒5mmSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

公団・公社用戸車です。
タイプH型(コ型) 耐荷重(kg)30(2個当たり) 分類枠付
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・コンパクトサイズなので、引戸巾が狭い戸にも使用できます。
用途軽量引戸、ホビー用 等 材質(車輪)PPナイロン
1セット(20個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ベアリング入りなので、回転がスムーズです。
用途鉄製扉、ガラス戸、重量引戸 等 タイプ丸型 材質(車輪)鉄ベアリング入 芯棒6mm鉄
1セット(12個)ほか
6,898 税込7,588
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので、耐久性に優れています。
用途各種門扉、重量扉 枠厚(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(4個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途寺院などの大型木製重量建具 車輪径(Φmm)50 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)2 材質(枠)SUS304 高さ調整範囲(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイプ山V型 質量(g)34 耐荷重(kg)30(2ヶ当り) 車輪LPプラス成型加工#626ZZベアリング入 枠厚(mm)1.5mm鉄 サイズ(mm)33 芯棒5mmSUS304
1個
899 税込989
欠品中

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

寸法L(mm)14 寸法H(mm)11 車輪鉄鋳物・オイルレス入サビ止め加工済み 寸法J(mm)9 枠厚(mm)2.0mm焼き付け塗装 寸法G(mm)15 寸法K(mm)3 芯棒5mm鉄
1個
379 税込417
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途重量観音扉 等 タイプ山R型 仕様ステンレス枠 材質枠、芯棒:SUS304車:SUS303
1個
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。車の材質はS45Cです。
用途重量観音扉 等 タイプ山R型 仕様鉄枠
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイプ丸型 車輪径A(mm)40 質量(g)55 寸法L(mm)18 寸法A(mm)92 耐荷重(kg)50(2ヶ当り) 寸法D(mm)40 寸法E(mm)5 寸法B(mm)76 寸法C(mm)36 車輪POM成型加工#608ZZベアリング入 寸法M(mm)5 寸法N(mm)1 寸法O(mm)4 寸法J(mm)9 枠厚(mm)1.5mmSUS304 寸法G(mm)14 寸法K(mm)4 寸法f(mm)35 サイズ(mm)40 芯棒6mmSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプV型 材質(車輪)ジュラコン(R) 材質(軸)SUS304
1セット(4個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途ガラス戸(店舗、公共施設、一般住宅、病院など) 車輪径(Φmm)36 材質(軸)SUS304 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

取付後微調整が簡単。
用途木製建具 車輪径(Φmm)36 耐荷重(kg)50(2ヶ当り) 調整範囲(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプ山V型
1セット(4個)ほか
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc. タイプ平型 車輪径A(mm)40 質量(g)50 寸法L(mm)18 寸法A(mm)90 耐荷重(kg)30(2ヶ当り) 寸法D(mm)40 寸法E(mm)10 寸法B(mm)73 寸法C(mm)36 車輪POMオイルレス入成型加工 寸法M(mm)4 寸法J(mm)10 枠厚(mm)1.5mmSUS304 寸法G(mm)15 寸法K(mm)4.5 寸法f(mm)30 サイズ(mm)40ジュラコン(R) 芯棒6mmSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷