高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途多用途に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)LPプラス
RoHS指令(10物質対応)対応
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc.
タイプ丸型
車輪径(Φmm)40
材質6ナイロン
質量(g)15
寸法r(mm)3
寸法e(mm)11
寸法b(Φmm)35
寸法f(mm)12
寸法a(Φmm)40
サイズ(mm)40
寸法c(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
タイプ平型
車輪径(Φmm)45
材質(車輪)LPプラス
寸法e(mm)11
寸法a(Φmm)45
寸法c(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。