さらに商品を絞り込む
  • TOSTEM(LIXIL)(125)
  • ダイケン(26)
  • 日東工器(5)
  • 広島(1)
  • 永大産業(4)
  • WAKI(和気産業)
  • NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(9)
  • ウエスト(30)
  • アトムリビンテック(224)
  • ハイロジック(145)
  • ブランドをもっと見る
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 1,500円以下(15)
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

建具金物 :「引き戸」の検索結果

関連キーワード
  • 引き戸 鍵
  • 引き戸 レール
  • 引き戸クローザー
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
真鍮丸球ネジ締 WAKI(和気産業)真鍮丸球ネジ締WAKI(和気産業)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
簡単な引き違い戸ロックにご使用いただけます。
トラスコ品番333-8084材質真鍮幅(mm)15高さ(mm)55
換気ができる窓ロック WAKI(和気産業)換気ができる窓ロックWAKI(和気産業)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷
防犯対策!窓ガラスに貼るだけの簡単施工! ワンタッチ操作で換気ができる窓ロックです。 ステッカーで抑止効果を発揮します。 窓の上下2か所に設置すると、より防犯効果が高くなります。
用途引き戸(アルミサッシ窓)のガラス面に貼り付け、防犯対策ができます。 2段階に調整できる換気商品です。材質幅(mm)換気スペース:30・60、解錠時:96.5、施錠時:96.5ブロンズ高さ(mm)解錠時:33、施錠時:33奥行(mm)解錠時:10、施錠時:30取扱説明書(0.53MB)
フランス取手 WAKI(和気産業)フランス取手WAKI(和気産業)
299税込329
1個
翌々日出荷
オシャレな取手。インダストリアルな家具に合います。家具のカラーに合わせてご使用いただけます。ビス取り付けタイプなので取り付けが簡単です。
用途引出しの取手開き戸の取手材質亜鉛ダイカスト付属品ビス×4取手取手
シリンダー面付鎌錠 WAKI(和気産業)シリンダー面付鎌錠WAKI(和気産業)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
室内外からの施錠、左右兼用で操作しやすいです。〈br〉鍵は3本付きです。
用途勝手口の木製引戸・開戸の施錠に。付属品取り付けネジ材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)穴径(Φmm)シリンダー切欠:16アズワン品番64-5074-87適合扉厚(mm)31以下
面付本締鎌錠 WAKI(和気産業)面付本締鎌錠WAKI(和気産業)
3,798税込4,178
1セット
当日出荷
室内外からの施錠、左右兼用で操作しやすいです。〈br〉サムターンはスライド式なので、施解錠操作はワンタッチ
用途勝手口の木製引戸・開戸の施錠に。付属品取り付けネジ材質本体・座:スチール・ABS穴径(Φmm)シリンダー切欠:18アズワン品番64-5074-86適合扉厚(mm)23~31
引戸用ストッパー WAKI(和気産業)引戸用ストッパーWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
289税込318
1セット
当日出荷
引戸の閉まるスピードを減速します。跳ね返り防止にもなります。
用途引戸用の簡易ブレーキ金具木ネジサイズ(径×長さ)2.1Φ×12.8mm
どこでも引き手 ひきっこ WAKI(和気産業)どこでも引き手 ひきっこWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
259税込285
1セット(2個)ほか
当日出荷
両面テープで貼るだけで、引き戸の開け閉めらくちん。
材質ABS樹脂サイズ(mm)20×50
サッシ引戸用補助錠 ワンタッチ・シマリ WAKI(和気産業)サッシ引戸用補助錠 ワンタッチ・シマリWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
578税込636
1個ほか
当日出荷
窓の防犯に取り付けはシールをはがして貼るだけ!簡単な操作でOK!※戸の上下に取り付けますと防犯効果は一層増します。ポンと押してロック 簡単操作で戸締り強化!取り外しの必要無し
材質ステンレス(焼付塗装)長さ(mm)80厚さ(mm)3.5
ナイロン戸車 平 WAKI(和気産業)ナイロン戸車 平WAKI(和気産業)
299税込329
1箱(2個)
翌々日出荷
レールのない、敷居引き戸用戸車です。窓などの小さな軽い戸にご使用下さい。
材質枠・鉄、車輪・ナイロン
ナイロン戸車 丸 WAKI(和気産業)ナイロン戸車 丸WAKI(和気産業)
299税込329
1箱(2個)
翌々日出荷
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。窓などの小さな軽い戸にご使用下さい。
材質枠・鉄、車輪・ナイロン
ステンレス戸車 平 WAKI(和気産業)ステンレス戸車 平WAKI(和気産業)
1,398税込1,538
1箱(2個)
翌々日出荷
レールのない敷居用引き戸用戸車です。サビに強いステンレスです。浴室、玄関、台所などの引き戸に使用して下さい。
材質枠:ステンレスSUS304、車輪:ステンレスSUS304寸法D(mm)14寸法E(mm)9
ステンレス戸車 丸 WAKI(和気産業)ステンレス戸車 丸WAKI(和気産業)
2,298税込2,528
1箱(2個)
翌々日出荷
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。サビに強いステンレスです。浴室、玄関、台所などの引き戸に使用して下さい。
車輪径(Φmm)36材質枠:ステンレスSUS304、車輪:ステンレスSUS304寸法(mm)36寸法A(mm)76寸法D(mm)14寸法E(mm)9寸法B(mm)28寸法C(mm)7耐荷重(2ヶ当り)(kg)50
ステンレス戸車 丸 WAKI(和気産業)ステンレス戸車 丸WAKI(和気産業)
1,398税込1,538
1箱(2個)
翌々日出荷
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。サビに強いステンレスです。浴室、玄関、台所などの引き戸に使用して下さい。
車輪径(Φmm)30材質枠:ステンレスSUS304、車輪:ステンレスSUS304寸法(mm)30寸法A(mm)68寸法D(mm)14寸法E(mm)9寸法B(mm)24寸法C(mm)6耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
ローラー戸車 平 WAKI(和気産業)ローラー戸車 平WAKI(和気産業)
819税込901
1箱(2個)
翌々日出荷
レールのない敷居用引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。
材質枠:鉄、車輪:鉄鋳物耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
ローラー戸車 平 WAKI(和気産業)ローラー戸車 平WAKI(和気産業)
659税込725
1箱(2個)
翌々日出荷
レールのない敷居用引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。
車輪径(Φmm)30材質枠:鉄、車輪:鉄鋳物寸法(mm)30寸法A(mm)68寸法D(mm)14寸法E(mm)9寸法B(mm)24寸法C(mm)6耐荷重(2ヶ当り)(kg)25
ローラー戸車 丸 WAKI(和気産業)ローラー戸車 丸WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
629税込692
1箱(2個)
翌々日出荷
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。
材質枠:鉄、車輪:鉄鋳物
ポリ戸車 平 WAKI(和気産業)ポリ戸車 平WAKI(和気産業)
259税込285
1箱(2個)
翌々日出荷
レールのない敷居用引き戸用戸車です。窓などの小さな軽い戸にご使用下さい。
車輪径(Φmm)18材質枠・鉄、車輪・ナイロン耐荷重(2ヶ当り)(kg)10
ポリ戸車 丸 WAKI(和気産業)ポリ戸車 丸WAKI(和気産業)
259税込285
1箱(2個)
翌々日出荷
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。窓などの小さな軽い戸にご使用下さい。
材質枠・鉄、車輪・ナイロン耐荷重(2ヶ当り)(kg)10
引戸用ソフトクローズ WAKI(和気産業)引戸用ソフトクローズWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
室内の木製引き戸専用。閉まる直前に、自動でゆっくり閉まるので、衝突音が少ない。左・右閉じ引き戸両方に対応。
材質本体、POM、ステンレス、化粧カバー、鋼
内締錠 WAKI(和気産業)内締錠WAKI(和気産業)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
室内からの内締式。左右兼用で操作も簡単。
用途木製の引き扉の内側からの施錠。鍵ナシ
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら