建具金物 :「引戸金物」の検索結果

関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
49 税込54
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

アトムリビンテック連動引戸金具 ガイドピース
付属品+皿タッピンねじ3.5×20(4本) 材質 仕上クロメート
1個
459 税込505
欠品中

上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。 材質/仕上鋼/クロメート
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AS上部レールの中を走行する設計となっております。 戸の上下調整を行ってもキャッチ力が一定です。
用途家具用引戸金具セット 食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。 材質6ナイロン 推奨ねじ+皿木ネジ2.7×16
1個
269 税込296
当日出荷

戸を外さずに戸の前後調整ができます。下部戸車の上下調整に追従する構造になっています。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 仕様クローズ速度調整不可 付属品+なべタッピンねじ 3.5×25(3本) 材質(本体)PA66、POM、鋼、ステンレス鋼、(カップ)PA66、(車輪)エストラマー、(カバー)ABS 使用温度範囲(℃)5~40 仕上DG色 適合扉厚(mm)24以上 適合扉幅(mm)(両側ソフトクローズ)90以上、(片側ソフトクローズ)495以上 適合扉質量(kg)30以下(引き戸1枚)
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

戸の上下調整ができる下部スライドローラー
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。 ストローク(mm)最大5 材質(本体)6ナイロン 材質(車輪)ポリアセタール 耐荷重(kg)10(2ヶで) 推奨ねじ+皿木ネジ2.7×16
1個
489 税込538
当日出荷

上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 車輪径(Φmm)28 付属品なべタッピンねじ4×50 1本 材質車輪:POM、ケース:PC、鋼 車輪:白、ケース:DG色 車輪金属ベアリング入り 対応戸厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚の戸を操作するだけで残りの戸もそれに連動して開閉する機能を有したシステム金具の扉表面下部先端部に取り付ける側面付けガイドピースです。
用途メーカー上吊引戸システム、HRシステム/AFDシステム/NSDシステムに適用しております。 付属品+皿タッピンねじ4×20 材質/仕上鋼/クロメート
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイド。
用途引戸専用金具 付属品+なべタッピンねじ4.5×16 材質/仕上ステンレス、ジュラコン(R)/生地、白色
1個
869 税込956
当日出荷

材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)300 ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿) 材質アルミ押出し材
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アトムリビンテック連動引戸金具 ガイドピース
付属品+皿タッピンねじ4×20(3本) 材質鋼、POM 仕上(本体)クロメート、(カバー)黒 適合扉厚(mm)30、33、36
1個
649 税込714
当日出荷

ガイドを前後に調整できる為、前後調整付の上部吊り車に適している床付けガイドです。L金具の向きを変えることで、立ち上がりを変えられます。
用途引戸専用のシステム金具です。 付属品+なべタッピンねじ3×20
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)アルミ合金 形状U型ソケット 仕上梨地 クローム 材質(フタ)ステンレス鋼
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック引戸下溝補強金具
上吊式引戸の下部ガイド溝の木口端部を保護する部材です。
用途メーカー上吊式引戸向け下ガイドに適してます。 付属品+皿タッピンねじ2.6×20(4本) 適合(使用可能床付け下部ガイド)SD-400、KSD-400、NSD-401、NSD-402、NSD-404、NSD-405、HR-430、HR-440、FF-800 材質/仕上鋼/クロメート、(受部)塩化ビニール/無色
1個
569 税込626
当日出荷

材質ポリアセタール、鋼 仕上乳白色、クロメート
1個
299 税込329
当日出荷

アトムリビンテックインターロック45型
下荷重式引戸用の連動引戸金具です。 オンとメン(磁石内蔵)を組み合わせることで、引戸を連動させます。
用途一般住宅屋内用木製引戸 付属品+皿タッピンねじ4×25 2本 材質PA6 適合扉幅(mm)30以上
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。
用途引戸専用のシステム金具です。 付属品+トラスタッピンネジ4×25 材質/仕上6ナイロン/乳白色
1個
229 税込252
当日出荷

戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。
用途引戸専用のシステム金具です。 付属品+皿タッピンネジ3×20 材質/仕上6ナイロン/乳白色
1個
209 税込230
当日出荷

1個
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイドレール。
用途引戸専用金具 材質アルミ押出し材 シルバー ねじ穴Φ5穴×Φ9皿
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック上部レール壁付金具(SD SYSTEM)
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの上部レール壁付金具。
用途引戸専用金具 材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地 付属品+トラスM4×10 1本
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

ガイドの立ち上がり幅が、13mmと狭い為、建具の重なり代を少なくできる床付けガイドです。
用途引戸専用のシステム金具です。 付属品+皿木ねじ3.5×16 材質/仕上鋼/クロメート
1個
189 税込208
当日出荷

戸の重量が30Kg以下の比較的重量タイプの引戸専用システムNSDシステムの壁付けタイプの下部ガイド(NSD-203使用時は、20Kg以下)。
用途引戸専用のシステム金具です。 付属品+皿タッピンネジ3.5×20 材質/仕上鋼/GBメッキ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

上部レールの端部に取り付け、キャッチの機能を持たせます。また、戸のがたつきも軽減されます。
用途コンパクトなパーツによって構成された下荷重タイプの家具用引戸システム金具。
1個
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

戸の重量が30Kg以下の比較的重量タイプの引戸専用システムNSDシステムの床付けガイド(NSD-203使用時は、20Kg以下)。
用途引戸専用のシステム金具です。
1個
219 税込241
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテックスパナ950
HD-13、HD-15NL、HD-16用の上下左右調整操作するための工具です。
用途引戸専用のシステム金具です。 材質/仕上鋼/クロメート
1個
129 税込142
当日出荷

地板に取り付け戸がふらつかないようにするガイド金具です。
用途家具に合わせてコンパクトに設計された上吊タイプの家具用引戸システム金具です。 材質/仕上鋼/ニッケルメッキ Ni
1個
24 税込26
5日以内出荷

アトムリビンテック振止め
吊戸における、閉めた際の扉のばたつき等を軽減させる金具です。
用途引戸専用のシステム金具です。 付属品+皿木ネジ3.1×16 4本 材質ステンレス(SUS304)、鋼
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック取手・引手
吊戸における、戸が戸袋等に入り込んでいる設計の場合に、木口面に掘り込み手掛けとしてご使用頂けます。
用途引戸専用のシステム金具です。 材質ステンレス(SUS304)、鋼 付属品+皿木ネジ3.1×16 2本
1個
969 税込1,066
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック振止メローラー
引戸の振れを抑えることができるので、鎌錠の操作感が向上します。ソフトクローズの閉まる力で、ローラーの先端が受け金具へ導かれるので、ソフトクローズとの併用が効果的です。
用途住宅屋内用(浴室には使用できません) 付属品皿タッピンねじ 3.5×20 4本 材質本体:PA66、POM、ステンレス鋼、受け:PA66、ステンレス鋼 仕上鋼部:クロメート、樹脂部:グレー 対応戸厚(mm)26以上
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング