COWロック261ヒナカ(旧:日中製作所)(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
室内の間仕切、 通路に最適。幅広い用途で対応。取付けは簡単、 操作は抜群。個室用の鍵付間仕切錠は好評のリバーシブルキーを採用。 (上・下によるキーの挿入ミスがありません。)
材質ステンレス・積層材ドア厚(mm)25~40バックセット(mm)60
かんたん取替クレセントヒナカ(旧:日中製作所)(1件のレビュー)当日出荷
壊れて使えない、古くて使いにくいクレセントの取替に
オートロック機能で防犯効果UP
さまざまなアルミサッシに取付可能
窓枠のネジ穴をそのまま使うので、窓枠の加工が不要。ドライバーで簡単に取付できます。
サッシにつけたまま3方向に調整可能。施錠具合を確認しながら調整できて安心です。
施錠時、レバーを最後まで回すとパチンと音が鳴り、ロックボタンで自動で施錠されます。
対応寸法(mm)高さ18.5~30.5/引き寄せ寸法14~26/取付ネジピッチ30~64
シリンダー鎌錠ヒナカ(旧:日中製作所)当日出荷
引戸の戸先用。取付が簡単な面付タイプ。左右兼用。左右勝手は本体上下を替えて取付け。
用途取り付け場所を選ばないコンパクトなツマミで施解錠できます。材質本体:亜鉛ダイカスト/スチール、ツマミ:亜鉛ダイカスト、鎌:(大) ステンレス (小) スチール色シルバー
かんたん取替レバーハンドルヒナカ(旧:日中製作所)当日出荷から3日以内出荷
ドアのキズや、跡形を隠してドライバー1本で取付
円筒錠、チューブラ錠握り玉、チューブラ錠レバーハンドルのからの取替ができます。
大きな丸座、長座で取替前の錠前座の跡形をきれいに隠せます。
座はカバー付きで取付ネジが見えないスタイリッシュなデザインです。
ラッチのバックセットは切り替え式で、50mmと60mmに対応できます。
材質(ハンドル)アルミダイカスト/(座カバー)亜鉛メッキ鋼板/(座)POM樹脂/(ラッチ)鋼板、ステンレス/(ストライク)ステンレス、ABS樹脂寸法(mm)ラッチフロント:57×23適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)50、60(切り替え式)
特殊錠空錠 セキスイヒナカ(旧:日中製作所)4日以内出荷
形状上下L寸法(mm)90×23形式空錠ビスピッチ(mm)70ドア厚(mm)30バックセット(mm)75
引き戸用ドアガードヒナカ(旧:日中製作所)3日以内出荷
「アームを倒すだけ」で玄関引戸をしっかりロック!防犯対策が難しいと言われる玄関引戸に、ドライバー1本で後付けできるドアガードです。不法侵入の防止や、かけ忘れ防止に最適。ロックしたまま少しだけ戸を開けて訪問者を確認できるため、一人暮らしや高齢者世帯の安全対策にもおすすめです。素早く確実なロック機能:アームをたおすだけで簡単にロックが完了。急いでいる時や帰宅時もスムーズに防犯対策が可能です。ロックしたまま安全に訪問者確認:ロック状態で解除ボタンをつまんで引戸を引けば、少しだけ開けて外の様子を確認できます。ドアを開けきることなく対応できるため安心です。初心者でも安心!:ドライバー1本で簡単取付付属のドリルネジやネジ位置ゲージを使用することで、取り付けが可能です。本製品は室内側から見て「左側」専用です。右側には取り付けできません。、アルミサッシまたは木製の引戸・枠用です必要寸法:枠の幅:35mm以上、引戸の幅:29mm以上
色ブラック適合扉引き戸専用関連資料(2.54MB)
鍵付き取替クレセントヒナカ(旧:日中製作所)3日以内出荷
壊れて使えない、古くて使いにくいクレセントの取替にクレセントに鍵が付いているので防犯効果UPさまざまなアルミサッシに取付可能窓枠のネジ穴をそのまま使うので、窓枠の加工が不要。ドライバーで簡単に取付できますスペーサーを使用してさまざまな寸法に対応できます鍵は1本付属しております、複製・追加・同一キーの対応はできかねます
材質(本体)亜鉛ダイカストサイズ【付属ネジ】M4、M5対応受け金具までの高さ20~26mm/引き寄せ寸法15~25mm/取付ネジピッチ36~64mm
各社対応取替レバーハンドルヒナカ(旧:日中製作所)6日以内出荷
抗菌、抗ウイルス対策を施したチューブラタイプの取替レバーハンドル錠です。
用途バックセット50mmのレバーハンドル錠の交換の場合は本商品に同封されているチューブララッチをご使用下さい。レバーハンドルのみの交換の場合、現在ご使用のチューブララッチで対応することが可能です。(対応角芯サイズは、□8.0mm、□7.0mm、◇7.6mm)ラッチ受け座は付属されておりません。現在ご使用のラッチ受け座をご使用下さい。主材質アルミダイカスト・スチール・樹脂適合扉厚(mm)30~40
各社対応取替レバーハンドルヒナカ(旧:日中製作所)6日以内出荷
抗菌、抗ウイルス対策を施したチューブラタイプの取替レバーハンドル錠です。大型の座で、今まで使用されていた錠前の座の跡を隠すことができます。座を止めるネジピッチは各社に対応してます。
用途バックセット50mmのレバーハンドル錠の交換の場合は本商品に同封されているチューブララッチをご使用下さい。レバーハンドルのみの交換の場合、現在ご使用のチューブララッチで対応することが可能です。(対応角芯サイズは、□8.0mm、□7.0mm、◇7.6mm)ラッチ受け座は付属されておりません。現在ご使用のラッチ受け座をご使用下さい。付属品【ラッチ】TL-50色塗装シルバー主材質アルミダイカスト・スチール・樹脂適合扉厚(mm)30~40
各社対応取替レバーハンドルヒナカ(旧:日中製作所)6日以内出荷
抗菌、抗ウイルス対策を施したチューブラタイプの万能取替レバーハンドル錠です。
用途バックセット50mmのレバーハンドル錠の交換の場合は本商品に同封されているチューブララッチをご使用下さい。レバーハンドルのみの交換の場合、現在ご使用のチューブララッチで対応することが可能です。(対応角芯サイズは、□8.0mm、□7.0mm、◇7.6mm)ラッチ受け座は付属されておりません。現在ご使用のラッチ受け座をご使用下さい。付属品【鍵】3【ラッチ】TL-50色塗装シルバー主材質アルミダイカスト・スチール・樹脂適合扉厚(mm)30~40
貼るだけまど守りくんヒナカ(旧:日中製作所)3日以内出荷
窓を守る、貼るだけかんたんの窓用防犯対策両面テープ付きでかんたんに取り付けできます2段階のロック機構でお子様による誤操作を防止窓の鍵の上に取り付けて不正解錠をブロック(縦枠の幅28mm以上)上枠または下枠に取り付けて、窓のこじ開けをブロック(サッシの隙間5mm以上)換気ロックとしても使用できますより強固に取り付けしたい場合は付属のネジで固定してください
LVSケース錠GIKEN(川口技研)税込¥2,088¥1,898