建具金物 :「蝶番 調整」の検索結果
建具金物とは、建物の出入り口などの戸や障子、襖などの建具に必要な金具の総称です。建具金物には、ドア金物、引戸金物、開口部まわりの金物があります。ドア金物は、ドアハンドル、丁番、錠前などです。ドアハンドルは、機能性のみならずデザイン性も要求される部分であり、使用する場所や建具の大きさ・重量に適したものを選ぶことができます。丁番は、扉や家具など軸の回転で扉を開閉させる機能のある金物です。引戸金物には、倉庫、工場などの建築物の出入り口に使用するドアハンガーと附属する金物などがあります。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
本体は非常に薄いので、あらゆる点検口に対応。
スポット溶接により、現場取付けが可能。
開閉力はプラス、又はマイナスいずれのドライバーでも調整可能。
油圧式ではありませんので、閉扉速度調整は出来ません。
(出荷時は、最強に設定しています。)
最大開き角度が82°~106°。竪枠等への接触がありません。(丁番併用型を除く)
専用ピボットヒンジTPH-35・TPH-45・TPH-100と併せて使用して下さい。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、使用して下さい。
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。