建具金物 :「暗証番号 ドアノブ」の検索結果
建具金物とは、建物の出入り口などの戸や障子、襖などの建具に必要な金具の総称です。建具金物には、ドア金物、引戸金物、開口部まわりの金物があります。ドア金物は、ドアハンドル、丁番、錠前などです。ドアハンドルは、機能性のみならずデザイン性も要求される部分であり、使用する場所や建具の大きさ・重量に適したものを選ぶことができます。丁番は、扉や家具など軸の回転で扉を開閉させる機能のある金物です。引戸金物には、倉庫、工場などの建築物の出入り口に使用するドアハンガーと附属する金物などがあります。
雨にも強い、純機械式。
賃貸物件ではセキュリティアップによる「入居者促進」、ロックアウト機能による「家賃滞納対策」、入居者の入れ替わりに伴う「シリンダー交換対策」などに、大きな力を発揮します。
MIWAの玄関錠がボタン錠に替わる!
非常解錠キーとロックアウト機能搭載で、ますます安心!ますます便利!
加工が不要で取替え簡単!!
ドライバー1本でカギの要らないボタン錠に!
材質(本体)亜鉛合金
シリンダーディンプルシリンダー/キー2本付
適合扉厚(mm)36~44
バックセット既設の錠のバックセット
ドアから取り外さずに、瞬時に記憶番号の変更ができるクイック・ナンバー・チェンジ機能を採用。
伝統のキーレックスが更に使い易く、更に美しく進化しました。
適合扉厚(mm)30~45
ドアから取り外さずに、瞬時に記憶番号の変更ができます。賃貸住宅や寮、店舗など、番号変更の頻度が高い場所に最適です。
材質アルミ・亜鉛合金
適合扉厚(mm)30~45
適合扉質量(kg)80以下
バックセット(mm)60
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。