シン戸車ハイロジック3日以内出荷
木製引戸の新規取付や取替、メンテナンスなどに長孔仕様で取付に便利ですナイロン車製で滑らかな動き
引戸用取替調整戸車ハイロジック3日以内出荷
大手建材メーカー、純正戸車交換用部品破損や動きの悪い戸車の交換にコマの調整機能付きです木製引戸用左右兼用現在取り付けされている戸車と、サイズ・仕様を比較し、商品を選定してください。お問い合わせいただいての、適合可否、選定はできかねます。交換用ですので、現在取り付けされている戸車とは、形状や色、仕様など異なる場合がございます。
ドアゴムパッキンハイロジック3日以内出荷から4日以内出荷
開き戸や引戸の框部分などに特殊コーティングを施し、通常のゴムパッキンより気密性に優れています扉を開け閉めする際の扉枠と接触する部分の摩擦がスムーズになります隙間に応じて高さ調節が可能です特殊コーティングを施し引戸の気密材として使用が可能です耐候性のよいゴムを採用している為、外部扉にも使用が可能です嵌合型なので接着不要です調整用の剥離用ゴムをはがしますと元には戻せませんのでご注意ください嵌合型につき両面テープは付いていません室内外使用可能
引戸部品 ガイドハイロジック3日以内出荷
引き戸に使用する部品補修、交換などに
仕様F-104材質ステンレス、ナイロン種類案内ダボ(3枚、4枚引き用)
ビニ鉄レールハイロジック3日以内出荷
建具用甲丸レール
材質鉄寸法(mm)1820呼称(mm)H7×W5.3
ウイングレール ダブルハイロジック3日以内出荷
動きなめらか、彫り込み不要の建具用レールフラットレールバリアフリー
材質アルミ色ナチュラル呼称(mm)66×3(芯々36)サイズ(mm)1820
つっぱり建具ガードハイロジック3日以内出荷
つっぱって侵入を防止できるツール引戸、開き戸の侵入防止に!つっぱり式の建具ガード、ドアディフェンステレワークでのリモート会議などの仕事や作業に没頭したいとき、精密な作業をしているとき、就寝時などの「今入ってほしくない」というときに使用し急な侵入を防止できますこどもやペットの急な侵入を防止約1055~635mmで伸縮可能です引戸に使用する場合はU字パーツを取り外してください内開き戸に使用するU字パーツは23Φまで対応、錠の種類によっては使用できない場合があります開き戸に使用する場合、内開き(本製品を使用する側に扉が開いてくる)タイプにのみ使用できます
シリンダー鎌錠ハイロジック3日以内出荷
引戸のワンドアツーロックに防犯用補助錠
材質亜鉛ダイカスト色シルバーサイズ小推奨扉厚(mm)28~32鍵3本
ダンパー ネジ止めタイプハイロジック当日出荷
家具扉の勢いよく閉じる力を吸収して、バタン閉音をやわらげます。キリなどで下穴をあけて取付してください。ネジ付き
引戸用鎌錠ハイロジック(3件のレビュー)当日出荷
室内用の引戸鎌錠
鍵付タイプですので、外からは鍵で、中からはつまみで施・解錠できます。
操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも
ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質亜鉛ダイカスト付属品鍵2本タイプ鍵付タイプ規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:30~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
引戸用鎌錠ハイロジック当日出荷
室内用の引戸鎌錠
表示タイプですので、中に人が入っているかどうかがわかりやすい。
操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも
ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質亜鉛ダイカストタイプ表示タイプ規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:27~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
引違戸 取替錠ハイロジック(4件のレビュー)予約販売
内網戸・外網戸両方に使用可能
引違戸のシリンダー錠
耐ピッキング性能10分以上のディンプルシリンダータイプ
位置決めピン採用で取付カンタン
網戸など引っかかる心配がなければ、大きくて操作しやすい補助ツマミ付
スペーサー・飾りスペーサー付で、多様な寸法に対応
材質本体:アルミダイカスト、補助つまみ:樹脂付属品鍵5本規格ディンプルシリンダー取替時適合条件:アルミサッシ引違戸・中間型、対応扉厚:23~40mm、チリ寸法:5~12mm、切欠き幅:18~25mm、切欠き高:103~140mm、取付しろ:26mm以上
引違戸 取替錠ハイロジック(3件のレビュー)当日出荷
内網戸・外網戸両方に使用可能
引違戸のシリンダー錠
位置決めピン採用で取付カンタン
網戸など引っかかる心配がなければ、大きくて操作しやすい補助ツマミ付
スペーサー・飾りスペーサー付で、多様な寸法に対応
材質本体:アルミダイカスト、補助つまみ:樹脂付属品鍵3本規格ピンシリンダー取替時適合条件:アルミサッシ引違戸・中間型、対応扉厚:23~40mm、チリ寸法:5~12mm、切欠き幅:18~25mm、切欠き高:103~140mm、取付しろ:26mm以上
網戸用戸車 YKK用ハイロジック(5件のレビュー)当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
材質フレーム/ステンレス、タイヤ/樹脂質量(g)42備考箱型 マンション・鉄筋用 ※「YKK用3K12343」の代替品です。
スペーサーアトムリビンテック税込¥109¥99
調整戸車アトムリビンテック税込¥714¥649