絞り込み
ブランド
  • GOAL(ゴール)
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(5)
  • TOSTEM(LIXIL)(25)
  • 美和ロック(15)
  • アルファ(1)
  • GIKEN(川口技研)(21)
  • ハイロジック(47)
  • ECLE(エクレ)(16)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • WAKI(和気産業)(5)
  • ACE(エース)(4)
  • ミネベアショウワ(4)
  • ヒナカ(旧:日中製作所)(4)
  • アトムリビンテック(3)
  • ポッシュリビング(3)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(3)
  • 大黒製作所(2)
  • (1)
  • BEST[金物](1)
材質
  • ステンレス(2)
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

建具金物 :「握り玉」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • 握り玉錠
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンティック錠シリーズ サムピースハンドル錠CT GOAL(ゴール)アンティック錠シリーズ サムピースハンドル錠CTGOAL(ゴール)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から10日以内出荷
操作性、デザイン性に優れたサムピースハンドル錠。 錠本体はコンパクトなインテグラル錠UC、Gを使用。
用途事務室、応接室など種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー錠前SP5本ピンシリンダー
ユニロックULWシリーズ GOAL(ゴール)ユニロックULWシリーズGOAL(ゴール)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
操作性、耐久性、取付性に優れたユニロック(円筒錠)の普及品。 ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)の採用など、経済性を追求した円筒錠の普及品。 室内間仕切などの軽量扉に最適。 コンパクトで経済的なユニロック(円筒錠)の普及品。室内間仕切錠に最適です。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 ※品番により動作が異なります※ 優れた耐久性。 工事用キー装置(コンストラクション装置)も可能。 工事中は管理の為、施錠機能が必要でキーの使用を必要とするが、完成後はキーの使用が不要な室内用の間仕切錠としての機能に変化させることが簡単にできます。(ULW-49) 室外側に取付ネジが露出したBL型のもあります。 非常の際、室外側から取り外すことができます。 BL型のULW-1(E,F)BLもありますが、取付ネジは露出していません。
用途事務室、トイレなど種別室内側:ノブ、室外側:ノブ勝手なし錠前空錠取手握り玉
円筒錠USシリーズ GOAL(ゴール)円筒錠USシリーズGOAL(ゴール)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から32日以内出荷
操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど種別室内側:ノブ、室外側:ノブ勝手なし錠前空錠取手握り玉
ユニロックUSシリーズ GOAL(ゴール)ユニロックUSシリーズGOAL(ゴール)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど仕様受座:ULウケ勝手なし適合扉厚(mm)30~45錠前空錠取手握り玉
ユニロックUHシリーズ GOAL(ゴール)ユニロックUHシリーズGOAL(ゴール)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
米国UL規格の防火認定を受けた円筒錠の最高級品。 優れた防火強度と耐久性は実証済です。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 取付けが簡単。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※
用途事務所、倉庫など仕様受座:UHS1種別室内側:ノブ、室外側:ノブ勝手なし適合扉厚(mm)30~45錠前シリンダー取手握り玉
インテグラル錠Gシリーズ GOAL(ゴール)インテグラル錠GシリーズGOAL(ゴール)(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
用途事務所、応接室など種別室内側:ノブ、室外側:ノブ勝手なし錠前空錠取手握り玉
インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール)インテグラル錠UCシリーズGOAL(ゴール)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
用途事務所、応接室など仕様受座:25L種別室内側:ノブ、室外側:ノブ勝手なし適合扉厚(mm)33~43錠前空錠取手握り玉
インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール)インテグラル錠UCシリーズGOAL(ゴール)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から32日以内出荷
本体がコンパクトで、アルミサッシの狭い横框に最適のインテグラル錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
用途事務所、応接室など勝手なし錠前空錠取手握り玉
ケースロックASシリーズ GOAL(ゴール)ケースロックASシリーズGOAL(ゴール)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
優れた防犯性と耐久性。 良好な操作性とスムーズな作動。 サムターンはオプションで、操作性に優れたBF型や"サムターン回し"に強いTM型およびTME,TMB,TMK型防犯サムターンなどがあります。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など仕様受座:25L種別室内側:ノブ、室外側:ノブ適合扉厚(mm)33~43錠前空錠取手握り玉
ユニロック(円筒錠)USシリーズ GOAL(ゴール)ユニロック(円筒錠)USシリーズGOAL(ゴール)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1組
当日出荷から32日以内出荷
操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 米国UL規格の認定品。
用途事務所、会議室、応接室、トイレなど勝手左右共通取付扉厚(mm)30~45シリーズUSシリーズ
面付箱錠 握り玉 GOAL(ゴール)面付箱錠 握り玉GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から32日以内出荷
シンプルなデザイン。 取付は簡単。 キーインノブですがシリンダーは本体に固定。 左右勝手は共通。
用途玄関など材質(レバー・ノブ)ステンレス仕上(レバー・ノブ)HL動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)28~44
面付箱錠 4350 握り玉 GOAL(ゴール)面付箱錠 4350 握り玉GOAL(ゴール)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンパクトな設計。 良好な操作性。
用途玄関など材質(レバー・ノブ)ステンレス仕上(レバー・ノブ)HL動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー関連資料寸法図適合厚さ(mm)36~40
GOAL(ゴール) 浴室用握り玉 浴室 YKK GOAL(ゴール)GOAL(ゴール) 浴室用握り玉 浴室 YKKGOAL(ゴール)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1組
当日出荷
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
バックセット100mm適合扉厚(mm)25~33備考内部レバー・外部握り玉種類浴室用取手握り玉ビスピッチ(mm)80
GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 立山アルミ GOAL(ゴール)GOAL(ゴール) インテグラル錠 勝手口 立山アルミGOAL(ゴール)
11,980税込13,178
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
記号(フロント)GF適合扉厚(mm)25~33バックセット100mm
建具金物
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら