建具金物 :「美和ロック本締錠」の検索結果
建具金物とは、建物の出入り口などの戸や障子、襖などの建具に必要な金具の総称です。建具金物には、ドア金物、引戸金物、開口部まわりの金物があります。ドア金物は、ドアハンドル、丁番、錠前などです。ドアハンドルは、機能性のみならずデザイン性も要求される部分であり、使用する場所や建具の大きさ・重量に適したものを選ぶことができます。丁番は、扉や家具など軸の回転で扉を開閉させる機能のある金物です。引戸金物には、倉庫、工場などの建築物の出入り口に使用するドアハンガーと附属する金物などがあります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
両面シリンダー(室外側)シリンダー/(室内側)シリンダー
公共建築協会評価品です。
ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
用途連絡扉、機械室、倉庫など
シリーズHDシリーズ
動作内外からキーで施解錠。
シリンダー6本ピンシリンダー
関連資料寸法図
適合厚さ(mm)29~43
(室外側)シリンダー/(室内側)サムターン
公共建築協会評価品です。
ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など
シリーズHDシリーズ
動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。
シリンダー6本ピンシリンダー
関連資料寸法図 寸法図
適合厚さ(mm)29~43
(室外側)シリンダー/(室内側)-
公共建築協会評価品です。
ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
用途機械室、設備室、点検口、倉庫など
シリーズHDシリーズ
動作外側からキーで施解錠。 内側からは施解錠不可能。
シリンダー6本ピンシリンダー
関連資料寸法図
適合厚さ(mm)29~43
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。
シリンダーSP5本ピン
適合扉厚(mm)27~45
キー黄銅製(Niメッキ)、3本付
(室外側)シリンダー/(室内側)-
本体は極めてコンパクト。
良好な操作性と優れた耐久性。
シリーズ1502,1503シリーズ
動作外側からキーで施解錠。 内側からは施解錠不可能。
シリンダー6本ピンシリンダー
適合厚さ(mm)28~38
(室外側)シリンダー/(室内側)サムターン
本体は極めてコンパクト。
良好な操作性と優れた耐久性。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
シリーズ1502,1503シリーズ
動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。
シリンダー6本ピンシリンダー
適合厚さ(mm)28~38
両面シリンダー(室外側)シリンダー/(室内側)シリンダー
本体は極めてコンパクト。
良好な操作性と優れた耐久性。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
シリーズ1502,1503シリーズ
動作内外からキーで施解錠。
シリンダー6本ピンシリンダー
適合厚さ(mm)28~38
用途玄関・勝手口、事務所、会議室など
付属品鍵:3本
種類レバーハンドル
勝手左右、内外共通
動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー6本ピンシリンダー
バックセット64
関連資料寸法図 寸法図
適合厚さ(mm)33~43
米国UL規格の認定品。優れた棒か強度と耐久性は実証済みです。
良好な操作性。自動施錠ができるので便利。
取付が簡単。非常錠としても使用可能。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど
シリーズUSシリーズ
シリンダー5本ピン
適合扉厚(mm)30~45
キー洋白製、3本付
材質/仕上ステンレス/ヘアーライン
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。