10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ロックサービスドアジョイナー
ドアジョイナーは、扉を”仮”に締めておく金具です。南京錠で施錠して仮締まりします。 アパートやマンションなどで工事をする時の仮締め、入居者が入るまでの空室の戸締まりとして最適です。 カギを紛失して困った!錠が壊れた!長期外出の予備錠として最適です。 ドアやドア枠に穴をあけることなく、簡単に取り付けできます。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ロックサービスモヒトツロック
日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。ドアを室外からしっかり押さえてガードします。
用途ドア用補助錠 仕様(ステンレスビス)2本、(ドリルネジ)1本 材質(本体)真鍮 本数(付属鍵)2
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

日本ロックサービスらくらくロック
日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」 というお宅に最適です。
用途サッシ用簡易補助錠 付属品鍵2本 材質(シリンダー部)真鍮 材質(本体)ステンレス 適合幅(mm)(ドア枠の戸あたり)1~65 取付扉厚(mm)36~40
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

鍵が壊れた際等に扉を仮締できる金具です。ドアやドア枠に穴を開けずに取り付け可能です。
1個
4,220 税込4,642
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ドアジョイナーは、扉を南京錠で「仮」に締めておく金具です。アパートやマンション等で工事をする時の仮締め、空室管理に最適です。ドアやドア枠に穴をあけることなく、簡単に取り付けできます。南京錠はナンバー可変式で、カギの貸し出しや紛失の心配がありません。 仕様●ドア・扉の厚み(mm):40●対応ドア枠の幅(mm):1~40
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

用途ドアジョイナーは、扉を南京錠で「仮」に締めておく金具です。アパートやマンション等で工事をする時の仮締め、空室管理に最適です。ドアやドア枠に穴をあけることなく、簡単に取り付けできます。南京錠はナンバー可変式で、カギの貸し出しや紛失の心配がありません。 仕様●ドア・扉の厚み(mm):40(エアタイト扉)●対応ドア枠の幅(mm):1~70
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

サムターン回し解錠対策カバー「サムターン回し」解錠とはドリル等でドアに穴を空けたり、ドアと枠のスキマから専用工具を差し込みサムターンを回して侵入する、破壊を伴う犯罪手口です。サムターンをカバーで覆い、解錠工具による不正操作を阻止します。防犯ステッカーを併用することで、犯行を未然に防ぎます。
適合MIWA社LAタイプ、BHタイプ、LDタイプ 寸法(mm)58×62×30mm 材質PC樹脂 付属品防犯ステッカー アズワン品番63-7939-04
1個
459 税込505
5日以内出荷

集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空けることができない!」というお宅に最適です。カギにはピッキングされにくい国産ディンプルシリンダーを採用。安全性に優れ、長期外出時にも安心です。ドア用本品は防犯向上を意図した商品ですが、防犯はお客様のご注意、ご配慮に代わるものはございません。万一の事故、犯罪、トラブル等が発生いたしましてもメーカーは一切の補償、弁償等は行いません。ご理解頂きますようお願い致します。監禁等に利用しないで下さい。
寸法(mm)30×161×35 材質本体/ステンレス、ロック部/ゴム・真鍮、キー/真鍮、L型樹脂/PC樹脂グラスファイバー入り 付属品本体、ロック部、L型樹脂、キー×5本 アズワン品番63-7939-17
1セット(5本)
5,498 税込6,048
5日以内出荷

日本ロックサービスおでかけロック太枠用
ドア枠にネジ3本で固定する為、頑丈です。ワンドアツーロックに出来ます。38mm以上のドア枠幅に取り付け可能です。
用途玄関、勝手口などの出入り口扉用の補助錠です。 材質(枠付け金具)ステンレス(SUS304)、(錠本体)亜鉛ダイキャスト 本数(付属鍵数)2
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

日本ロックサービスおでかけロック細枠用
ドア枠にネジ3本で固定する為、頑丈です。ワンドアツーロックに出来ます。18mm以上のドア枠幅に取り付け可能です。
用途玄関、勝手口などの出入り口扉用の補助錠です。 材質(枠付け金具)ステンレス(SUS304)、(錠本体)亜鉛ダイキャスト 本数(付属鍵数)2
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷