クローゼット押入引戸/戸襖引戸用平戸車TOSTEM(LIXIL)7日以内出荷
備考取付ねじ付き(なべタッピンねじΦ3×12:1本)、SL:上下戸首対応用適合シリーズ08SL、10SL、12SL、CZⅠ、CZⅡ、GLⅡ型、GLM/C、SL M/C、SLⅠ、SLⅡ、SLⅢ、WLB
戸車(部品)TOSTEM(LIXIL)5日以内出荷から8日以内出荷
セレクト丸型簡易錠TOSTEM(LIXIL)7日以内出荷
適合シリーズ18ラシッサ、18ラフィス、21ラシッサUD
セレクト角型簡易錠TOSTEM(LIXIL)7日以内出荷
色サテンニッケル適合シリーズ18ラシッサ、18ラフィス、21ラシッサUD、23ラフィス
引戸用簡易錠(サムターン)TOSTEM(LIXIL)7日以内出荷
セット内容取付ねじ付き(皿小ねじM3x10:2本)色シャインニッケル適合シリーズ12FL、Latteo、VINTIA、リノバ
玄関引戸吊車TOSTEM(LIXIL)7日以内出荷
セット内容吊車、六角ボルトM8x30適合シリーズエルムーブ
玄関引戸用振れ止め車TOSTEM(LIXIL)6日以内出荷
セット内容旧コードJNP3、2個入り、一番町は88/8~93/3で使用色シルバー適合シリーズエルミナ、エルミナ(PG)、コダチ、やまと、一番町、花伝、光悦、菩提樹
電気錠シリンダーセット(2枚建)TOSTEM(LIXIL)7日以内出荷
セット内容戸先内外錠(DNシャッター)x1、戸先内錠(DNダミー)x1、戸先内外錠下用(DNシャッター)x1、戸先内錠下用(DNダミー)x1、Dt42適合シリーズF型(PG)、エレンゼ(PG)、花伝(PG)、光悦(PG)、断熱玄関引戸(PG)、木屋町(PG)
振れ止め車TOSTEM(LIXIL)6日以内出荷
セット内容二枚建用、振止車1個材質:ケース…鉄・ローラー…ポリアセタール色ブロンズ適合シリーズロイヤルHG玄関引戸、ロイヤル千本格子
引戸/可動間仕切引戸用片側バーハンドルTOSTEM(LIXIL)7日以内出荷
セット内容金具部分ファインS取付ねじ付(28mm厚用皿小M5x14:2本、35mm厚用皿小M5x22:2本)色ジェラータ用適合シリーズ06WLM/C、07FLM/C、09FL、FLM/C、WLM/CⅡ型、賃貸住宅(CL)
引戸用引手TOSTEM(LIXIL)5日以内出荷
セット内容MDPB109の代替品色サテンゴールド適合シリーズWLⅠ
下枠段差緩和材セット 長さ2604mmTOSTEM(LIXIL)7日以内出荷
セット内容玄関引戸2枚建特注MAX用:1、取付説明書:1、カートンラベル:1、ポリ袋及びダンボール箱:1色ブラック系適合シリーズリシェント3(アルミ)、リシェント3(高断熱)、リシェント3(断熱)
アウトセット引戸錠 部品セットTOSTEM(LIXIL)7日以内出荷
セット内容取付ねじ付(皿小ねじM4x10:2本、トラスタッピンねじΦ4x40:2本)色ホワイト系適合シリーズ12WL、Latteo、VINTIA
重量戸車 (インテグラーレ用)TOSTEM(LIXIL)5日以内出荷
新日軽、LIXILのインテグラーレ引戸用戸車です。店舗や倉庫等に使われているフロント引戸用。
室内引戸用 シリンダー錠 プッシュタイプ (抗菌・抗ウイルス加工)TOSTEM(LIXIL)当日出荷
菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
セット内容本体×1、取付ねじセット×1、キー×3色シャインニッケル種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤表面処理塗装対応商品ラシッサ・ラシッサUD用、交換用として2018年4月以降に、LIXIL(TOSTEM)で販売したLIXIL製の錠と互換性があります。加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
スペーサーアトムリビンテック税込¥109¥99
調整戸車アトムリビンテック税込¥714¥649