建具金物 :「引き戸」の検索結果

建具金物とは、建物の出入り口などの戸や障子、襖などの建具に必要な金具の総称です。建具金物には、ドア金物、引戸金物、開口部まわりの金物があります。ドア金物は、ドアハンドル、丁番、錠前などです。ドアハンドルは、機能性のみならずデザイン性も要求される部分であり、使用する場所や建具の大きさ・重量に適したものを選ぶことができます。丁番は、扉や家具など軸の回転で扉を開閉させる機能のある金物です。引戸金物には、倉庫、工場などの建築物の出入り口に使用するドアハンガーと附属する金物などがあります。
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レールに差し込みます。レール内を左右に滑走します。
材質POM 乳白 適合レールHD-07、HD-08、HD-09
1個
319 税込351
4日以内出荷

材質本体:亜鉛合金、PC、エラストマー、下部ガイド:鋼、POM 付属品皿タッピンねじ 4×35 3本、バインド小ねじ M4×20 1本
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

アウトセット引戸用の鎌錠です。
材質ケース本体/エスカッション:亜鉛合金、ステンレス鋼、PA6、バンパー:軟質PVC(透明) 付属品角芯プレート30.5mm(短)、角芯プレート34.5mm(長)、バンパー、エスカッション固定ねじ20mm、ケース固定ねじ 対応戸厚(mm)33~40
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベースとクッションの2パーツ構造です。ベースはABS製でねじ止め可能です。クッションはエラストマー製(軟質・硬質の二層構造)で、ベースの両サイドに嵌め込んで取付けます(接着剤併用を推奨)。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質エラストマー 定尺(mm)2500
1本
3,498 税込3,848
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2枚の戸の合わせ付近に取付けて、戸が折れないように施錠する折戸専用の錠前です。 施錠すると鍵が抜けて鍵の保管ができ、解錠すると鍵が抜けずツマミの機能を果たすようになっています。
付属品キー:2本付き / +皿木ねじ3.5×20 4本 材質亜鉛合金 WB 仕上錠・ストライク:クロームメッキ エスカッションリング・キー:WB色メッキ
1セット
7,698 税込8,468
10日以内出荷

材質ABS 仕上ナチュラル(乳白色) 定尺(mm)2500
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷

引戸に使用できる戸当りです。幅広のため、連動引戸の納まりに最適です。本体はゴムに覆われているため、安全面に優れています。
付属品なべタッピンねじ 4×25 5本 材質バンパー:合成ゴム、取付け座:鋼
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
869 税込956
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。 材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
1本
4,398 税込4,838
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途FC-316(TB-360付属品トリガー)取付用穴加工済みです。 全長(mm)425 材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴数3 ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
1本
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。 全長(mm)425 材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴数3 ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
1本
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ6穴
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
用途上部レール同士をカーブ点でT字状に繋ぎます。
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

施工が簡単で、外観性にも配慮しています。
全長(mm)2400 材質アルミ押出し材 シルバー 仕様【セット使用】FC-2950-K-H、FK-310、FK-320、FG-100G、FG-210(KR-010)、AFD-3420、OS用トリガーねじセット、の組合せでお使いください。 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 使用条件【引戸】幅:740mm以上、厚さ:24~40mm、重量:30kg以下
1本
18,980 税込20,878
翌日出荷

戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途FC-316(TB-360付属品トリガー)取付用穴加工済みです。 全長(mm)425 材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴数3 ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
1本
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
材質アルミ押出し材 シルバー ねじ穴Φ4.5穴
1本
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。 材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
1本
4,498 税込4,948
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソフトクローズ機構付きの3段引きスライドレールです(300mm、350mm、450mmは完全スライドではありません)。素早く閉めても、レールに内蔵のダンパーにより静かに閉まります。ゆっくり閉めても、レールに内蔵の引込み装置により確実に閉まります。 レールを最大まで引き出し、レバーを操作しながらさらに引き出すと、引出し側レールが取外せます。レールの取付けは、引出し側レールを中間レールに差込んでそのまま最後まで押込むだけで完了です。左右兼用タイプです。
材質レール本体:鋼、ボールベアリング:鋼 仕上レール本体:ユニクロ 推奨ねじトラスタッピンねじ 3.5(添付されていません) 耐荷重N(kgf)294.2(30)/1セット(ただし引出し自重含む)
1セット(2本)
10,980 税込12,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
用途上部レール同士をカーブ点でL字状に繋ぎます。 材質アルミ合金、PA66 付属品ノンヘッドコース スレッド 4.8×45 4本
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途SD-OSとFCW-8000-Kと組み合わせて使用します。 全長(mm)2400 材質アルミ押出し材 シルバー ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷

フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
用途上部レール同士をカーブ点でT字状に繋ぎます。 材質アルミ合金、PA66 付属品ノンヘッドコース スレッド 4.8×45 6本
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
769 税込846
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途開口側に必要な穴加工済みレールです。 全長(mm)425 材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴数3 ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
1本
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
用途上部レール同士をカーブ点でL字状に繋ぎます。
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トリガー穴加工済みレール。片側にFCX-292-K-H・FC-292-K-H用トリガー取付用Φ5.5穴加工済みレールです。
材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。 材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
1本
4,398 税込4,838
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ6穴
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
用途パネル収納時に、開き戸パネルで収納スペースを覆って隠す納まりで使用します。 材質アルミ押出し材、鋼 シルバー
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。 材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)両端より15、300間隔
1本
4,398 税込4,838
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途HD-72と組み合わせて使います。 材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
1本
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DW-131の幅狭タイプで、並列して使用しやすい幅32mmです。
材質アルミ押出し材 アルマイトシルバー ねじ穴Φ3.8穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)300
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 車輪径(Φmm)28 付属品なべタッピンねじ4×50 1本 材質車輪:POM、ケース:PC、鋼 車輪:白、ケース:DG色 車輪金属ベアリング入り 対応戸厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上吊式引戸用の下部ガイドに、ナイロンコーティングをしました。戸の開閉時のすり音を軽減します。壁に取付けることにより、戸のアンダーカットに対応できます。
付属品皿タッピンねじ 3.5×25 4本 材質鋼、ナイロン 仕上本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティング すきま(mm)(戸と壁)6.5
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上吊式引戸の下部ガイド溝の木口端部を保護する部材です。
用途ガイドピース及床付ガイドとセットで使用します。戸と戸が重なる際の衝撃を和らげます。 付属品皿小頭タッピンねじ 3×20 4本 適合【下部ガイド】FG-040(NSD-401)、FG-050(HR-430)、FG-051、FG-051-C、FG-060、FG-070(NSD-403)、FG-950(33-7)、FG-140-各サイズ 材質本体:鋼、受部:NBR 仕上本体:クロメート、受部:黒 適合溝幅(mm)6~12 対応戸厚(mm)30以上
1個
579 税込637
当日出荷

戸を上下方向に調整できます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) タイプV型 車輪径(Φmm)30 付属品皿タッピンねじ 3×20 2本 材質車輪:POM、ケース:鋼 仕上車輪:白、ケース:ユニクロ 適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレールツバ無しVレール、ウイングレール 適合扉質量(kg)2個使用で40以下
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610) 材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本 ベアリング金属ベアリング 適合レールAFD-1500H、AFD-1300H 適合扉厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)30以下
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉どちら側でも枠より50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本 ベアリング金属ベアリング 適合扉厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)30以下
1個
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

連動引戸用のガイドです。木口への掘込が大きいフランス落しと併用できます。
付属品皿タッピンねじ 4×20 4本 材質 仕上本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティング
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

フレームの肉厚が薄いため、開き戸だけではなく引戸にも使用できます。2つに折れるフラップが、押し開ける際の衝撃を吸収し、尾尻の挟まり防止にもなります。フラップはマグネットで戻ります。
用途小型犬~中型犬向けペット用ドアです。 付属品なべ小ねじ M4×20 4本、なべ小ねじ M4×25 4本 材質フレーム/フラップ/目隠しパネル:ABS、ねじ隠し用キャップ:PP サイズ 適合扉厚(mm)28~36
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整=出荷時より上方向に5.6mm。車輪には、摺動性の良い樹脂を使用しています。
用途住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) タイプV型 車輪径(Φmm)33 材質車輪:POM、ケース:鋼 車輪ベアリング入り 仕上車輪:白、ケース:ユニクロ 適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
1,298 税込1,428
当日出荷