建具金物 :「真鍮(黄銅)」の検索結果
建具金物とは、建物の出入り口などの戸や障子、襖などの建具に必要な金具の総称です。建具金物には、ドア金物、引戸金物、開口部まわりの金物があります。ドア金物は、ドアハンドル、丁番、錠前などです。ドアハンドルは、機能性のみならずデザイン性も要求される部分であり、使用する場所や建具の大きさ・重量に適したものを選ぶことができます。丁番は、扉や家具など軸の回転で扉を開閉させる機能のある金物です。引戸金物には、倉庫、工場などの建築物の出入り口に使用するドアハンガーと附属する金物などがあります。
関連キーワード
室内用真鍮製甲丸レール
材質真鍮
仕上生地
寸法(幅W×高さH)(mm)12×7.5
長さ(mm)2000
取付真鍮スクリュー釘1.5×20
穴数8ヶ
1本
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
室内用真鍮製甲丸レール
材質真鍮
仕上生地
寸法(幅W×高さH)(mm)6×7.5
長さ(mm)1820
穴サイズ(mm)下穴2.1/皿4.5
穴数6ヶ
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
室内用真鍮製甲丸レール
材質真鍮
仕上生地
寸法(幅W×高さH)(mm)7×9
長さ(mm)1820
穴サイズ(mm)下穴2.5/皿5
穴数6ヶ
1本
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
室内用真鍮製甲丸レール
材質真鍮
仕上生地
寸法(幅W×高さH)(mm)15×9
長さ(mm)2000
取付真鍮スクリュー釘1.5×20
穴数8ヶ
1本
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
室内用真鍮製甲丸レール
材質真鍮
仕上生地
寸法(幅W×高さH)(mm)9×12
長さ(mm)1820
穴サイズ(mm)下穴2.8/皿6
穴数6ヶ
1本
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
室内用真鍮製甲丸レール
材質真鍮
仕上生地
寸法(幅W×高さH)(mm)6×7.5
長さ(mm)1820
穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5
穴数6ヶ
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
室内用真鍮製甲丸レール
材質真鍮
仕上生地
寸法(幅W×高さH)(mm)5.3×7
長さ(mm)1820
穴サイズ(mm)下穴2.1/皿4.5
穴数6ヶ
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
1本
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
室内用真鍮製甲丸レール
材質真鍮
仕上生地
寸法(幅W×高さH)(mm)7×9
長さ(mm)1820
穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5
穴数6ヶ
1本
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
1本
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
1本
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
1本
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
1本
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
甲丸レール用真鍮戸車
車輪径(Φmm)40
材質枠、SUS304、車、真鍮
取付穴径4Φ
適合扉質量(kg)100
仕様ベアリング入
1個
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
甲丸レール用真鍮戸車
車輪径(Φmm)30
材質枠、SUS304、車、真鍮
取付穴径4Φ
適合扉質量(kg)60
仕様ベアリング入
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
甲丸レール用真鍮戸車
車輪径(Φmm)35
材質枠、SUS304、車、真鍮
取付穴径4Φ
適合扉質量(kg)80
仕様ベアリング入
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:真鍮、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA
仕上生地
長さ(mm)1820
寸法(幅W×高さH)(mm)レール:7×9
穴数6ヶ
穴サイズ(mm)下穴2.5/皿5
車輪径(Φmm)30
取付穴径(Φmm)バカ穴3.2
セット数戸車2ヶ
適合扉質量(kg)20
仕様ベアリング無
1セット(1本×2個)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:真鍮、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA
仕上生地
長さ(mm)1820
寸法(幅W×高さH)(mm)レール:5.3×7
穴数6ヶ
穴サイズ(mm)下穴2.1/皿4.5
車輪径(Φmm)30
取付穴径(Φmm)バカ穴3.2
セット数戸車2ヶ
適合扉質量(kg)20
仕様ベアリング無
1セット(1本×2個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:真鍮、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA
仕上生地
長さ(mm)1820
寸法(幅W×高さH)(mm)レール:6×7.5
穴数6ヶ
穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5
車輪径(Φmm)30
取付穴径(Φmm)バカ穴3.2
セット数戸車2ヶ
適合扉質量(kg)20
仕様ベアリング無
1セット(1本×2個)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
壁付けで固定できるブラケット
用途足掛金物のエンド部分が壁付けの場合に使用するブラケットです
付属品SUS皿ビスΦ3.2×26×1本・Φ2.7×19×1本
材質真鍮
高さ(mm)25
仕上クローム
内径A(Φmm)Φ32.3
外径C(Φmm)35.5
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。