建具金物 :「真鍮(黄銅)」の検索結果

建具金物とは、建物の出入り口などの戸や障子、襖などの建具に必要な金具の総称です。建具金物には、ドア金物、引戸金物、開口部まわりの金物があります。ドア金物は、ドアハンドル、丁番、錠前などです。ドアハンドルは、機能性のみならずデザイン性も要求される部分であり、使用する場所や建具の大きさ・重量に適したものを選ぶことができます。丁番は、扉や家具など軸の回転で扉を開閉させる機能のある金物です。引戸金物には、倉庫、工場などの建築物の出入り口に使用するドアハンガーと附属する金物などがあります。
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケージーパルテック真鍮 真鍮レールA3 6×7.5
室内用真鍮製甲丸レール
材質真鍮 仕上生地 寸法(幅W×高さH)(mm)6×7.5 長さ(mm)1820 穴サイズ(mm)下穴2.1/皿4.5 穴数6ヶ
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

ケージーパルテック真鍮 真鍮レールMH3 4.2×7.5
室内用真鍮製甲丸レール
材質真鍮 仕上生地 寸法(幅W×高さH)(mm)12×7.5 長さ(mm)2000 取付真鍮スクリュー釘1.5×20 穴数8ヶ
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷

ケージーパルテック真鍮 真鍮レールB4 7×9
室内用真鍮製甲丸レール
材質真鍮 仕上生地 寸法(幅W×高さH)(mm)7×9 長さ(mm)1820 穴サイズ(mm)下穴2.5/皿5 穴数6ヶ
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷

ケージーパルテック真鍮 真鍮レールMH4 5.5×9
室内用真鍮製甲丸レール
材質真鍮 仕上生地 寸法(幅W×高さH)(mm)15×9 長さ(mm)2000 取付真鍮スクリュー釘1.5×20 穴数8ヶ
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷

ケージーパルテック真鍮 真鍮レールA5 9×12
室内用真鍮製甲丸レール
材質真鍮 仕上生地 寸法(幅W×高さH)(mm)9×12 長さ(mm)1820 穴サイズ(mm)下穴2.8/皿6 穴数6ヶ
1本
8,298 税込9,128
翌々日出荷

ケージーパルテック真鍮 真鍮レールB3 6×7.5
室内用真鍮製甲丸レール
材質真鍮 仕上生地 寸法(幅W×高さH)(mm)6×7.5 長さ(mm)1820 穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5 穴数6ヶ
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

ケージーパルテック真鍮 真鍮レールC3 5.3×7
室内用真鍮製甲丸レール
材質真鍮 仕上生地 寸法(幅W×高さH)(mm)5.3×7 長さ(mm)1820 穴サイズ(mm)下穴2.1/皿4.5 穴数6ヶ
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷

ケージーパルテック真鍮 真鍮埋込レールN4
玄関用真鍮製埋込レール
材質真鍮 仕上生地 長さ(mm)1820
1本
6,198 税込6,818
翌々日出荷

ケージーパルテック真鍮 真鍮レールA4 7×9
室内用真鍮製甲丸レール
材質真鍮 仕上生地 寸法(幅W×高さH)(mm)7×9 長さ(mm)1820 穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5 穴数6ヶ
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷

ケージーパルテック真鍮 真鍮埋込角レールMT4
玄関用真鍮製埋込角レール
材質真鍮 仕上生地 長さ(mm)2000
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ケージーパルテック真鍮 真鍮埋込レールP4
玄関用真鍮製埋込レール
材質真鍮 仕上生地 長さ(mm)1820
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷

ケージーパルテック真鍮角レール9mm角
真鍮製玄関レール
材質真鍮 仕上生地 長さ(mm)2000 穴サイズ(mm)下穴2.8/皿6 穴数6ヶ
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷

ケージーパルテック真鍮角レール8mm角
真鍮製玄関レール
材質真鍮 仕上生地 長さ(mm)2000 穴サイズ(mm)下穴2.3/皿5 穴数6ヶ
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷

甲丸レール用真鍮戸車
車輪径(Φmm)40 材質枠、SUS304、車、真鍮 取付穴径 適合扉質量(kg)100 仕様ベアリング入
1個
8,798 税込9,678
6日以内出荷

甲丸レール用真鍮戸車
車輪径(Φmm)30 材質枠、SUS304、車、真鍮 取付穴径 適合扉質量(kg)60 仕様ベアリング入
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

甲丸レール用真鍮戸車
車輪径(Φmm)35 材質枠、SUS304、車、真鍮 取付穴径 適合扉質量(kg)80 仕様ベアリング入
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:真鍮、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA 仕上生地 長さ(mm)1820 寸法(幅W×高さH)(mm)レール:7×9 穴数6ヶ 穴サイズ(mm)下穴2.5/皿5 車輪径(Φmm)30 取付穴径(Φmm)バカ穴3.2 セット数戸車2ヶ 適合扉質量(kg)20 仕様ベアリング無
1セット(1本×2個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:真鍮、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA 仕上生地 長さ(mm)1820 寸法(幅W×高さH)(mm)レール:5.3×7 穴数6ヶ 穴サイズ(mm)下穴2.1/皿4.5 車輪径(Φmm)30 取付穴径(Φmm)バカ穴3.2 セット数戸車2ヶ 適合扉質量(kg)20 仕様ベアリング無
1セット(1本×2個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:真鍮、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA 仕上生地 長さ(mm)1820 寸法(幅W×高さH)(mm)レール:6×7.5 穴数6ヶ 穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5 車輪径(Φmm)30 取付穴径(Φmm)バカ穴3.2 セット数戸車2ヶ 適合扉質量(kg)20 仕様ベアリング無
1セット(1本×2個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

ケージーパルテックVレール
R型、V型、YA型戸車に使用できます。
1本
849 税込934
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ケージーパルテック足掛金具
壁付けで固定できるブラケット
用途足掛金物のエンド部分が壁付けの場合に使用するブラケットです 付属品SUS皿ビスΦ3.2×26×1本・Φ2.7×19×1本 材質真鍮 高さ(mm)25 仕上クローム 内径A(Φmm)Φ32.3 外径C(Φmm)35.5
1個
699 税込769
4日以内出荷

ケージーパルテック足掛金具
壁付けで固定できるブラケット
用途足掛金物のエンド部分が壁付けの場合に使用するブラケットです 仕上クローム
1個
229 税込252
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)