建具金物 :「ガラス 研磨 仕上げ」の検索結果

建具金物とは、建物の出入り口などの戸や障子、襖などの建具に必要な金具の総称です。建具金物には、ドア金物、引戸金物、開口部まわりの金物があります。ドア金物は、ドアハンドル、丁番、錠前などです。ドアハンドルは、機能性のみならずデザイン性も要求される部分であり、使用する場所や建具の大きさ・重量に適したものを選ぶことができます。丁番は、扉や家具など軸の回転で扉を開閉させる機能のある金物です。引戸金物には、倉庫、工場などの建築物の出入り口に使用するドアハンガーと附属する金物などがあります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョー・プリンス竹下ガラス扉用戸当り
ガラス扉に挟み込む戸当りです。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。OT-B090-SUS、OT-B170-SUSの受金具としても使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼板(SUS-430)+ゴム材
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ガラス扉に挟み込む戸当りです。・ガラス面から持ち出し、開扉した際にガラスと垂直になる面に戸当たりが当接します。・ガラス厚10mmの場合、扉両面にスポンジゴムを各1枚貼って下さい。・ガラス厚8mmの場合、スポンジゴムを戸当り側に1枚、反対側に2枚重ねて貼って下さい。
用途ガラス扉 仕様【左右勝手の変更方法】バー部を外し反転させて再度組み直して下さい。 付属品スポンジゴム3個 材質ステンレス鋼板(SUS-304)+ゴム材(SBR) 取付方式扉上部両面にスポンジゴムを貼り付け、金具を差し込み、シーリング剤を充填し固定して下さい。 仕上鏡面研磨(MST)+黒色 適合ガラス厚(mm)810
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスL型バーハンドル
エコ商品
ガラス扉用バーハンドルです。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)550 仕上鏡面研磨 取付穴径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 取手取手 適合ガラス厚(mm)8~12 分野建築
1個
9,798 税込10,778
8日以内出荷