絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(14)
- UNION(ユニオン)(1,196)
- シロクマ(809)
- MIWA(756)
- BEST(ベスト)[金物](705)
- ハイロジック(642)
- LAMP(スガツネ工業)(632)
- アトムリビンテック(600)
- WAKI(和気産業)(551)
- エスコ(463)
- 美和ロック(411)
- ハーフェレ(332)
- ACE(エース)(296)
- GIKEN(川口技研)(259)
- フジテック・ジャパン(248)
- GOAL(ゴール)(244)
- TOSTEM(LIXIL)(235)
- ツキエス(210)
- ヨコヅナ(204)
- APLUS(クマモト)(192)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)

強力丸落(ステンレス製)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。用途鋼製の門落し・点検口。寸法A(mm)47寸法B(mm)80寸法C(mm)12寸法H(mm)4.5材質ステンレス(SUS304)寸法a(mm)47
ステンレスW貫抜
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。 左右兼用タイプです。 受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。 取手部にスベリ止め加工施しています。用途鋼製の門扉・鋼製の建具。材質ステンレス(SUS304)摘要本体
スクエア戸当り
TRUSCO¥159~税込¥175~1個当日出荷ネジ頭が見えないのでスッキリ、機能性と美観性を兼ね備えた戸当たりです。用途天当り用戸当りとして。セット内容十字穴付きタッピンねじ鍋頭(鉄)M3.5×20 1本形状キュ-ブ幅(mm)20材質/仕上エラストマ-、鉄奥行(mm)20
ステンレス丸棒貫抜木扉用
TRUSCO¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷ステンレス製なので耐食性や耐熱性に優れています。 受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。 取手部にスベリ止め加工を施しています。用途木製門扉・木製建具。寸法H(mm)4.8寸法d(mm)57寸法a(mm)75寸法C(mm)16
引手(角型)
TRUSCO¥599~税込¥659~1個当日出荷角型の引手です。建具引戸から収納用の引戸に最適です。用途建具・収納の引戸用引手として。セット内容真鍮ヌカ釘M1.8×16 2本材質/仕上ステンレス色シルバー
強力丸落(スチール製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷環境問題に配慮した三価クロメート処理で仕上げています。 150mm以上のサイズは安全性を考え、本体四角を角丸にしました。用途鋼製の門落し・点検口。
ステンレス丸棒貫抜溶接用
TRUSCO¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応。 取手部にスベリ止め加工。用途鉄製門扉・鉄製建具。寸法a(mm)75寸法C(mm)16
鉄ユニクロ座付貫抜(通)
TRUSCO¥329~税込¥362~1個当日出荷取り付けしやすい座付の貫抜です。用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具として。材質鉄、ユニクロメッキ仕上げ厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応穴径Φ4皿モミ
ダイヤル錠 丸型
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷3桁の好きな数字が設定できるダイヤル錠です。大きなフェイスデザインで回しやすい形状です。番号設定自由鍵番号の設定方法 1、鍵のフェイス下面にリセットボタンの穴があります。(穴位置が合っていない場合は、フェイスを回すとリセットボタンがあらわれます。) 2、ピン等でリセットボタンを押しながらダイヤルを好きな番号に合わせてください。 3、リセットボタンからピンを離すと合わせた番号に設定されます。材質本体:亜鉛合金、施錠カム板:鉄仕様Φ31.6質量(g)96取付板厚(mm)1~142018年トラスコ掲載ページ2 0873
ステンレスPラッチ大
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ステンレス製なので耐食性に優れています。 受座の穴を大きくし取り付け後のズレに対応しています。用途各種開き戸・各種ボックス。トラスコ品番300-1652摘要本体・受セット質量(g)98寸法H(mm)5寸法d(mm)33寸法a(mm)51寸法B(mm)53寸法C(mm)8
ブラケット(ステンレス) 止めタイプ
TRUSCO¥659~税込¥725~1個当日出荷スタンダードなパイプ取付金具です。用途パイプの取り付け。材質ステンレス(SUS304)タイプ止RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット(ステンレス) 通しタイプ
TRUSCO¥659~税込¥725~1個当日出荷スタンダードなパイプ取付金具です。用途パイプの取り付け。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
V型戸車 Aタイプ(コ型枠)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1袋(2個)当日出荷バリアフリータイプで開閉がスムーズです。用途屋内木製建具。タイプコ型質量(g)1材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)寸法G(mm)9寸法E(mm)14寸法F(mm)5
首長ブラケット(ステンレス) 通しタイプ
TRUSCO¥729~税込¥802~1個当日出荷スタンダードなパイプ取付金具です。用途パイプの取り付け。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング戸車 平型(コ型枠)
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1袋(2個)翌々日出荷ステンレス仕様で錆に強いです。ベアリング使用によりスムーズな開閉ができます。用途屋内木製建具。(敷居用)材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ステンレス(ベアリング入)寸法E(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング戸車 丸型(コ型枠)
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1袋(2個)翌々日出荷ポリアセタール樹脂車輪使用により音が静かです。用途屋内木製建具。(甲丸レール用)材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)寸法F(mm)5寸法D(mm)20寸法E(mm)14寸法C(mm)9寸法G(mm)6.5H(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
インテリアホームクローザー
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481台当日出荷開閉力調整機能によりご高齢や小さなお子様などの力の弱い方にも楽に開けることができます。ドアの閉まる速度を自由に調整可能な速度調整機能がついています。ご家庭にある一般的な工具で簡単に取り付けることができます。用途開戸用。材質アルミダイキャスト合金幅(mm)250高さ(mm)117奥行(mm)64適合幅(mm)600~900適合扉質量(kg)15~30
首長ブラケット(ステンレス) 止めタイプ
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1個当日出荷スタンダードなパイプ取付金具です。用途パイプの取り付け。材質ステンレス(SUS304)タイプ止RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット(亜鉛ダイカスト) 止めタイプ
TRUSCO¥299~税込¥329~1個当日出荷スタンダードなパイプ取付金具です。用途パイプの取り付け。材質亜鉛ダイカストタイプ止RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ユニクロ座付貫抜(受)
TRUSCO¥299~税込¥329~1個当日出荷取り付けしやすい座付の貫抜です。用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具として。材質鉄、ユニクロメッキ仕上げ厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応穴径Φ4皿モミ
アンカー戸当用木ビス座金 木部用丸座
TRUSCO¥499税込¥5491個当日出荷アンカー戸当ANTA専用の木質下地取付用の丸座です。用途木質下地の場合にご使用いただけます。トラスコ品番195-5981セット内容木ビス:3本幅(mm)29材質/仕上ダイカスト高さ(mm)21質量(g)25縦(mm)21アズワン品番64-8407-68座径F(Φmm)29
引手(丸型)
TRUSCO¥239~税込¥263~1個当日出荷丸型の引手です。建具引戸から収納用の引戸に最適です。用途建具・収納の引戸用引手として。材質/仕上ステンレスセット内容皿木ネジ(鉄)M2.1×16 2本
敷鉄板固定金具
TRUSCO¥8,398税込¥9,2381枚当日出荷複数の凸リブにより錆の原因となる水や泥が溜まらず屋外でもしっかり機能します。 ボルト2点留めで締め付け強度も高く、内面・下面にゴムシートを貼り付けておりダブルで位置ずれを防止します。用途敷鉄同士の連結に。トラスコ品番206-3666幅(mm)180厚さ(mm)37材質/仕上本体:鉄、ボルト:ステンレス、ゴムシート:NR質量(kg)2.2高さ(mm)37アズワン品番64-8565-74設置寸法(mm)Φ180
V型戸車 Uタイプ(コ型枠)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1袋(2個)当日出荷バリアフリータイプで開閉がスムーズです。用途屋内木製建具。タイプコ型質量(g)1材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)寸法G(mm)9寸法E(mm)14寸法F(mm)5
シリンダー錠 ミニスクウェアロック
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷四角いフェイスのシリンダー錠です。取り付け物に対するスペース効率が良く施錠時と開錠時両方とも鍵が抜ける構造です。ポストや配電盤等、常時施錠する事のない場所に適しています。材質シリンダー本体:亜鉛合金 仕上:クロームメッキ、施錠カム板:鉄 仕上:電気亜鉛メッキ、キー:亜鉛合金 仕上:ニッケルメッキセット内容キー2本・施錠カム板取付板厚(mm)1~52018年トラスコ掲載ページ2 0872
シリンダー錠 プッシュロックミニ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷センターピン部をプッシュすることで施錠する錠です。小さく限られたスペースに取り付けることができます。ポストや配電盤などに最適です。開錠時、鍵が抜けます。用途ポストや配電盤材質シリンダー本体:亜鉛合金、固定ナット:鉄、キー:鉄仕様Φ15トラスコ品番855-5879セット内容キー2本質量(g)23取付板厚(mm)1~6キー番号210・230・250・270・2902018年トラスコ掲載ページ2 0873
ステンレス超強力丸棒貫抜
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から翌々日出荷大形扉などのより強度の必要とする個所に最適です。 受座の穴径を従来品より大きくし取り付け後のズレに対応しました。 取手部にスベリ止め加工を施しています。用途大型鋼製門扉・鋼製建具。寸法H(mm)4.8寸法d(mm)50寸法a(mm)120
ステンレスデッキヒンジ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ステンレス製でさびにくいため、耐久性に優れています。用途船舶用のロープ固定金具として。ヨット・船・ボート用トラスコ品番208-2638H(mm)43アズワン品番64-8717-30RoHS指令(10物質対応)対応
首長ブラケット(亜鉛ダイカスト) 止めタイプ
TRUSCO¥319~税込¥351~1個当日出荷スタンダードなパイプ取付金具です。用途パイプの取り付け。材質亜鉛ダイカストタイプ止RoHS指令(10物質対応)対応