本体円筒径がΦ20のスリムな形状でドアの美観を損ないません。
取付けは、面付けなので掘り込み・差し込み加工が不要の簡単施工です。
住宅、養護施設、ビル等の室内ドアにご使用いただけます。
JIS規格に準じた開閉繰り返し耐久性試験で100万回の耐久性を実現しました。
ドアの閉じるスピードは、市販のドライバーで好みに合わせ調整ができます。
・シンプルなデザイン
・広い使用範囲
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・簡単な閉じ速度調整
・取り付けが簡単
用途屋内ドア用(木製)
適合扉厚(mm)30以上
適合扉高さ(mm)2000以下
適合扉幅(mm)800以下
適合扉質量(kg)30以下
適合ドアサイズW800mm以下、H2000mm以下、D30mm以上
材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー
付属品スチール皿小ネジ M5×25:16本
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚
オートヒンジ2200シリーズ用空丁番。
用途屋内ドア用(木製)
適合扉厚(mm)30以上
適合扉高さ(mm)2000以下
適合扉幅(mm)800以下
適合扉質量(kg)30以下
適合ドアサイズW800mm以下、H2000mm以下、D30mm以上
材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー
付属品スチール皿小ネジ M5×25:16本
セット内容空丁番
既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。
用途一般家庭の屋内木製建具専用
耐久性開閉20万回以上
適合扉質量(kg)10~20
仕様閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上開閉力/7N(0.7kg)以下
セット内容クローザー本体(ラック付)(1セット)カバー(1個)十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)ケーブルブラケットV(2個)ケーブルブラケットH(2個)ブラケット保護キャップ(2個)
使用温度範囲(℃)0~40
制動方式流体摩擦抵抗型
駆動方式ゼンマイバネ方式(閉扉)
防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。
温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。
摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。
表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整
・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋外ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。
他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。
摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。面付型。
・シンプルなデザイン
・広い使用範囲
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・簡単な閉じ速度調整
・取り付けが簡単
用途屋内ドア用(面付け型:木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。
他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。
表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整
・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)
適合扉厚(mm)30以下
適合扉高さ(mm)2100以下
適合扉幅(mm)900以下
適合扉質量(kg)40以下
適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下
最大開扉角度(°)180
セット内容上下組(スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚)
付属品取付ネジ
100PCシリーズ空丁番。クローザ機能はありません。親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途木製・アルミ製・軽量スチール製用
セット内容空ヒンジ、皿タッピングネジ M5×25L(SUS) 10本
幅(mm)120
厚さ(mm)4
全長(mm)223
シリーズ100シリーズ
表面処理アクリル樹脂焼付塗装
取付穴皿穴
主要材質鋼板
適合扉厚(mm)30以上
ストップ角度なし
ねじ穴数10
適合扉質量(kg)40以下
適合ドア高さ(mm)2100以下
適合ドア幅(mm)900以下
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180°一方開き
適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製
適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製
表面色シルバー
本体円筒径(Φmm)35
防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。
温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。
摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。
表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。木製・アルミ製・軽量スチール製ドア適合。
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整
・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋外ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)
適合扉高さ(mm)2100以下
適合扉幅(mm)900以下
適合扉質量(kg)40以下
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚
付属品取付ネジ等一式
100シリーズ丁番型。強弱2つのスプリングとその切替機構で小型ながら力強い閉扉力。簡単な閉じ速度調整。ドアの材質・大きさに合わせて幅広い製品をラインアップ
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(鋼枠用)
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、皿タッピングネジ M5×25L 10本、保護カバー 2個
幅(mm)120
厚さ(mm)4
全長(mm)198
表面処理メラミン樹脂焼付塗装
勝手左開き(L)押し勝手
主要材質鋼板
適合扉厚(mm)30以上
ストップ角度85°および150°
ねじ穴数10
適合扉質量(kg)40以下
適合ドア高さ(mm)2100以下
適合ドア幅(mm)900以下
ストップ機構あり
最大開扉角度(°)180°一方開き
適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製
適用枠材質鋼製
表面色シルバー
閉じ力(N・m)10
本体円筒径(Φmm)32
1セット
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
1000シリーズ空丁番。クローザ機能はありません。親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用
シリーズ1000シリーズ
セット内容空ヒンジ、木ネジ M5×25L 8本
ストップ機構なし
主要材質アルミニウム
適合扉厚(mm)30以上
適合扉質量(kg)35以下
適合ドア高さ(mm)2000以下
適合ドア幅(mm)850以下
最大開扉角度(°)180°一方開き
幅(mm)110
厚さ(mm)3.5
全長(mm)186.5
取付穴皿穴
ストップ角度なし
ねじ穴数8
適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製
適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製
本体円筒径(Φmm)26
丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。
他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。
摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。
・シンプルなデザイン
・広い使用範囲
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・簡単な閉じ速度調整
・取り付けが簡単
用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
あらゆるドアと調和し、イメージを美しく引き立てます。
左右兼用の商品です。
丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。
・他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。
・摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。
・シンプルなデザイン
・広い使用範囲
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・簡単な閉じ速度調整
・取付けが簡単
用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)
丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。
他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。
表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整
・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋内ドア用(鋼枠用:木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)
1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(面付型)
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ(各1枚)
適合扉質量(kg)35以下
適合ドア幅(mm)850以下
適合扉厚(mm)30以上
最大開扉角度(°)180(一方開き)
幅(mm)110
全長(mm)186.5
ねじ穴数8
丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。
他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。
表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整
・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)
適合扉厚(mm)30以下
適合扉高さ(mm)2100以下
適合扉幅(mm)900以下
適合扉質量(kg)40以下
適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下
ストップ機構あり
ストップ角度85°および150°
最大開扉角度(°)180
表面色シルバー
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚
付属品取付ネジ
本体円筒径がΦ20のスリムな形状でドアの美観を損ないません。取り付けは面付けなので、掘り込み・差し込み加工が不要の簡単施工です。JIS規格に準じた開閉繰り返し耐久性試験で100万回の耐久性を実現しました。屋内使用対応。適用扉:木製・アルミ製・軽量スチール製
材質適用扉:木製・アルミ製・軽量スチール製
幅(mm)110
厚さ(mm)3.5
寸法(mm)適用ドア:(幅)800以下×(高さ)2000以下×(厚さ)30以上
全長(mm)212
材質/仕上アルミ
質量(kg)適用ドア:30以下
表面処理アルマイト処理
寸法D2(mm)20
使用環境温度(℃)-10~40
サイズ(mm)適用扉:幅800以下・高さ2000以下・暑さ30以上
ねじ穴数8
1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、セットピン、木ネジ M5×25L 16本、六角レンチ #3
幅(mm)110
厚さ(mm)3.5
全長(mm)186.5
シリーズ1000シリーズ
表面処理エポキシ樹脂焼付塗装
取付穴皿穴
主要材質アルミニウム
適合扉厚(mm)30以上
ストップ角度なし
ねじ穴数8
適合扉質量(kg)35以下
適合ドア高さ(mm)2000以下
適合ドア幅(mm)850以下
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180°一方開き
適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製
適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製
表面色ブロンズ
閉じ力(N・m)7.9
本体円筒径(Φmm)26
1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、木ネジ M5×25L 16本、六角レンチ #3
幅(mm)110
厚さ(mm)3.5
全長(mm)186.5
シリーズ1000シリーズ
表面処理エポキシ樹脂焼付塗装
取付穴皿穴
勝手右開き(R)押し勝手
主要材質アルミニウム
適合扉厚(mm)30以上
ストップ角度85°
ねじ穴数8
適合扉質量(kg)35以下
適合ドア高さ(mm)2000以下
適合ドア幅(mm)850以下
ストップ機構あり
最大開扉角度(°)180°一方開き
適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製
適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製
表面色ブロンズ
閉じ力(N・m)7.9
本体円筒径(Φmm)26
1セット
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
オートヒンジ 300シリーズ 311S型用空丁番。
用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)
適合扉厚(mm)30以上
適合扉高さ(mm)2000以下
適合扉幅(mm)800以下
適合扉質量(kg)30以下
適合ドアサイズW800mm以下、H2000mm以下、D30mm以上
材質スチール(羽根)・メラミン焼付塗装
付属品スチール皿タッピングネジ5×25:16(8)本
セット内容空丁番
オートヒンジ100PCシリーズ 113-PC型用空丁番。
用途屋外ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
優しい技術で木製軽量建具用の最適セット品を低価格にて提供します。
傾斜式木建仕様に必要な部品を標準装備。(ガイドレール、ガイドローラ、全開ストップ装置等を標準装備)
簡単操作で左右兼用を実現。
仕様制動時間:7~11秒の範囲に設定可能(開扉900mmからの閉じ時間)制動装置:SC-C03V
制動方式流体摩擦抵抗型
操作力(N)初動開扉力/15以下
最大ストローク(mm)1500
駆動方式(閉)レール傾斜(3.5/300)
耐久性開閉50万回以上
レール長さ(mm)2200
適合扉幅(mm)600~1200
適合扉質量(kg)10~30
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
オートヒンジ1200型用空丁番です。
用途屋内ドア用(面付け型:木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
適合扉厚(mm)30以下
適合扉高さ(mm)2000以下
適合扉幅(mm)850以下
適合扉質量(kg)35以下
材質アルミ(羽根)
付属品取付ネジ
適合ドアサイズW:850以下、H:2000以下、D:30以上
寸法(mm)1(上下の羽根の重なり)
セット内容空丁番のみ
100シリーズ 112型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 112型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
ストップ角度なし
適合扉木製、アルミ製、軽量スチール製ドア
適合扉質量(kg)40以下
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180°右または左一方開き
適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以下
100シリーズ 122型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 122型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
色シルバー
ストップ角度なし
適合扉木製、アルミ製、軽量スチール製ドア用(鋼枠用)
適合扉質量(kg)40以下
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180°右または左一方開き
適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以上
100シリーズ 112型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 112型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
色ブラック
ストップ角度なし
適合扉木製、アルミ製、軽量スチール製ドア
適合扉質量(kg)40以下
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180°右または左一方開き
適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以下
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
100シリーズ 112型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 112型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
色ゴールド
ストップ角度なし
適合扉木製、アルミ製、軽量スチール製ドア
適合扉質量(kg)40以下
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180°右または左一方開き
適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以下
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
100シリーズ 112型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 112型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
色ゴールド
ストップ角度なし
適合扉木製、アルミ製、軽量スチール製ドア
適合扉質量(kg)40以下
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180°右または左一方開き
適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以下
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
100シリーズ 122T型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 122T型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
色シルバー
ストップ角度なし
適合扉木製、アルミ製、軽量スチール製ドア用(鋼枠用)
適合扉質量(kg)40以下
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180°右または左一方開き
適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以上
100シリーズ 112型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 112型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
色ブラック
ストップ角度なし
適合扉木製、アルミ製、軽量スチール製ドア
適合扉質量(kg)40以下
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180°右または左一方開き
適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以下
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
シリーズ300シリーズ
仕様ストップ機構
種別開き勝手左右兼用
色(表面)シルバー
縦(mm)153
横(mm)102
扉開閉方式最大開扉角度/180°一方開き
適合扉高さ(mm)2000以下
適合扉厚(mm)30以上
ストップ角度85°~180°
適合扉木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(室内ドア用)
ねじ穴数8
適合扉幅(mm)800以下
適合扉質量(kg)30以下
1セット(2個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。