絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: 建具金物

16,721件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アングル丁番 WAKI(和気産業)アングル丁番WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から翌々日出荷
家具の扉などに付いているアングル丁番の交換用汎用品です。扉を閉じた際に外側から丁番の取り付け部分が見えず、すっきりとした印象があります。
用途キャビネットなどの家具や扉に最適です。材質亜鉛ダイカスト付属品取付用ビスカップ径(Φmm)35
引手 横引き用 ステン二重丸 BIDOOR(ビドー)引手 横引き用 ステン二重丸BIDOOR(ビドー)(8件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷
材質SUS304
手掛け兼用引手 アトムリビンテック手掛け兼用引手アトムリビンテック
769税込846
1個
当日出荷
扉や引出しの手掛けとしても、引戸の戸引手としても使用できます。
材質(表面部)ステンレス鋼、(底板)アルミ合金付属品丸頭くぎ1.2×16(2本)
ユニクロ貫抜 フジテック・ジャパンユニクロ貫抜フジテック・ジャパン(7件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から6日以内出荷
取付穴(mm)4-Φ4.2
タモ集成材丸棒 BR-32W シロクマタモ集成材丸棒 BR-32Wシロクマ(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
材質タモ集成材仕様抗菌寸法(mm)2000外径(Φmm)32
ドロップ丁番 アトムリビンテックドロップ丁番アトムリビンテック(16件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
ドロップドア用金具。折った際、4mmかぶせることができます。
用途食器棚等のドロップドア用全長(mm)30幅(mm)48板厚(mm)4ねじ穴数6仕様4mmかぶせ用推奨ねじ+皿木ねじ2.7×16
丁番吊グレビティヒンジ SYS(シブタニ)丁番吊グレビティヒンジSYS(シブタニ)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2個)
当日出荷
小口面に取り付けるオーソドックスな丁番吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
適合扉質量(kg)20仕様ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじ呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 16本
打掛錠(引戸用) SYS(シブタニ)打掛錠(引戸用)SYS(シブタニ)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ロングセラーの引戸用真鍮製打掛錠です。非常時にはコインで解錠可能です。
材質真鍮仕上ダルクロームメッキ適合扉厚(mm)36~40
スライドボルト BEST(ベスト)[金物]スライドボルトBEST(ベスト)[金物]
3,998税込4,398
1個
当日出荷
無機抗菌剤入りですので、雑菌の発生を抑えます。
用途ラバトリーブース内開き材質亜鉛付属品専用ストライクストローク(mm)50仕上シルバー取付ねじ皿タッピングネジ3.5×25mm、4×30mm
ステンレスCツマミ アトムリビンテックステンレスCツマミアトムリビンテック
739税込813
1個
当日出荷
付属品+なべ小ねじ(M4×0.7×35(ステンレス鋼))×1本材質ステンレス鋼種類つまみ仕上生地HL有効ねじ深さ(mm)10
網戸用取替戸車 セキスイ用左右 ハイロジック網戸用取替戸車 セキスイ用左右ハイロジック(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
セット内容左右1セット
折戸金物 ガイド ハイロジック折戸金物 ガイドハイロジック(6件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
引き戸・折れ戸金具シリーズ
ランプ印 プラソケット PS-37 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 プラソケット PS-37LAMP(スガツネ工業)(20件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷
パイプ(Φ25 mm)受けとして最適です。
材質ハイインパクトスチロール形状U型ソケットホワイト質量(g)8耐荷重(kg)20耐荷重(N/ペア)196アズワン品番64-6789-72
上部レール アトムリビンテック上部レールアトムリビンテック(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から3日以内出荷
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)300ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)材質アルミ押出し材
上部吊り車(重量SD SYSTEM) アトムリビンテック上部吊り車(重量SD SYSTEM)アトムリビンテック(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの吊車。
用途引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。材質(車輪)ジュラコン(R)、鋼
強力・スペシャルマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)強力・スペシャルマグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
付属品受座スポンジクッション十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ラッチ・受座)ステンレス鋼(SUS430)/-ホワイト材質(本体)PBT樹脂種類標準タイプ使用環境防錆
ドアガード(外開き用) APLUS(クマモト)ドアガード(外開き用)APLUS(クマモト)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質(本体)亜鉛ダイカスト
戸当(上框戸当用)白 APLUS(クマモト)戸当(上框戸当用)白APLUS(クマモト)(5件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
材質(本体)AR樹脂寸法A(mm)10.5寸法F(mm)9寸法D(mm)3.5寸法E(mm)4寸法B(mm)16.5寸法C(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 丸棒貫抜 APLUS(クマモト)ステンレス 丸棒貫抜APLUS(クマモト)(4件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷
用途外部出入り口等材質(本体)SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
調整戸車10型 ステンレス枠 ヨコヅナ調整戸車10型 ステンレス枠ヨコヅナ(1件のレビュー)
559税込615
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
高さ調整機能付。
用途木造建具車輪径(Φmm)30材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)5
エルボ回転止ネジ付ブラック フジテック・ジャパンエルボ回転止ネジ付ブラックフジテック・ジャパン(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品取付ビス、止めネジ用レンチ材質亜鉛ダイカスト形状エルボブラック仕上黒塗装
ドアアイ専用シャッター 末広金具(SUEHIRO)ドアアイ専用シャッター末広金具(SUEHIRO)
399税込439
1個
当日出荷
材質黄銅仕上クロームメッキ
ドアアイ 末広金具(SUEHIRO)ドアアイ末広金具(SUEHIRO)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質黄銅
ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップなし)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
NK座取替用8STラッチセット小判座表示錠(チューブララッチ+UKT13座セット) GIKEN(川口技研)NK座取替用8STラッチセット小判座表示錠(チューブララッチ+UKT13座セット)GIKEN(川口技研)(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
川口技研の廃番品NK座の取替交換用の小判座ラッチセットです。 穴加工なしで、ドライバーで交換可能です。 また、UKT13座はNK座より座の寸法が大きくなっておりますが、交換は可能です。
仕様8STチューブラ錠タイプ小判座:表示錠仕様1フロントプレート:角適合扉厚(mm)28~36バックセット(mm)B/S51
オリンピア スライド丁番H360厚扉用 LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番H360厚扉用LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)18
カムラッチハンドル 新日軽(LIXIL)カムラッチハンドル新日軽(LIXIL)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
シルバー適合ねじ皿ネジ(ねじ頭10mm、M5×16mm)セット内容本体×1、カムラッチ台座×1
戸当りゴム コクゴ戸当りゴムコクゴ(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1本(2m)
当日出荷
長さ(m)2寸法F(mm)2
引戸クローザー 5型用 制動装置 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)引戸クローザー 5型用 制動装置NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
引戸クローザー5型向け制動装置。
網戸外れ止め(振れ止め) TOSTEM(LIXIL)網戸外れ止め(振れ止め)TOSTEM(LIXIL)(24件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
セット内容本体×10、取付ネジ×10材質樹脂
アルミモールE型レール上 アルインコアルミモールE型レール上アルインコ(2件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。材質アルミシルバー幅(mm)12厚さ(mm)1
取替TKレバー シリンダー錠 GIKEN(川口技研)取替TKレバー シリンダー錠GIKEN(川口技研)(8件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)機能シリンダー錠(個室用等)適合扉厚(mm)26~42バックセット60(B/S)(mm)
点検口用ケースハンドル錠 中西産業点検口用ケースハンドル錠中西産業(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
材質ケース:ステンレス 、 ハンドル:亜鉛ダイカスト仕様コイン錠付き付属品ベロ(1梱) 、 M5×8ばね座金付きなべ小ねじ(1本) 、 M4×6なべ小ねじ(2本)仕上ケース:ヘアライン 、 ハンドル:サチライトクロム取手ケース取手
木製引戸用 調整戸車 SR2型 家研販売木製引戸用 調整戸車 SR2型家研販売(3件のレビュー)
1,588税込1,747
1セット
当日出荷
上下調整付。左右調整付き。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用車輪径(Φmm)30長さ(mm)43厚さ(mm)16高さ(mm)48軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ48、溝幅16、長さ43
木製引戸用 調整戸車 K3F型 家研販売木製引戸用 調整戸車 K3F型家研販売(5件のレビュー)
539税込593
1セット
当日出荷から3日以内出荷
上下調整付アルミサッシにも適合
用途木製引戸用車輪径(Φmm)30長さ(mm)86幅(mm)13.2高さ(mm)24.5堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
ラッチ本体 ACE(エース)ラッチ本体ACE(エース)(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から3日以内出荷
ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップなし・バックチェック付) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップなし・バックチェック付)RYOBI(リョービ)
7,790税込8,569特価
1台
当日出荷から10日以内出荷
面付本締錠 GOAL(ゴール)面付本締錠GOAL(ゴール)(7件のレビュー)
4,198税込4,618
1組
当日出荷
取付は簡単。 フラッシュ扉にも取付可能。 左右勝手共通。
用途玄関、勝手口、点検口、物置など
アルミ楕円パイプ ケージーパルテックアルミ楕円パイプケージーパルテック
2,398税込2,638
1本
当日出荷
材質A6NO1S-T5寸法(mm)H30×W15長さ(mm)1800寸法A(mm)30寸法B(mm)15
PR DA(LA)シリンダー 美和ロックPR DA(LA)シリンダー美和ロック(5件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
ST適合扉厚(mm)33~42
建具金物