20ページ目: 建具金物

建具金物とは、建物の出入り口などの戸や障子、襖などの建具に必要な金具の総称です。建具金物には、ドア金物、引戸金物、開口部まわりの金物があります。ドア金物は、ドアハンドル、丁番、錠前などです。ドアハンドルは、機能性のみならずデザイン性も要求される部分であり、使用する場所や建具の大きさ・重量に適したものを選ぶことができます。丁番は、扉や家具など軸の回転で扉を開閉させる機能のある金物です。引戸金物には、倉庫、工場などの建築物の出入り口に使用するドアハンガーと附属する金物などがあります。
16,740件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニクロ 強力打掛 APLUS(クマモト)ユニクロ 強力打掛APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
549税込604
1個
予約販売
用途外部扉等材質(本体)SPCC仕上ユニクロメート
調整戸車10型 ステンレス枠 ヨコヅナ調整戸車10型 ステンレス枠ヨコヅナ(1件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
高さ調整機能付。
用途木造建具車輪径(Φmm)30材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)5
ワンタッチ兼用戸当り WAKI(和気産業)ワンタッチ兼用戸当りWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
用途戸当たり材質スチール
樹脂戸当り(縦用) ハイテクウッドプラス樹脂戸当り(縦用)ハイテクウッドプラス
2,198税込2,418
1本
翌日出荷
樹脂製の枠用戸当りです。(軟質ゴムパッキン付)
長さ(mm)2043寸法(縦×横)(mm)23×18
イーグル埋込レール イーグルイーグル埋込レールイーグル
2,898税込3,188
1本
翌日出荷
甲丸・ストレート型の埋込レールです。
マウンティングプレート LAMP(スガツネ工業)マウンティングプレートLAMP(スガツネ工業)
94税込103
1個
当日出荷
偏心カムによる上下調整機構付(±2 mm) 厚み:2 mm H寸法はインセット仕様時、扉厚+38 mmとなります。
材質/仕上鋼/ニッケルめっき仕様ダンパー内蔵スライド丁番151シリーズ用
ワンタッチスライド丁番 35mmカップ K9(駒谷)ワンタッチスライド丁番 35mmカップK9(駒谷)(3件のレビュー)
319税込351
1組
当日出荷から5日以内出荷
汎用性の高いワンタッチタイプの35Φカップスライド丁番です。
RoHS指令(10物質対応)対応
フランスオトシパイプロッド 30-25P/30-35P/30-40P/30-55P 末広金具(SUEHIRO)フランスオトシパイプロッド 30-25P/30-35P/30-40P/30-55P末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
材質STKM-11A仕上ユニクロ
扉用戸当り TRUSCO扉用戸当りTRUSCO(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
扉用のスタンダードな戸当です。
用途扉の上部に取り付ける戸当。
ラッキー印 吊戸車 ヨコヅナラッキー印 吊戸車ヨコヅナ(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
鉄製の吊り戸車です。
用途工場や倉庫などの引戸に。
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
6,590税込7,249
1個
当日出荷から21日以内出荷
シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 バックチェック(BC)機能付も可能。#7006・7007は標準装備、#7001~7005はオプション。(1) ディレードアクション(DA)機能付も可能。#7001~7005はオプション。(2) バックチェック機能及びディレードアクション機能はこちらをご確認下さい。出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
キーレックス500シリーズ 長沢製作所キーレックス500シリーズ長沢製作所
21,980税込24,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。面付本締錠、堀込本締錠があります。
適合扉質量(kg)40以下
HDH非常錠用カバーのみ GOAL(ゴール)HDH非常錠用カバーのみGOAL(ゴール)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
非常錠、本締錠(HDH)の非常解錠レバー用カバーです。
サイズ奥行18.5×幅44×高さ75mm
下部ガイド 壁付けタイプ アトムリビンテック下部ガイド 壁付けタイプアトムリビンテック(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
上吊式引戸用の下部ガイドに、ナイロンコーティングをしました。戸の開閉時のすり音を軽減します。壁に取付けることにより、戸のアンダーカットに対応できます。
付属品皿タッピンねじ 3.5×25 4本材質鋼、ナイロン仕上本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティングすきま(mm)(戸と壁)6.5
カムラッチハンドル 新日軽(LIXIL)カムラッチハンドル新日軽(LIXIL)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
シルバー適合ねじ皿ネジ(ねじ頭10mm、M5×16mm)セット内容本体×1、カムラッチ台座×1
開窓 カムラッチハンドル 中西産業開窓 カムラッチハンドル中西産業(6件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕上サチライトクロムシルバー材質亜鉛ダイカスト
ダブルロック・クレセント 中西産業ダブルロック・クレセント中西産業(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質ステンレスタイプ防火仕様仕上バレル研磨受け面付け:NS-135 、 NS-269 掘込み:NS-24 、 NS-244 、 NS-249 、 NS-331 、 NS-383
耐震ラッチ SKラッチ ワンプッシュタイプ 開き戸用 WAKI(和気産業)耐震ラッチ SKラッチ ワンプッシュタイプ 開き戸用WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
399税込439
1セット
当日出荷
地震による落下物対策閉めればロック!ワンプッシュでロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!扉を閉めるとロックし、収納物の飛出しを防止。ワンプッシュでロック解除し、扉が開けれます。
戸当りゴム GA-14 ACE(エース)戸当りゴム GA-14ACE(エース)
189税込208
1セット(2個)
当日出荷
用途玄関扉・家具扉等材質EPMD(エチレン・プロピレンゴム)寸法D(mm)11寸法W(mm)11
アジャスター 111A BEST[金物]アジャスター 111ABEST[金物]
249税込274
1個
当日出荷
テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。径(mm)(受座)27.5ねじ径W5/16
ハイレバー(No.66Aハンドルのみ) GIKEN(川口技研)ハイレバー(No.66Aハンドルのみ)GIKEN(川口技研)
1,798税込1,978
1組
当日出荷から3日以内出荷
適合扉厚(mm)28~40材質アルミ合金寸法(mm)(角芯)7種類ドアレバー
フラットレール用戸車 YDST33 ケージーパルテックフラットレール用戸車 YDST33ケージーパルテック(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)33仕様調整式、ベアリング入、V・Y・T溝レール対応適合(参考扉重量)30kg材質(枠)ステンレス t=1.2 1.0、(車)POM寸法(mm)33
ストライク SYS(シブタニ)ストライクSYS(シブタニ)
429税込472
1個
当日出荷
ステンレス製のL型ストライクです。3点ネジ止めタイプ。
材質ステンレス仕上ショットブラストセットねじ呼び3.8×38丸木ネジ(+)SUS 3本
表示付ボルト BEST[金物]表示付ボルトBEST[金物](1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
大型表示窓で表示が見易い表示付ボルトです。(カラーユニバーサルデザイン対応) 無機抗菌剤入りですので、雑菌の発生を抑えます。
用途ラバトリーブース(内開・外開兼用)材質亜鉛ストローク(mm)50仕上シルバー取付ねじ皿タッピングネジ3.5×25mm適合扉厚(mm)30~40
LP戸車プラス 車のみ ヨコヅナLP戸車プラス 車のみヨコヅナ(6件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(車輪)LPプラスRoHS指令(10物質対応)対応
E型エンドベース BR-167 シロクマE型エンドベース BR-167シロクマ(8件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌材質亜鉛合金
バリアフリーレール ハイロジックバリアフリーレールハイロジック(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から6日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
SUSソケット ACE(エース)SUSソケットACE(エース)(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
材質/仕上SUS304/ヘアーライン形状ソケット付属品SUS十字穴付皿木ネジ
真鍮丁番 WAKI(和気産業)真鍮丁番WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
299税込329
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
用途蝶番種類平丁番
ステンレスW貫抜 APLUS(クマモト)ステンレスW貫抜APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
開閉時南京錠等でロック出来ます。
用途外部出入り口等材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
KA型アングル車輪 伊藤鋳工KA型アングル車輪伊藤鋳工(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(金具)FC250形状固定ブレーキナシ材質(車輪)鋳鉄(V溝)金具仕上有色クロメートメッキ
TX用 交換シリンダー GOAL(ゴール)TX用 交換シリンダーGOAL(ゴール)
3,198税込3,518
1個ほか
6日以内出荷
ライズ戸当り NewHikariライズ戸当りNewHikari
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
開き戸の上框取付用ドアストッパー。豊富なカラーバリエーションでレバーハンドルや丁番と色合わせできます。付属ねじの頭は、本体に合わせたカラーで塗装を施しています。
付属品木ネジ(+皿3.1×20)材質本体:ステンレス(SUS304)、ねじ:SUS305
下部ガイド 壁付タイプ アトムリビンテック下部ガイド 壁付タイプアトムリビンテック
879税込967
1個
当日出荷
付属品皿タッピンねじ3.5×20(4本)材質鋼、SUS430、POM仕上スズコバルトメッキ
DC A型ブラケット フジテック・ジャパンDC A型ブラケットフジテック・ジャパン(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
付属品取付ビス(鉄)材質亜鉛仕上クロームメッキ
B型戸車(BR入) MK(丸喜金属本社)B型戸車(BR入)MK(丸喜金属本社)
739税込813
1個
当日出荷
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304/1.5厚)タイプA型(Vレール用)寸法W1(mm)14
ステン丁番 TOSTEM(LIXIL)ステン丁番TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(2個)
当日出荷
シルバー適合204勝手口ドアF、204勝手口ドアG、ベルエア(00~07)、ロンカラーF、ロンカラーG、ロンカラー採風ドア、ロンカラー浴室用、網戸付勝手口F、網戸付勝手口G、浴室ドア、浴室ドアT型仕様刻印:QDB-288C(2007/06以降)、旧ベルエア用互換性有り、ロンカラーF・G・採風・新旧ロンカラータオル掛け・浴室(204含む)、204勝手口F・G用
GSアシバツナギ ツイン(仮設足場接続金具) イイファスGSアシバツナギ ツイン(仮設足場接続金具)イイファス
38,980税込42,878
1箱(100セット)
当日出荷から3日以内出荷
仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)。 小規模な物件で外壁材の下地に締結出来ない場合で、荷重負担の少ない施工の場合に最適です。
エルボ回転止ネジ付ブラック フジテック・ジャパンエルボ回転止ネジ付ブラックフジテック・ジャパン(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品取付ビス、止めネジ用レンチ材質亜鉛ダイカスト形状エルボブラック仕上黒塗装
建具金物
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら