24ページ目: 建具金物

建具金物とは、建物の出入り口などの戸や障子、襖などの建具に必要な金具の総称です。建具金物には、ドア金物、引戸金物、開口部まわりの金物があります。ドア金物は、ドアハンドル、丁番、錠前などです。ドアハンドルは、機能性のみならずデザイン性も要求される部分であり、使用する場所や建具の大きさ・重量に適したものを選ぶことができます。丁番は、扉や家具など軸の回転で扉を開閉させる機能のある金物です。引戸金物には、倉庫、工場などの建築物の出入り口に使用するドアハンガーと附属する金物などがあります。
16,741件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SP003 スペースハンドル面付 アトムリビンテックSP003 スペースハンドル面付アトムリビンテック(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質アルミ合金付属品+丸皿木ねじ(2.7×16)×2本仕上アルマイトシルバー取手取手
Sフラッター戸車 ジュラコン(R)車 ヨコヅナSフラッター戸車 ジュラコン(R)車ヨコヅナ(3件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
タイプ山V型車輪径(Φmm)33仕様(車)ジュラコン(R) #626GGベアリング入質量(g)35軸長(mm)5材質(軸)SUS304耐荷重(2ヶ当り)(kg)40板厚・材質1.5・SUS304サイズ(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応
Uステンレール用戸車 ベアリング入 ヨコヅナUステンレール用戸車 ベアリング入ヨコヅナ(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ベアリング入りなので回転がスムーズ・耐久性に優れています。
用途病院・学校・ホテルetc.タイプ平型芯棒6mm鉄
耐震型ドアガード RYOBI(リョービ)耐震型ドアガードRYOBI(リョービ)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
タイプアーム・受け座調整式 耐震ドア対応型
下部ガイド 床付けタイプ(HR SYSTEM) アトムリビンテック下部ガイド 床付けタイプ(HR SYSTEM)アトムリビンテック(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
ガイドの立ち上がり幅が、13mmと狭い為、建具の重なり代を少なくできる床付けガイドです。
用途引戸専用のシステム金具です。付属品+皿木ねじ3.5×16材質/仕上鋼/クロメート
鉄枠LP戸車プラス 丸型 ヨコヅナ鉄枠LP戸車プラス 丸型ヨコヅナ(3件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。タイプ丸型材質(車輪)LPプラス成型加工車輪LPプラス(成型加工)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(21件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途網戸車輪径(Φmm)10適合平行型(下框)形状Φ10丸材質(車輪)ポリアセタールタイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)5有効寸法(mm)15以上(高さ)×5~9(内幅)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)30×13×5
ステンレス製ドアストッパー 光ステンレス製ドアストッパー(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
取付作業が一切不要です。 簡単置くだけの便利なドアストッパーです。 戸当としてもご使用いただけます。 ドアをお好みの角度で固定することができます。
用途戸当、当り止めに。トラスコ品番389-3090材質ステンレス(SUS304)、エラストマー樹脂質量(kg)1シルバー寸法(Φ×高さH)(mm)95×40
ランプ印 ステンレス鋼製 フリーストップ 機構付トルクステー S-100T30型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製 フリーストップ 機構付トルクステー S-100T30型LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。
材質ステンレス鋼(SUS430)材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨開き方上蓋|下開き|上開き|横開き質量(g)100仕上光沢バレル研磨定格トルク(N・m[kgf・cm])3±20%(30.6±20%)ステー種類トルクステー
Jレバー 小判座空錠 GIKEN(川口技研)Jレバー 小判座空錠GIKEN(川口技研)(10件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1KハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:小判座空錠対応戸厚(mm)29~45
面付丁番(家具用) LAMP(スガツネ工業)面付丁番(家具用)LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。面付のスライドヒンジです。開いた際に筐体と扉をフラットにする事が可能です。
材質/仕上(本体)ポリアミド/アイボリー、(アーム部)鋼/クロームめっき仕様キャッチなし材質ポリアミド(PA)アイボリー系種類その他蝶番アズワン品番64-6794-08開き角度(度)90適合かぶせ量(mm)15~18推奨扉厚(mm)15~18
関止 アトムリビンテック関止アトムリビンテック(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
引き分けタイプの引き戸に使用。上部の敷居溝の中に取り付け、左右の戸をきちんと適切な位置で止められます。
用途屋内木製建具材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地鏡面
ドロップ丁番 LAMP(スガツネ工業)ドロップ丁番LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
3方向の調節ができるドロップ丁番です。下開き扉用です。扉が開いた際にキャビネット内部とフラットにすることができます。ガラス扉用もあります。
材質亜鉛合金(ZDC)材質/処理亜鉛合金/ニッケルめっき種類ドロップ丁番(90°開閉)適合ねじなべ頭タッピンねじ 3×13付加機能調整機能付本体長さ(mm)38適合扉厚(mm)16~20カップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)12開き角度(度)90適合かぶせ量(mm)14~16
マグネットドアストッパーロック付面付 APLUS(クマモト)マグネットドアストッパーロック付面付APLUS(クマモト)(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
今までに無い完全ロック機構です。 ロックにより突然のドア閉まりの無い安全設計です。 立ったまま足でロック操作が出来ます。 ロック状態が一目で分かります。 後付OK。施工は簡単です フラットなのでどこにでも取付できます。 床に突起物がなくお掃除も楽々。
用途ドア用ストッパー
木製ツマミ パイン WAKI(和気産業)木製ツマミ パインWAKI(和気産業)(7件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
小箱・家具用のツマミ木製なので手触りが暖かい
用途ツマミ材質天然木パイン種類つまみ
デジタルドアロック LC-505TA ロックマンジャパンデジタルドアロック LC-505TAロックマンジャパン
41,980税込46,178
1台
当日出荷から4日以内出荷
履歴機能搭載LC-505TAシリーズは、引き戸に対応した「LC-505TA-H」と、内開き・外開き扉に対応した「LC-505TA-D」の2タイプがあります。防犯対策や情報漏えい対策、鍵管理/無断複製防止対策などを、費用を抑えて導入できる電池式のオートロックシステムです。解錠・施錠の履歴はUSBでダウンロード可能なため、ネット接続が不要で毎月のランニングコストもかかりません。扉加工は必要ですが、電気・配線工事は不要で設置できます。本体に登録されたカードキー情報は、USBメモリでコピーして他の台に移すことができます。複数台の運用にもおすすめです。「オートロック」や「カード・暗証番号で解錠できる」という利便性が身近になってきている中、難しい操作や機能を搭載せず、お客様が必要とする要素のみで作られたシンプルかつ実用的な電子錠となっております。LC-505TA-Hは引き扉用に「鎌デッド式」、LC-505TA-Dは内開き・外開き扉に「ロングデッド式」で施錠します。扉に応じて機種を選定してください。商品詳細や導入方法についてはお気軽にお問い合わせください。◯LC-505TAシリーズ 製品特長について◯解錠方式 : 暗証番号・カード(Mifare/Felica)・非常キー・外部入力・リモコン(オプション)◯引き戸/スライドドア対応型「LC-505TA-H」と開き扉専用型「LC-505TA-D」の2機種ラインナップ◯扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載◯ネット不要!USBメモリを使って『履歴確認』『データ移行』が可能◯簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載 ◯店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載や連続解錠機能も搭載◯もしもの時に解錠できる、非常キー5本標準装備◯マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な便利機能を搭載※機能の詳細については、ホームページにてご確認ください。
用途LC-505TA-Hは引き戸・スライドドアに対応。LC-505TA-Dは開き扉に対応。戸建住宅、病院、介護施設、公共施設、学生寮、倉庫、店舗等。簡単登録モード「ホームモード」と、オフィスや管理室に最適なセキュリティモード(管理者権限モード)を搭載しており、玄関扉や事務所入口など用途に応じて設定を切り替え可能です。新規設置はもちろん、既存扉へ入室制限や履歴管理を行いたい場合にも最適です。ロッカーや更衣室、トイレなど入室制限を目的として導入されるお客様も多いです。付属品【非常キー】5本ブラック使用温度範囲(℃)0~55定格電圧(V)6寸法(縦×横×厚さ)(mm)【室内機】192×53×55.3【室外機】192×53×22
建具用スベリ鋲(T型) 真田化鋼(S・ROSE)建具用スベリ鋲(T型)真田化鋼(S・ROSE)
199税込219
1セット(10個)
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のスベリ向上にお使いいただけるスベリ鋲です。
用途建具のスベリ鋲材質PE乳白奥行(mm)8(B)寸法D(mm)出代:1.8穴径C(Φmm)2.7×3.8
宮殿1号 空錠(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研)宮殿1号 空錠(塗装ブラウン)GIKEN(川口技研)(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
ラッチ本体・バックセット:65mm
用途カギなし材質(ノブ・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストバックセット(B/S)65対応戸厚(mm)28~45塗装ブラウン色機能空錠種類ドアノブセット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体、角芯取手握り玉
チーズ回転止ネジ付ブラック フジテック・ジャパンチーズ回転止ネジ付ブラックフジテック・ジャパン
749税込824
1個
当日出荷
付属品取付ビス、止めネジ用レンチ材質亜鉛ダイカスト形状チーズブラック仕上黒塗装
セルフィールラインⅢ内装ドア 引戸 引手 TOSTEM(LIXIL)セルフィールラインⅢ内装ドア 引戸 引手TOSTEM(LIXIL)
559税込615
1個
当日出荷
シャインニッケル関連資料組み合わせ表(0.45MB) 組み合わせ表2(0.66MB)
ワンタッチスライド丁番 40mmカップ K9(駒谷)ワンタッチスライド丁番 40mmカップK9(駒谷)
479税込527
1組
当日出荷から6日以内出荷
汎用性が高く、ワンタッチタイプで厚扉用のスライド丁番です。
RoHS指令(10物質対応)対応
後付ビード 5.0mm用20m TOSTEM(LIXIL)後付ビード 5.0mm用20mTOSTEM(LIXIL)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
用途単体サッシ・FIX・横すべり出し窓・内倒し窓・外倒し窓(排煙仕様)・上げ下げ窓・引違い窓・たてすべり出し窓・出窓・浴室引戸用グレチャン・ビード適合アトモスホワイト1巻長さ(m)20
引手一体型引戸錠用鎌錠(DY1鎌錠・受座セット) GIKEN(川口技研)引手一体型引戸錠用鎌錠(DY1鎌錠・受座セット)GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から17日以内出荷
仕様一体型引戸錠専用の鎌錠ケース本体
ドアガードセット TOSTEM(LIXIL)ドアガードセットTOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷から5日以内出荷
AFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテックAFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車アトムリビンテック
7,098税込7,808
1個
当日出荷
開閉どちら側でも枠より50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
引戸召合せ内外錠セット(MIWA U5シリンダー) TOSTEM(LIXIL)引戸召合せ内外錠セット(MIWA U5シリンダー)TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
セット内容錠セット×1、キー×3、取付ネジセット×1ブロンズ
アルミモールE型レール下 アルインコアルミモールE型レール下アルインコ
329税込362
1本
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。材質アルミシルバー幅(mm)12厚さ(mm)1
フジキング重量戸車 V型 ヤボシフジキング重量戸車 V型ヤボシ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から10日以内出荷
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車タイプV型材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
【番号なし】キー・オ・メイトRV型 GSK【番号なし】キー・オ・メイトRV型GSK(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
番号なしタイプです
材質塩化ビニールタイプ番号なし
アルミアミ戸レール上 光モールアルミアミ戸レール上光モール(2件のレビュー)
549税込604
1本
3日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ長さ(mm)1820幅(mm)12高さ(mm)15穴径(Φmm)2表面処理アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
トップラッチ 内倒し用 中西産業トップラッチ 内倒し用中西産業(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカストタイプ内倒し用仕上サチライトクロム
落し受け 中西産業落し受け中西産業(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス仕上ヘアライン
引き戸錠 召し合わせ ウエスト引き戸錠 召し合わせウエスト(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
予約販売
材質亜鉛ダイカスト種別内締錠ロック(ケース)S04適合扉厚(mm)28
浅型キャップ(HL加工) モリ工業浅型キャップ(HL加工)モリ工業
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304仕上ヘアーライン
PFR-HT ラッチ受け 外扉用 LILIEL(リリエル)PFR-HT ラッチ受け 外扉用LILIEL(リリエル)
85税込94
1個
当日出荷
外扉に固定します。
材質SPC表面処理Ni
表示付ボルト 外開き用 BEST[金物]表示付ボルト 外開き用BEST[金物](1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
外開き用表示付きボルト。ラバトリーブースに使用します。子どもの目線にあるトイレロック。取っ手部分を丸型にして角をなくし衝突のけがなどの防止に配慮した、子ども視点による安全設計の商品。表示窓は大きく視認性を向上。ストライクは別売りです。ストライクには606-2、626L-10、626L-15などをご使用下さい。2013年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
用途ラバトリーブース外開き材質本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:アルミ(ラッチ側)仕上ヘアラインドア厚(mm)30~40
タモ集成材丸棒 BR-32W シロクマタモ集成材丸棒 BR-32Wシロクマ(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
材質タモ集成材仕様抗菌寸法(mm)2000外径(Φmm)32
ストライク BEST[金物]ストライクBEST[金物]
689税込758
1個
当日出荷
用途見付10mmのエッジ材用ストライク材質ステンレス鋼仕上ホーニング取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
新U型完全ソケット アトムリビンテック新U型完全ソケットアトムリビンテック(3件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
材質(本体)アルミ合金形状U型ソケット仕上梨地 クローム材質(フタ)ステンレス鋼
赤枠ローラー戸車 ヨコヅナ赤枠ローラー戸車ヨコヅナ(7件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
車輪鉄鋳物・オイルレス入サビ止め加工済み枠厚(mm)焼き付け塗装
建具金物
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら