34ページ目: 建具金物

建具金物とは、建物の出入り口などの戸や障子、襖などの建具に必要な金具の総称です。建具金物には、ドア金物、引戸金物、開口部まわりの金物があります。ドア金物は、ドアハンドル、丁番、錠前などです。ドアハンドルは、機能性のみならずデザイン性も要求される部分であり、使用する場所や建具の大きさ・重量に適したものを選ぶことができます。丁番は、扉や家具など軸の回転で扉を開閉させる機能のある金物です。引戸金物には、倉庫、工場などの建築物の出入り口に使用するドアハンガーと附属する金物などがあります。
16,741件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄重量戸車平型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ鉄重量戸車平型 車のみ(ボルト・ナット付)ヨコヅナ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプ平型付属品ボルト、ナット付RoHS指令(10物質対応)対応
ドロップ丁番 アトムリビンテックドロップ丁番アトムリビンテック(16件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
ドロップドア用金具。折った際、4mmかぶせることができます。
用途食器棚等のドロップドア用全長(mm)30幅(mm)48板厚(mm)4ねじ穴数6仕様4mmかぶせ用推奨ねじ+皿木ねじ2.7×16
ベアリング入 ジュラコン(R)車 車のみ ヨコヅナベアリング入 ジュラコン(R)車 車のみヨコヅナ(6件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B型フラッター戸車ジュラコン(R)車 ヨコヅナB型フラッター戸車ジュラコン(R)車ヨコヅナ(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
タイプU型車輪径(Φmm)33質量(g)25耐荷重(kg)25(2ヶ当り)車輪POM成型加工枠厚(mm)1.6mm鉄芯棒5mm鉄
パイプセットC(丸型) 南海プライウッドパイプセットC(丸型)南海プライウッド
5,398税込5,938
1セット
3日以内出荷
パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト外径(Φmm)32セット内容【L=900/1400mm/1900mm】パイプ×1本/丸型ソケット×2個/ビスL=25×6本【L=2900mm】パイプ×1本/丸型ソケット×2個/ビスL=25×6本/中吊ブラケット×1個ボルトL=25×1本/ボルトL=40×1本/ワッシャー×1個
ライトキャッチ ACE(エース)ライトキャッチACE(エース)(1件のレビュー)
209税込230
1パック(2個)
当日出荷
用途キャビネット・補修パーツなどにご使用頂けます。材質ポリアセタールホワイト本数(付属ビス)8
折戸金物 ピポット下 ハイロジック折戸金物 ピポット下ハイロジック(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
引き戸・折れ戸金具シリーズ
左右兼用旗蝶番 ハイロジック左右兼用旗蝶番ハイロジック(1件のレビュー)
759税込835
1枚
当日出荷から3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
長さ(mm)102材質SUS304種類旗蝶番ねじ穴数8
ニューカットつまみ ハイロジックニューカットつまみハイロジック
509税込560
1個
当日出荷
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
ホワイト種類つまみ設置方法裏ビス止
ドアラッチ ハイロジックドアラッチハイロジック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
防犯用補助錠金具
材質本体/ステンレス付属品平面用受金具・掘込用受金具
アトモスⅡクレセント ハイロジックアトモスⅡクレセントハイロジック(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
備考サッシ名(アトモス)
補助外締錠 ウエスト補助外締錠ウエスト(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
種別外部締錠取付扉厚(mm)28以上
ランプ印 白木丸棒つまみ SMRB型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 白木丸棒つまみ SMRB型LAMP(スガツネ工業)
499税込549
1個
当日出荷
天然木の丸つまみで、取付場所に合わせた塗装ができます。特注仕上も可能です。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25材質材質/仕上楓/素地種類つまみ仕上素地
ランプ印 ソフトダウンステー SDS-210型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ソフトダウンステー SDS-210型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。
用途ドレッサーなどに最適です。付属品マウンティングプレート十字穴付皿タッピンねじ3.5×14材質/仕上ABS樹脂、鋼/ニッケルめっき質量(g)159開き角度(度)105仕様(全かぶせ/吊元丁番)一軸丁番(平丁番)、スライド丁番230-26/19T、(インセット仕様/吊元丁番)一軸丁番(平丁番)使用温度:0 ℃~40 ℃材質ABS樹脂/鋼開き方上蓋
ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付細口カマ錠 (室内側表示付) LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付細口カマ錠 (室内側表示付)LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
本体とストライクプレートの幅が細く、コンパクトでスリムなデザインにより、さまざまな場所で使用できるカマ錠です。ステンレス鋼製のうえに堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作は、つまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付きです。施錠状況を確認しやすくなっています。便利な左右兼用タイプです。
用途引戸材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3797質量(g)41仕上サテン仕上
ステンレスW貫抜 TRUSCOステンレスW貫抜TRUSCO
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。 左右兼用タイプです。 受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。 取手部にスベリ止め加工施しています。
用途鋼製の門扉・鋼製の建具。材質ステンレス(SUS304)
吊元仮固定用ストッパー(上下共通)(HR SYSTEM) アトムリビンテック吊元仮固定用ストッパー(上下共通)(HR SYSTEM)アトムリビンテック(2件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの折戸用上部吊元仮固定用ストッパー。
用途収納/間仕切折戸用材質/仕上ジュラコン(R)/DG色
ステンレスソケット アトムリビンテックステンレスソケットアトムリビンテック(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
ステンレス製の簡易的なパイプ受けソケットです。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地ヘアーライン形状ソケット
センターヒンジ LAMP(スガツネ工業)センターヒンジLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
床面にガイドは不要です。
仕様扉幅:200~500 mm(扉1枚当り)扉高さ:2600 mm以下扉厚:19~25 mm扉質量:30 kg以下(扉1枚当り)適合アルミフレームサイズ:扉20×60 mm、20×90 mm、 枠40×80 mm溝幅:6 mm
L型戸当 APLUS(クマモト)L型戸当APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途各種戸当仕様カールプラグ・木捻子付材質(本体)亜鉛ダイカスト+白ゴム仕上サチライトクローム
ST 薄口チリ出し戸引手 APLUS(クマモト)ST 薄口チリ出し戸引手APLUS(クマモト)(8件のレビュー)
71税込78
1個
当日出荷から3日以内出荷
付属品(+)皿木ネジ材質SUS304
スリムハンドル WAKI(和気産業)スリムハンドルWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
ドア、家具用の取手
用途取手材質ABS樹脂シルバー見た目横幅A(mm)77高さB(mm)23ビスピッチC(mm)60寸法L(mm)77取手取手
ダム掛金 WAKI(和気産業)ダム掛金WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から翌々日出荷
南京錠が使用できます
用途扉用止め金材質/仕上スチール/焼き付け塗装
バネ丁番両開 WAKI(和気産業)バネ丁番両開WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(2個)
当日出荷
面付けタイプ。スウィング式の木製扉に。両開き用。
用途蝶番材質(本体)付属品取付けビス付き
キャビネット丁番左右 WAKI(和気産業)キャビネット丁番左右WAKI(和気産業)
349税込384
1袋(2個)
当日出荷
面付けタイプ。キャビネットの木製扉に取り付け簡単。
用途蝶番付属品取付けビス付き
ドアビュアー WAKI(和気産業)ドアビュアーWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ドアを閉めたまま訪問者を確認。160度まで見えます。
用途防犯ドアスコープ
真鍮メッキ中折ネジ締 WAKI(和気産業)真鍮メッキ中折ネジ締WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠付属品木ねじ(2.7×16mm)材質(本体)亜鉛ダイカスト、(受座)真鍮メッキ寸法(mm)30
DENコード9C 美和ロックDENコード9C美和ロック
2,898税込3,188
1個
当日出荷
美和ロック製品対応の電気錠~通電金具~制御盤間の配線ケーブルです。
仕様接続用コネクター付属芯数9芯
非常用丸カバーユニット小型 美和ロック非常用丸カバーユニット小型美和ロック
3,998税込4,398
1組
当日出荷
非常口扉等にご利用ください。非常カバーと非常カバー枠のセットです。
トラスコ品番763-2967材質非常カバー:メタクリル樹脂、非常カバー枠:ABS樹脂長さ(mm)47錠前使用可能:LHS・LHT・LA・MHS・MHT・MA・DH
WFS UNION(ユニオン)WFSUNION(ユニオン)
1,798税込1,978
1組
6日以内出荷
1セット
適合扉厚(mm)DT33~41
丁番用ビス キンマツ丁番用ビスキンマツ
99税込109
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質ステン
戸車引戸用 Yレール ノダ戸車引戸用 Yレールノダ
1,998税込2,198
1本
17日以内出荷から19日以内出荷
仕様幅1645mm用長さ(mm)1745関連資料図面(0.06MB)
丁番 上用セット ノダ丁番 上用セットノダ(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
塗装シルバー
トップラッチ C8KUPA201 新日軽(LIXIL)トップラッチ C8KUPA201新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
こはく適合シリーズアルミサッシ、フォーメルト70
TR435UVYレール 3連(P-39) トップ(エイト)TR435UVYレール 3連(P-39)トップ(エイト)
8,598税込9,458
1本
翌日出荷
U型V型Y型の戸車が使用できるレールです。
幅(mm)118寸法(mm)芯々:39
アルミ製 Vレール 9×9 浜国アルミ製 Vレール 9×9浜国
719税込791
1本
翌日出荷
バリアフリー対応型
用途家具にもよく使用材質アルミ断面寸法(mm)9×9
パワードアストッパー 段差が小さなドア用 ノムラテックパワードアストッパー 段差が小さなドア用ノムラテック
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
超強力磁石と吸着シートでガッチリ固定するドアストッパーです。補助板使用で木製やアルミのドアにも使用できます。段差が小さなドア用はドアと床の間 10cm 迄対応できる超ロングタイプ。ドア周りの床に段差がある場合でも対応できます。交換用スペアゴム付。
付属品補助用板(1枚)、スペアゴム(1個)材質ステンレス・TPE(熱可塑性エラストマー)・スチール・フェライト(磁石)
戸当り エスコ戸当りエスコ
300税込330
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
ドアキャッチャー ハイロジックドアキャッチャーハイロジック
5,898税込6,488
1個
当日出荷
カワジュンシリーズ薄型のドアストッパープッシュするだけでドアを固定できますしゃがむ必要がないので便利ですフローリング直付型内ビスタイプ
材質天然木+亜鉛ダイキャスト+アルミクローム規格AC-784-XC
マグネットドアストッパー ムラコシ精工マグネットドアストッパームラコシ精工(2件のレビュー)
799税込879
1組
当日出荷
手動での操作が不要で、扉の開閉動作だけでロック解除するマグネット式のドアストッパーです。 直付けタイプなので、後付けも可能です。 子供でもドアの開閉がしやすいキャッチ力。 小さい見た目で目立ちません。
セット内容マグネットドアストッパー(本体セット)×1、マグネットドアストッパー受け具セット×1、取付ネジ(バインドタッピングねじΦ3.5×16)×2・(皿タッピングねじΦ3×12)、取扱説明書高さ(mm)28寸法(Φmm)54材質/処理本体カバー:スチール・磁石/メッキ処理 各種プラスチック、受け金具:スチール/ニッケル プラスチック/ABS
建具金物
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら