絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

41ページ目: 建具金物

16,716件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気錠用操作プレート GOAL(ゴール)電気錠用操作プレートGOAL(ゴール)
3,598税込3,958
1組
5日以内出荷
最大4台まで接続可能です。
丁番用ビス キンマツ丁番用ビスキンマツ
99税込109
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質ステン
兼用面付127丁番 キンマツ兼用面付127丁番キンマツ
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
材質/仕上羽根:SUS304ヘアライン耐荷重(kg)参考:DW=800×DH=2000・・・74/3枚材質(軸)SUS304(ステン)勝手兼用
明かり窓 WAKI(和気産業)明かり窓WAKI(和気産業)
499税込549
1個
当日出荷
明りによる在室の確認に
用途明かり窓に材質AS樹脂寸法(Φmm)35ドア厚(mm)28~36
締付打掛 WAKI(和気産業)締付打掛WAKI(和気産業)
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
木製扉や家具の簡易な戸締りに受座のネジを締め付けるとバーが固定されます
用途木製扉(主に開き戸)や家具の簡易戸締りに材質本体/鋼板、仕上げ/焼付塗装
玄関ドア用高さ調整防火用スペーサー TOSTEM(LIXIL)玄関ドア用高さ調整防火用スペーサーTOSTEM(LIXIL)
859税込945
1セット(20枚)
11日以内出荷
セット内容20枚入りシルバー適合シリーズフォルマEX
ストライクセット190S(片開き用) TOSTEM(LIXIL)ストライクセット190S(片開き用)TOSTEM(LIXIL)
799税込879
1セット
5日以内出荷
セット内容片開用、ストライク1、トロヨケ1、小ねじM4x12:2本、ストライク:ステンレス、トロヨケ:スチールシルバー適合シリーズクリエラ、クリエラ19、クリエラ2000、クリエラN、リジェーロ(91~95)、リフォームドア
TR435UVYレール 3連(P-39) トップ(エイト)TR435UVYレール 3連(P-39)トップ(エイト)
8,598税込9,458
1本
翌日出荷
U型V型Y型の戸車が使用できるレールです。
幅(mm)118寸法(mm)芯々:39
感知式地震対策ラッチH型 本体 シモダイラ感知式地震対策ラッチH型 本体シモダイラ
299税込329
1個
翌々日出荷
地震の時、吊り戸に入っている収納物の落下から人の安全を守る地震対策ラッチです。扉を開閉しても音がしないタイプのラッチです。地震で揺れている時だけ扉をロックし、揺れが止まると自動的に解除します。通常は普通に開閉できます。
ブラック吊下げブラケット フジテック・ジャパンブラック吊下げブラケットフジテック・ジャパン
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途付属ビスは2種類の長さを用意しています。棚板厚みに応じて使用してください。付属品取付座/取付ビス材質亜鉛仕上黒塗装
ヘティヒスライド丁番 35mm AP-105Cシリーズ アイワ金属ヘティヒスライド丁番 35mm AP-105Cシリーズアイワ金属
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
丁番が外から見えないので外観がスッキリします。
材質カップ/スチール(ニッケルメッキ仕上)
調整機能付きY戸車 Panasonic(パナソニック)調整機能付きY戸車Panasonic(パナソニック)
4,098税込4,508
1セット(2個)
4日以内出荷
タイプY型
パイプ連結ジョイント 八幡ねじパイプ連結ジョイント八幡ねじ(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
材質は亜鉛ダイカストです。手でパイプを握り、回すだけでパイプを連結でき、逆回転させれば簡単に取り外せるので繰り返し使えます。
用途パイプとパイプを連結するためのジョイント金具。材質亜鉛ダイカスト
玄関引戸用 汎用召合せ錠(ディンプルタイプ) YKK AP玄関引戸用 汎用召合せ錠(ディンプルタイプ)YKK AP(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
YKK AP製引戸の約7割に対応 防犯性、操作性に優れたディンプルシリンダータイプ リバーシブルキー:キーの差込口がすり鉢状になりスムーズにキーを差し込める キーの押しまわし不要 ディンプルシリンダーキー5本同梱 同類召合せ錠に対しては他社商品にも一部適応が可能 ディンプルシリンダーキー5本同梱
用途YKK AP製の引戸(玄関・店舗)の召合せ錠の取替に寸法(mm)内障子 戸厚寸法:23~33/39~45、外障子 戸厚寸法:25~34、内外障子間チリ寸法:6~12
ドア丁番セット(*-0001L-MATM) TOSTEM(LIXIL)ドア丁番セット(*-0001L-MATM)TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷から5日以内出荷
勝手L(左)セット内容上丁番:1個、下丁番:1個、丁番枠ケースカバー:2個、枠側丁番取付け用ねじセット、本体側丁番取付けねじセット、取付け説明書
ホワイト首長A型ブラケット フジテック・ジャパンホワイト首長A型ブラケットフジテック・ジャパン
929税込1,022
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上白塗装付属品取付ビス
ホワイトソケット フジテック・ジャパンホワイトソケットフジテック・ジャパン
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト形状ソケット仕上白塗装付属品取付ビス
ホームレバー空錠(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研)ホームレバー空錠(塗装ブラウン)GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
欠品中
ラッチ本体・バックセット:60mm
用途カギなし材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板塗装ブラウン色バックセット(mm)(B/S)60対応戸厚(mm)29~45機能空錠セット内容レバー(室外側)、レバー(室内側)、ラッチ本体種類レバーハンドル
ミニドアクローザー ジョー・プリンス竹下ミニドアクローザージョー・プリンス竹下
3,998税込4,398
1個
欠品中
取り付けが簡単です。扉の閉まり具合を5段階で調整できます。
用途室内軽量扉アイボリー色塗装適合扉質量(kg)~8材質亜鉛ダイカスト(ZDC)付属品タッピングネジ6本、調整工具1個、保護板1個RoHS指令(10物質対応)対応
ブラックソケット フジテック・ジャパンブラックソケットフジテック・ジャパン
249税込274
1個
当日出荷
付属品取付ビス材質亜鉛ダイカスト形状ソケットブラック仕上ブラック焼付き塗装
精密防音戸車 調整式 ハイロジック精密防音戸車 調整式ハイロジック
1,998税込2,198
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
表面をなめらかにする研磨加工、真円になるよう削り加工でより精度の高い戸車高さ調整式
材質車:樹脂/枠:SUS304呼称(mm)33耐荷重(kg)40/2ヶ穴ピッチ(mm)70付属品ステン皿木ネジ3.1×25mm
片引き錠 新日軽(LIXIL)片引き錠新日軽(LIXIL)
5,598税込6,158
1個
欠品中
ブラック系対応商品出入口片引戸
スクエア戸当り TRUSCOスクエア戸当りTRUSCO
159税込175
1個
当日出荷
ネジ頭が見えないのでスッキリ、機能性と美観性を兼ね備えた戸当たりです。
用途天当り用戸当りとして。セット内容十字穴付きタッピンねじ鍋頭(鉄)M3.5×20 1本形状キュ-ブ幅(mm)20材質/仕上エラストマ-、鉄奥行(mm)20
ストロング掛金 ヒットハードウェアーストロング掛金ヒットハードウェアー
349税込384
1個(1セット)
当日出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。シルバー材質/仕上ステンレス製(SUS-304)/研磨仕上
ステンレス 自由蝶番 (片開き) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 自由蝶番 (片開き)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
トルクの調整を行えます。
用途屋内用機器材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、キャップ・カラー/黄銅、シャフト・スプリング/鋼線ねじ穴数4表面仕上げヘアライン仕上
アンティック錠シリーズ サムピースハンドル錠CT GOAL(ゴール)アンティック錠シリーズ サムピースハンドル錠CTGOAL(ゴール)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
操作性、デザイン性に優れたサムピースハンドル錠。 錠本体はコンパクトなインテグラル錠UC、Gを使用。
用途事務室、応接室など種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー錠前SP5本ピンシリンダー
引違戸錠S1703シリーズ GOAL(ゴール)引違戸錠S1703シリーズGOAL(ゴール)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から32日以内出荷
安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。 デッドボルト(鎌)は二重施錠機構。 ワンタッチ操作で施解錠可能。 マグネット式のトリガー(安全装置)付。 施錠、解錠状態が一目で判かる表示付。
用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸
ドアクローザー BL認定 パラレル型 (ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー BL認定 パラレル型 (ストップなし)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
優良住宅部品(BL部品)は、品質、性能、アフターサービス等に優れた住宅部品です。 人々の住生活水準の向上と消費者の保護を推進することを目的として、一般財団法人ベターリビングが認定し、その普及を図っています。 BLとはBetter Living(よりよい住まいを)の頭文字をとったものです。 認定を受けた住宅部品には、「BLマーク証紙」の貼付等により優良住宅部品(BL部品)である旨を表示することとなっており、表示された部品には、瑕疵担保と損害賠償の両面からのBL保険がついています。 BL保険では、施工瑕疵による賠償もカバーされますので、PL法に対応した製造物責任保険より幅広い保証が得られます。 ※I型・I-S型・Ⅱ型・Ⅱ-D型の取付寸法は同じです。左右兼用タイプ。I型・Ⅱ型は上下転倒、Ⅲ型は表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
キーレックス2100シリーズ 長沢製作所キーレックス2100シリーズ長沢製作所(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷から16日以内出荷
高いセキュリティが求められる公共施設にも多数採用されている、キーレックスのスタンダード商品です。
材質亜鉛合金適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)80以下
戸引手Atype(表示錠) GIKEN(川口技研)戸引手Atype(表示錠)GIKEN(川口技研)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質亜鉛合金種類引手錠(表示錠)適合扉厚(mm)28~36
ステンレスロングソケット フジテック・ジャパンステンレスロングソケットフジテック・ジャパン
929税込1,022
1個
当日出荷から4日以内出荷
付属品取付ビス 回転止めネジ材質ステンレス仕上鏡面
ステンレスエルボ止めネジ付 フジテック・ジャパンステンレスエルボ止めネジ付フジテック・ジャパン
1,498税込1,648
1個
当日出荷
付属品回転止めネジ材質ステンレス形状エルボ寸法A(mm)37.8寸法D(mm)38寸法B(mm)57寸法C(mm)21.5仕上鏡面適合パイプ径(Φmm)32
ダンパー内蔵スライド丁番 広角度タイプ LAMP(スガツネ工業)ダンパー内蔵スライド丁番 広角度タイプLAMP(スガツネ工業)
989税込1,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
かぶせ量分類(mm)9~18開き角度(度)150°最小扉厚(mm)15最大扉厚(mm)20材質仕上ニッケルめっき種類ワンタッチスライドヒンジシルバー
タッチキーシステム用リモコンキー TOSTEM(LIXIL)タッチキーシステム用リモコンキーTOSTEM(LIXIL)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から4日以内出荷
ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) バリアフリーレバー ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用) バリアフリーレバーECLE(マツ六)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途個室用。室外側からキーで開け閉めできるタイプ。特にプライベートを守りたい部屋に最適です。室内側はツマミで開け閉めします。材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
デジタルドアロック LC-105 ロックマンジャパンデジタルドアロック LC-105ロックマンジャパン
33,980税込37,378
1セット
当日出荷
オートロック機能搭載。MIWA LA錠などから、加工・配線工事不要で取替可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠ブラック適合扉厚(mm)30~43バックセット(mm)64
真鍮ソケット CLOSE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ソケット CLOSEGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
真鍮製の壁付けパイプソケットです。 家具やクローゼットなどのハンガーパイプの部品に最適。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25 3P)材質真鍮形状ソケット種類クローズ
デジタルドアロック「ID-602Bhook」 ロックマンジャパンデジタルドアロック「ID-602Bhook」ロックマンジャパン(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。 引き戸に取付可能、新発想構造。 扉に応じて選べるI型・L型の各ストライクを標準セット。 簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。 解錠方式:暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など材質外側ボディ:AI、Zn、PC、内側ボディ:AI、Zn、ABS樹脂質量(g)室外機:約260、室内機:約745電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入)定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本)寸法(縦×横×厚さ)(mm)外側:縦163×横69×厚19内側:縦90×横163×厚49ストライク(I型):縦118×横26×厚32.7ストライク(L型):縦118×横55×厚34.5使用可能温度範囲-25~55電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合)設置場所室内ドア(生活防水対応)ドア厚(mm)一般防火ドア/引戸:35~50バックセット(mm)60~105
ドアストッパー RELIANCE(リラインス)ドアストッパーRELIANCE(リラインス)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダードデザイン。 ビス穴が見えない仕様のシンプルなドアストッパー(戸当たり)です。
材質本体:亜鉛ダイキャスト、先端:合成ゴム先端:乳白色奥行(mm)100表面処理クロムメッキ(本体)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
ステンレス U型ソケット Φ25 NewHikariステンレス U型ソケット Φ25NewHikari
269税込296
1個
当日出荷
パイプを上から乗せるだけの簡単施工。
材質ステンレスSUS304付属品2本付き形状U型ソケット寸法A(mm)28寸法D(mm)15寸法E(mm)30寸法B(mm)23寸法C(mm)25.5仕上ヘアライン
建具金物