48ページ目: 建具金物

特価
本日12月22日(月)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
16,741件中 1,881~1,920件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本 材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上) 形状直止 適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33 プレート寸法(mm)20 アズワン品番64-7966-56 適合パイプ外径(Φmm)32 取付穴径(mm)30
1個
710 税込781
当日出荷

付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本 材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上) 形状直通 適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33 プレート寸法(mm)20 アズワン品番64-7966-54 適合パイプ外径(Φmm)32 取付穴径(mm)30
1個
710 税込781
当日出荷

材質ステンレス(SUS430)、ゴム 全長(mm)162 穴径(Φmm)4.6 仕上ヘアライン仕上げ アズワン品番64-2287-69
1個
625 税込688
欠品中

1箱(2個)
889 税込978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

掘り込みが不要で取付が簡単です。
表面処理焼付塗装仕上げ 取付け方法木ねじ(付属)
1枚
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドアを開くと自動的に閉まる丁番です。※バネを使わないので、使用し続けて故障するリスクが少ないです。※3パターンの取り付けが可能です。※90度まで開くとオープン状態固定ができます。
用途カウンターなどの軽量扉に。 厚さ(mm)20~40 質量(kg)建具:10以下 アズワン品番64-5072-72
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

WAKI(和気産業)面付本締鎌錠
室内外からの施錠、左右兼用で操作しやすいです。〈br〉サムターンはスライド式なので、施解錠操作はワンタッチ
用途勝手口の木製引戸・開戸の施錠に。 付属品取り付けネジ 材質本体・座:スチール・ABS 穴径(Φmm)シリンダー切欠:18 アズワン品番64-5074-86 適合扉厚(mm)23~31
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷

美和ロック電気ストライク
対応機種MIWA AS シルバー(ステンレスヘアライン) 適合扉厚(mm)33~41
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

美和ロックAU.ライナー
仕様MIWA AU用フロントプレート(W寸法26mm) 直径(Φmm)62 板厚(mm)1.5 対応機種MIWA AU ビスピッチ(mm)44
1個
119 税込131
欠品中

1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 バックセット25mmと本体は極めてコンパクトなので、狭い縦框への取付けも可能です。
用途引戸 種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。 バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 トリガー(安全装置)付。 引戸に最適の埋込式サムターン。
用途引戸
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど 勝手なし 錠前6本ピンシリンダー
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など
1個
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

川口技研の廃番品NK座の取替交換用の小判座ラッチセットです。 穴加工なしで、ドライバーで交換可能です。 また、UKT13座はNK座より座の寸法が大きくなっておりますが、交換は可能です。
仕様8STチューブラ錠 タイプ小判座:空錠 仕様1フロントプレート:角 適合扉厚(mm)28~40 バックセット(mm)B/S51
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Jレバー 丸座空錠 バックセット60mmタイプ GIKEN(川口技研) 動画あり
一般的な室内用レバーハンドルセットです。
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト 仕様カギなし セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 ハンドルNO.24 仕上メッキ+電着クリアー 機能座:丸座空錠 対応戸厚(mm)29~45 バックセット(mm)B/S60
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フジテック・ジャパンステンレスロングソケット
付属品取付ビス 回転止めネジ 材質ステンレス 仕上鏡面
1個
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途鍵のないタイプ。通路や廊下など施錠が必要ない場所に使用されます。 材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 適合扉厚(mm)30~42 バックセット(mm)50・60兼用
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ソケット CLOSE
真鍮製の壁付けパイプソケットです。 家具やクローゼットなどのハンガーパイプの部品に最適。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25 3P) 材質真鍮 形状ソケット 種類クローズ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロングセラーのラッチに黒色を追加。落ち着いた風合いのマットブラック色です。スタンダードなラッチ金具。開け閉めの操作が簡単です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など 材質鉄(SPCC) マットブラック 塗装焼付け塗装・ユニクロメッキ
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテックFBストライク フタ無し
二重底になっているので、本体のみ取り外し、中にたまったゴミを簡単に取り除けます。
用途床部に使用する、フランス落し用の坪受けです。 材質本体:SUS304、真鍮、外筒:PA
1個
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベースとクッションの2パーツ構造です。ベースはABS製でねじ止め可能です。クッションはエラストマー製(軟質・硬質の二層構造)で、ベースの両サイドに嵌め込んで取付けます(接着剤併用を推奨)。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質エラストマー 定尺(mm)2500
1本
3,498 税込3,848
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

360-85 オリンピア スライド丁番開き止めパーツ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
オリンピアシリーズ スライド丁番 360(105°開き)の開き角度を85°前後に規制します。
種類関連部品 開き角度(度)85°
1個
63 税込69
欠品中

レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別木瓜座 錠前表示錠 ドア厚(mm)30~40
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下スライドヒンジ
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けができます。
用途各種キャビネット等 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキクロメート処理 コード1035341200 自重(g)76 分野設備・機械
1個
489 税込538
当日出荷

C字型のフックです。ロープや細い鎖などが抜けにくい形状です。 線径をやや太くして武骨な雰囲気に仕立てました。曲げもややラフにしてありますので雰囲気抜群です。 木部にねじ込むのは、力がいる作業です。まっすぐに取り付けるためにも下穴をあけてからの方が楽です。 取り付けたい場所にフックの線径よりも細いビスを打ち込み、それを抜いた穴に打ち込むのもおすすめです。
表面処理黒亜鉛メッキ
1個
53 税込58
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容本体×1、取付ネジセット×1 材質金属 シルバー 取付穴ピッチ(mm)20 関連資料左右の判断(0.1MB)
1個
899 税込989
当日出荷

セット内容本体×1、取付ネジセット×1 材質樹脂
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扉の下にはさんで、扉が開いた状態を保持します。 ゴムの特性を生かして柔らかくドアにフィットしやすい構造です。通風などに便利です。 マグネット内蔵なので使用しない際はドアにくっつけておくことが可能です。
用途ドアにフィットしやすいドアストッパー 材質エラストマーラバー
1個
999 税込1,099
当日出荷

MIZUKAMI(水上)Vピタ
フラットレール用ストッパー金具(引き戸用ストッパー金具)
材質ステンレス 寸法(mm)10×52 仕上仙徳焼入
1箱(50個)
3,698 税込4,068
当日出荷

防音・指づめ防止・すきま密封に使用して下さい。
材質EPDMゴムスポンジ
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最もオーソドックスなパイプ取付金具。 取付用木ねじ付属。
材質/仕上亜鉛ダイカスト/クロームメッキ
1個
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

木製の扉や家具、小箱用の丁番として。
材質SUS430 板厚(mm)0.8 寸法I(mm)0.8
1袋(2個)
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小箱、キャビネット等扉をマグネットの吸着力で止めるキャッチです。
付属品木ネジ丸頭3.1×13 2本、木ネジ皿3.1×13 1本 材質PP・鉄・ユニクロメッキ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防音・すきま風防止、冷暖房効果アップに最適です すきま風・ホコリ・騒音防止用戸当りテープ 引戸の当たる音を軽減します
1セット(2枚)
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス タイプ内倒し用、防火仕様 仕上電解研磨
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)