建具金物 :「タイコ」の検索結果
建具金物とは、建物の出入り口などの戸や障子、襖などの建具に必要な金具の総称です。建具金物には、ドア金物、引戸金物、開口部まわりの金物があります。ドア金物は、ドアハンドル、丁番、錠前などです。ドアハンドルは、機能性のみならずデザイン性も要求される部分であり、使用する場所や建具の大きさ・重量に適したものを選ぶことができます。丁番は、扉や家具など軸の回転で扉を開閉させる機能のある金物です。引戸金物には、倉庫、工場などの建築物の出入り口に使用するドアハンガーと附属する金物などがあります。
関連キーワード
持ちやすく、開け閉めしやすいステンレスハンドルハンドルの取付は、タイコをタッピングで止め、横ビスで固定。
材質ステンレス
色ヘアライン
ピッチ(mm)275
パイプ径(Φmm)25
呼称(mm)300
アズワン品番64-9702-29
適合扉厚(mm)30以上
取手取手
1本
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
1個
¥4,901
税込¥5,391
4日以内出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L
記号(フロント)UC
適合扉厚(mm)25~33
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)80
1組
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
高級家具に使用するハードメイプルの良さをふんだんに生かした肌で感じる手すりです。
用途玄関・階段・トイレ・洗面所などにご使用いただけます。
仕様スマートタイプ
質量(kg)0.6
材質(本体)ハードメイプル/金具:アルミ+カチオン塗装+アクリル焼付塗装
寸法(m)638×71×32 Φ32
高級家具に使用するハードメイプルの良さをふんだんに生かした肌で感じる手すりです。
全周ディンプル形状なので、手のひら全体でしっかりつかめて握った際の安定感は抜群です。
用途玄関・階段・トイレ・洗面所などにご使用いただけます。
仕様手にやさしくフィットするディンプル加工仕上
質量(kg)0.6
材質(本体)ハードメイプル/金具:アルミ+カチオン塗装+アクリル焼付塗装
寸法(m)638×71×32 Φ32
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。