建具金物 :「ドア ヒンジ」の検索結果

建具金物とは、建物の出入り口などの戸や障子、襖などの建具に必要な金具の総称です。建具金物には、ドア金物、引戸金物、開口部まわりの金物があります。ドア金物は、ドアハンドル、丁番、錠前などです。ドアハンドルは、機能性のみならずデザイン性も要求される部分であり、使用する場所や建具の大きさ・重量に適したものを選ぶことができます。丁番は、扉や家具など軸の回転で扉を開閉させる機能のある金物です。引戸金物には、倉庫、工場などの建築物の出入り口に使用するドアハンガーと附属する金物などがあります。
関連キーワード
274件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(面付型) セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ(各1枚) 適合扉質量(kg)35以下 適合ドア幅(mm)850以下 適合扉厚(mm)30以上 最大開扉角度(°)180(一方開き) 幅(mm)110 全長(mm)186.5 ねじ穴数8
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡易施行型の枠取り付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。
適合扉質量(kg)30 仕様ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用 材質ステンレス 仕上生地 セットねじ上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合扉幅(mm)900 適合扉質量(kg)90以下 適合扉高さ(mm)2100 仕様スチールドア用(持出吊り一方開き) 材質トップピポットアーム/鉄製型打鍛造、床面軸座/ステンレス、カバープレート/ステンレス 型式(軸座)整枠取付型
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途室内ドア用 材質ステンレス鋼 仕上ヘアライン 適合扉質量(kg)~30
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小口面に取り付けるオーソドックスな丁番吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
適合扉質量(kg)20 仕様ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90° 材質ステンレス 仕上ヘアーライン セットねじ呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 16本
1セット(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。 外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。 ドアの静止位置より90度開きで約8mmせり上がります。 20度ずつ開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
用途ラバトリーブース、湯沸室、カウンター、配膳室、手術室等 適合扉厚(mm)36~55 適合扉質量(kg)20以下 材質ステンレス鋼・ステンレス鋳鋼 仕上ホーニング
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

扉の自重により作動する(グレビティ機構)の為、バネ式蝶番に比べ、動きが緩やかで安全です。掘込が不要なので、取付けが簡単です。扉を120°開いた状態でストップ出来ます。用途:バックヤードと店舗の間仕切、仮設の間仕切扉、給湯室、化粧室、フィッティングルーム、カウンター部等の小型扉、内外両開き扉等にご使用ください。
材質ステンレス(SUS430)+樹脂(PA) 質量(kg)(扉)10以下 仕上バレル研磨
1組
2,398 税込2,638
当日出荷

1セット
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス兼用旗蝶番
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ステンレスワッシャが固定された左右兼用の旗蝶番です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、掲示板、スチールドア、案内板、医療家具 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別建築 仕上バレル研磨 縦(mm)76.2 ねじ穴数6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャンピングカー用ドアヒンジ(蝶番)です。
用途キャンピングカー用ドアヒンジ 材質ニッケル 長さ(mm)51 幅(mm)38 ねじ穴数4
1個
429 税込472
5日以内出荷

方式スプリングセット方式:プリセット式 適合扉高さ(mm)1850以下 適合扉厚(mm)36以上 開き角度(度)扉:最大180 ストップなし 適合扉幅(mm)800以下 適合扉質量(kg)50以下
1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の蝶番です。ドアを90°前後に開いた状態で保持するホールドオープン機構付きです。
用途小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の丁番です。 適合扉厚(mm)25~30 適合扉質量(kg)26以下 付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(8本) 材質黄銅(真鍮)/鋼 最大扉厚(mm)30 最小扉厚(mm)25
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の蝶番です。ドアを90°前後に開いた状態で保持するホールドオープン機構付きです。
用途小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の丁番です。 適合扉厚(mm)19~24 適合扉質量(kg)26以下 付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(8本) 材質黄銅(真鍮)/鋼 最大扉厚(mm)24 最小扉厚(mm)19
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フェンスを扉にすることができるアメリカンフェンス専用の蝶番。フェンス同士や32mm程度の単管パイプと接続可能。
材質スチール 使用工具モンキーレンチ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×98×45 表面処理ガルバナイズト加工(溶融亜鉛めっき仕上げ) 適合寸法(mm)直径31.8×31.8用
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

フェンスを扉にすることができるアメリカンフェンス専用の蝶番。48mm程度の単管パイプと接続可能。
材質スチール 使用工具モンキーレンチ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×110×63 表面処理ガルバナイズト加工(溶融亜鉛めっき仕上げ) 適合寸法(mm)直径31.8×48.6用
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 800シリーズ 防火ドア用
浅いスラブに対応する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向調整はドア吊込み後でも可能。 左右勝手があります。
用途防火ドア用 仕様1本体移動調整型 認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)
1台
44,980 税込49,478
16日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中心吊一方開き、中心吊両側開き、持出吊一方開きと種類が多く、ビルや店舗のフロントドア等、さまざまなドアに対応できるフロアヒンジ。中心吊一方開きには、生活防水を標準装備しました
その他生活防水対応、ドア上部固定式、アーム固定式、3速調整、最大開き角:105、ストップ角:90 適合ドア種:木製ドア 開閉中心吊り一方開
1台
26,980 税込29,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中心吊一方開き、中心吊両側開き、持出吊一方開きと種類が多く、ビルや店舗のフロントドア等、さまざまなドアに対応できるフロアヒンジ。中心吊一方開きには、生活防水を標準装備しました
その他生活防水対応、ドア上部固定式、アーム固定式、2速調整、最大開き角:110、ストップ角:90 適合ドア種:木製ドア 勝手左右:兼用 開閉中心吊り両側開
1台
23,980 税込26,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中心吊一方開き、中心吊両側開き、持出吊一方開きと種類が多く、ビルや店舗のフロントドア等、さまざまなドアに対応できるフロアヒンジ。中心吊一方開きには、生活防水を標準装備しました
適合ドア種:スチールドア、アルミドア、ステンレスドア 開閉中心吊り一方開
1台
26,980 税込29,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スライドヒンジのカップ穴を隠すΦ35のカバーキャップです。
用途穴隠し 取付押し込み 材質プラスチック
1個
24 税込26
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中心吊一方開き、中心吊両側開き、持出吊一方開きと種類が多く、ビルや店舗のフロントドア等、さまざまなドアに対応できるフロアヒンジ。中心吊一方開きには、生活防水を標準装備しました
適合ドア種:スチールドア、アルミドア、ステンレスドア 勝手左右:兼用 開閉中心吊り両側開
1台
23,980 税込26,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

本体円筒径がΦ20のスリムな形状でドアの美観を損ないません。 取付けは、面付けなので掘り込み・差し込み加工が不要の簡単施工です。 住宅、養護施設、ビル等の室内ドアにご使用いただけます。 JIS規格に準じた開閉繰り返し耐久性試験で100万回の耐久性を実現しました。 ドアの閉じるスピードは、市販のドライバーで好みに合わせ調整ができます。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取り付けが簡単
用途屋内ドア用(木製) 適合扉厚(mm)30以上 適合扉高さ(mm)2000以下 適合扉幅(mm)800以下 適合扉質量(kg)30以下 適合ドアサイズW800mm以下、H2000mm以下、D30mm以上 材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー 付属品スチール皿小ネジ M5×25:16本 セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚
1組
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中心吊一方開き、中心吊両側開き、持出吊一方開きと種類が多く、ビルや店舗のフロントドア等、さまざまなドアに対応できるフロアヒンジ。中心吊一方開きには、生活防水を標準装備しました
その他3速調整、最大開き角:118、ストップ角:90 適合ドア種:スチールドア タイプストップ有無:ストップ切り替え式 開閉持出吊り一方開
1台
52,980 税込58,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中心吊一方開き、中心吊両側開き、持出吊一方開きと種類が多く、ビルや店舗のフロントドア等、さまざまなドアに対応できるフロアヒンジ。中心吊一方開きには、生活防水を標準装備しました
その他生活防水対応、ドア上部調整式、アーム調整式、2速調整、最大開き角:110、ストップ角:90 適合ドア種:強化ガラスドア 高さ(mm)適合ドア:2134 勝手左右:兼用 開閉中心吊り両側開
1台
41,980 税込46,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扉上面からネジが見えないデザインで、お客様に面する部分に適しています。 センターストップ以外に45°ずつ扉静止位置の設定が選択出来ます。
用途カウンタードア 適合扉厚(mm)30~45mm 適合扉質量(kg)20以下 材質ステンレス鋼 仕上ヘアライン
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。
仕上カバー・プレート:ステンレス製、軸座はヘアライン
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中心吊一方開き、中心吊両側開き、持出吊一方開きと種類が多く、ビルや店舗のフロントドア等、さまざまなドアに対応できるフロアヒンジ。中心吊一方開きには、生活防水を標準装備しました
その他生活防水対応、ドア上部調整式、アーム固定式、2速調整、最大開き角:110、ストップ角:90 適合ドア種:スチールドア、ステンレスドア 勝手左右:兼用 開閉中心吊り両側開
1台
46,980 税込51,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

100シリーズ 112型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 112型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
ストップ角度なし 適合扉木製、アルミ製、軽量スチール製ドア 適合扉質量(kg)40以下 ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180°右または左一方開き 適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以下
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中心吊一方開き、中心吊両側開き、持出吊一方開きと種類が多く、ビルや店舗のフロントドア等、さまざまなドアに対応できるフロアヒンジ。中心吊一方開きには、生活防水を標準装備しました
その他生活防水対応、ドア上部調整式、アーム調整式、2速調整、最大開き角:110、ストップ角:90 適合ドア種:強化ガラスドア 高さ(mm)適合ドア:2134 勝手左右:兼用 開閉中心吊り両側開
1台
59,980 税込65,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

100シリーズ 112型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 112型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
ゴールド ストップ角度なし 適合扉木製、アルミ製、軽量スチール製ドア 適合扉質量(kg)40以下 ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180°右または左一方開き 適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以下
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

100シリーズ 143型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 143型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
シルバー ストップ角度なし 適合扉鋼製ドア 適合扉質量(kg)60以下 ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180°右または左一方開き 適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以上
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100シリーズ 122型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 122型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
シルバー ストップ角度なし 適合扉木製、アルミ製、軽量スチール製ドア用(鋼枠用) 適合扉質量(kg)40以下 ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180°右または左一方開き 適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以上
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100シリーズ 132型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 132型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
シルバー ストップ角度なし 適合扉アルミ製、軽量スチール製、パーテーションドア用(面付型) 適合扉質量(kg)40以下 ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180°右または左一方開き 適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以上
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100シリーズ 122T型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 122T型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
シルバー ストップ角度なし 適合扉木製、アルミ製、軽量スチール製ドア用(鋼枠用) 適合扉質量(kg)40以下 ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180°右または左一方開き 適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以上
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100シリーズ 112型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 112型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
ブラック ストップ角度なし 適合扉木製、アルミ製、軽量スチール製ドア 適合扉質量(kg)40以下 ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180°右または左一方開き 適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以下
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

シャイングレー 適合浴室中折ドアSF型、浴室中折ドアWF型 仕様旧コード:QDFY531D、ヒンジ本体/ケース/バネを組み合わせた完成品、ピポットヒンジセット
1セット
1,712 税込1,883
5日以内出荷

シャイングレー 適合浴室中折ドアSF型、浴室中折ドアWF型 仕様旧コード:QDFY530G、ヒンジ本体/ケース/車/軸/バネを組み合わせた完成品、ピポットヒンジセット
1セット
1,811 税込1,992
5日以内出荷