建具金物 :「順位調整器」の検索結果

建具金物とは、建物の出入り口などの戸や障子、襖などの建具に必要な金具の総称です。建具金物には、ドア金物、引戸金物、開口部まわりの金物があります。ドア金物は、ドアハンドル、丁番、錠前などです。ドアハンドルは、機能性のみならずデザイン性も要求される部分であり、使用する場所や建具の大きさ・重量に適したものを選ぶことができます。丁番は、扉や家具など軸の回転で扉を開閉させる機能のある金物です。引戸金物には、倉庫、工場などの建築物の出入り口に使用するドアハンガーと附属する金物などがあります。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)順位調整器 上枠面付型
扉閉鎖順位調整器は左右両開きドアには各々召合せ目板があり、先閉まり、後閉まりの順序が決まっています。 後閉まり扉が先に閉まってきた時に一時支えておく金具です。 後閉まり扉が先に閉まっても、レバーが支え、一時停止させます。 後から閉まってきた先閉まり扉が、レバーの側部を押倒しながら閉鎖します。 支えを外された後閉まり扉は、レバーを押込みながら閉鎖します。 レバーの先端はゴムローラーのため、ドアを傷つけません。 後閉まり扉を支えるレバーの支え角度は調整可能です。 調整が必要な時は、支え角度調整ネジを回して調整して下さい。
材質ステンレス(ヘアライン仕上)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RYOBI(リョービ)扉閉鎖順位調整器
第2アームの採用によりドアへの接触を軽減しました
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)順位調整器 戸じゃくり格納型
扉閉鎖順位調整器は左右両開きドアには各々召合せ目板があり、先閉まり、後閉まりの順序が決まっています。 後閉まり扉が先に閉まってきた時に一時支えておく金具です。 後閉まり扉が先に閉まっても、レバーが支え、一時停止させます。 後から閉まってきた先閉まり扉が、レバーの側部を押倒しながら閉鎖します。 支えを外された後閉まり扉は、レバーを押込みながら閉鎖します。 レバーの先端はゴムローラーのため、ドアを傷つけません。 後閉まり扉を支えるレバーの支え角度は調整可能です。 調整が必要な時は、支え角度調整ネジを回して調整して下さい。
材質ステンレス(ヘアライン仕上)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


お手軽丁番スペーサー 扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。 扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。
用途扉の高さ調整 材質(本体)SUS303 仕上光沢バレル研磨
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。左右勝手があります。
シルバー シリーズドアクロ―ザ 60シリーズ
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
用途開戸用。 タイプパラレル型 ストップ角度70°~180° ストップ
1台
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ドアー丁番の調整が簡単に確実に行えます。
材質(本体) 仕上クロメートメッキ
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丁番ドクター 土牛 動画あり
1個ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 60シリーズ 逆取付
閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。左右勝手があります。
シルバー シリーズドアクロ―ザ 60シリーズ
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

温度ヒューズ付ドアクローザは平常時、防火ドアを通路の壁際に開放保持します。火災が発生した場合、ドアクローザの温度ヒューズが、熱によって溶け、開放保持金具が外れ、ドアクローザの自閉力の働きにより、ドアを閉鎖します。防火区画の中の面積区画に使用出来ます。建設省告示第2563号に基づく建材試験センター合格品。
勝手左右共通
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3バルブ採用により、第1・第2速度調整に加え、ラッチングアクションの調整が可能です。本体厚28mmの薄型設計。ドア厚36mmに対応が可能です。
ストップ外装式
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)止め金式ヒューズ装置
上枠、又は防火ドアに取り付け、ドアを開放保持します。温度ヒューズが熱によって溶け、開放保持金具が外れて、併用のドアクローザー、フロアヒンジ、又はオートパワーヒンジによってドアを閉鎖します。 建設省告示第2563号に基づく建材試験センター合格製品。 面付タイプなので取付が簡単。温度ヒューズが溶飛しても、床面には落下しない安全設計。 温度ヒューズの取替えが簡単。止め金を外せば温度ヒューズを溶飛させなくてもドアを閉鎖可能。 廃番のH-2Fと互換性があります。既設ドアにも取付可能。 最大ドア保持力100N。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)