絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ACE(エース)(2)
- BAUHAUS(マツ六)(5)
- DAIKEN(旧:大建工業)(1)
- ECLE(マツ六)(3)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
- K9(駒谷)(2)
- MYST(1)
- OMSORG(オムソリ)(4)
- TANNER(1)
- TOSTEM(LIXIL)(3)
- TOTO(2)
- WAKI(和気産業)(5)
- カーボーイ(2)
- シロクマ(29)
- ナカ工業(1)
- ノーブランド(1)
- ハイロジック(9)
- 水本機械製作所(1)
- 清水[建築金物](3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
バリアフリー商品とは、高齢者や障害者が安全に快適に過ごせるために開発された商品です。手すり、階段すべり止め、段差スロープがあります。手すりは、階段、廊下、浴室、トイレなど幅広い用途にしようされます。木製、ステンレス製のものがあり、天然木にくぼみ加工された握りやすいものもあります。階段すべり止めには、角部と路面が中空クッションのソフトなタイプがあり、強力な両面テープで簡単に貼ることができます。また消灯・停電時にも蓄光性の微光ラインが一時的に光るタイプは非常時にも役立つ商品です。段差スロープは、段差を解消し、つまずきを防ぎます。天然木の材質でテープ付きのタイプなどがあります。

木製手すり タテ・ヨコ兼用
ハイロジック(53件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から10日以内出荷バリアフリーや介護などの安全対策などに 手すり棒はカットして長さ調節可能 室内用用途トイレ、玄関など付属品取付ビス:鉄皿タッピン3.5×40mm(4本)材質(手すり棒)天然目、(エンドブラケット)亜鉛ダイカスト直径(Φmm)32耐荷重(kg)80
手すり ステンレス製 ヘアーライン仕上
(33件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷美観、耐食性、耐久性、強度などに優れステンレス製の手すりです。 ネジカバー付きでスッキリとした見た目により、美観を損ないません。用途浴室、トイレ、廊下、玄関に付属品壁面取付ネジ(Φ4.8×50mm)×6、ナイロンプラグ(Φ8×40mm)×6材質ステンレス(SUS304)下穴径(Φmm)約6.5寸法C(mm)80仕上ヘアーライン
どこでも手すり
シロクマ(25件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。仕様抗菌材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂色アイボリ寸法H(mm)78寸法H1(mm)60寸法B(Φmm)80寸法A(Φmm)32
どこでも手すりUタイプ L形 BR-241
シロクマ(10件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セットほか当日出荷から翌々日出荷用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌材質アルミ樹脂コーティング/樹脂色アイボリ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)握り径(Φmm)32
どこでも手すりUタイプディンプル BR-232
シロクマ(9件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌材質アルミ樹脂コーティング/樹脂色アイボリ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)握り径(Φmm)32



手すり用ブラケット 横受ブラケット
K9(駒谷)(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から15日以内出荷木製手すり用の壁付け横受ブラケットです。手すりサイズ・色からお選びください。材質亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
手すり ディンプルタイプ
OMSORG(オムソリ)(70件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。 カットして長さを調節できます。 縦横兼用の手すりです。 天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。 介護保険住宅改修対象商品。 生産物対人賠償責任保険付商品。付属品受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個セット内容丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2材質天然木(ゴム集成材)色ナチュラルエコマーク認定認定耐荷重(kg)80エコマーク認定番号06 115 005




手すりラウンドタイプ エンドブラケット2個
TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(2個)当日出荷階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。用途手すり端部が飛び出ないようおさめるエンドキャップ一体のブラケットです。袖口へのひっかかりが心配な水平設置の手すりなどにおすすめです。種別エンド用材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP
段差解消スロープ 定尺タイプ
TOTO(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本4日以内出荷から6日以内出荷居室や、トイレ・洗面所などの出入り口に設置するだけで、段差がスロープになります。 車いすや水まわり用車いすなどでの移動が容易になります。材質天然木(ホワイトアッシュ)長さ(mm)760
どこでも手摺 縦横兼用
ハイロジック(15件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える手すりです! 手摺に向きがないので、自由な角度に取り付けることができます。付属品壁面取付ネジ(トラス4×30mm)6本ナイロンプラグ(6×30mm)6本材質アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂安全荷重(kg)60(静止安全荷重)



バルコニー手摺足元カバー50型
ACE(エース)(1件のレビュー)¥459税込¥5051組当日出荷バルコニーなど雨が滞留しないように傾斜になっている箇所に設置するため、本体の下は勾配が付いています。 ビス固定などの作業が無いため、工具不要でどなたでも取付けが可能です。 大と小との嵌合による固定のため、セットしたら外れにくく、歪みやズレなども発生しにくい構造になっています。 AES樹脂の採用により、一般的に使用されることが多いASA樹脂より耐衝撃性に勝ります。材質AES質量(g)18タイプ50□用
どこでも手すりUタイプ BR-240
シロクマ(13件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌材質アルミ樹脂コーティング/樹脂色アイボリ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)握り径(Φmm)32




手すりラウンドタイプ 壁付けブラケット2個
TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(2個)当日出荷階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。用途水平設置用のブラケットです。種別壁付け用材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP
いたわりエコ手すり クリア
OMSORG(オムソリ)(22件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から3日以内出荷色クリア直径(Φmm)(手すり)32エコマーク認定認定エコマーク認定番号06 115 004


木製手すり nimone (ニモネ)
ECLE(マツ六)(11件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本ほか当日出荷から翌々日出荷ネジ止め位置が1直線に並ぶシンプル設計の一体型木製手すりです。「手すり」としてはもちろん、使いやすい扉の「取手」にも、便利な収納にも、多様な使い方を叶えたデザインで安全・快適な暮らしを支えます。230,420,600mmの3サイズ、縦横兼用。「クリアベージュ」・「ベイクドブラウン」は抗菌加工を施しており、製品表面の細菌の増殖を抑制します。(※「無塗装品」は除く)。「無塗装品」はお部屋やインテリアに合わせて、好きな色を塗装して仕上げていただける商品です。収納用のバーとしてご使用の場合は、別売の専用アンカーを使用して石膏ボードに取付け可能です。用途手すり、取手、コートハンガー、傘掛けなど収納バーとして使用
つまさきやわらかガード 痛クナイゾ ゆるやかスローブ
カーボーイ(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌々日出荷段差でのつまづき事故からお子様やお年寄りを守ります。※柔らかい発泡素材を使用しているので、ぶつかった時の衝撃をやわらげ、つまさきのケガから守ります。〈br〉木目柄のため廊下やフローリングに使用されても見た目を損ないません。〈br〉ロボット掃除機や車イスが乗り越えやすい設計です。※両面テープ付きなので、設置も簡単です。用途和室と廊下の敷居段差に。〈br〉室内のちょっとした高低差に。材質本体:EVA樹脂、両面テープ:アクリル系粘着剤使用温度(℃)`-10~50
いたわりエコ手すり 階段用 クリア
OMSORG(オムソリ)(53件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781セット(3本)当日出荷付属品ブラケット×4、六角ビス×4、座金×4、木ネジ×12、六角レンチ×1長さ(mm)3600(1200×3本継)色クリア直径(Φmm)(手すり)32エコマーク認定認定アズワン品番65-1690-12エコマーク認定番号06 115 004![OMSORG いたわりエコ手すりディンプルL型 清水[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49055991-140806-02.jpg)
OMSORG いたわりエコ手すりディンプルL型
清水[建築金物](8件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。手すりの両端部を曲げ、裾のひっかかりを防止します。介護保険住宅改修対象商品です。用途トイレや玄関の手すりに。セット内容エンドブラケット2個、コーナーブラケット1個、ブラケットカバー3個、受け座固定ねじ9本、手すり固定ねじ4本材質天然木(ゴム集成材)厚さ(mm)35耐荷重(kg)80
手摺部材 システム手摺35型 着脱ブラケット横用 〈Tシルバー〉
DAIKEN(旧:大建工業)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(2個)6日以内出荷シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材。豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型長さ(mm)113.5厚さ(mm)45色Tシルバー製品幅(mm)78.5色番ZT部位名称ブラケット



手摺 ソフトハンド I型
ナカ工業(3件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1本4日以内出荷から9日以内出荷二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 握り部には、凹凸(ディンプル)加工を施しセーフティ効果を高め、使用しやすい太さを選択できるようΦ34とΦ30を用意、使いやすさを追求しました。用途動作用補助手すり仕様室内用、抗菌剤配合材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)、<芯材>ステンレス鋼管、【ブラケット・ブラケットカバー】樹脂成型品タイプ水平使用OK
折りたたみ手すり「じゃません!とって」
TANNER(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本6日以内出荷普段は"パタン"とたたんで邪魔になりません。 狭い場所でも、広く使えます。折りたたみ時は壁面から50mmで、使用時は150mmと3倍に変身。 使いやすく、普段はじゃまにならない折りたたみ手すりです。 手すりと壁面のスペースが広いと、掴んで立ち上がる時、大変楽です。 グリップにはぬくもりを感じる天然木を採用。 付属のネジが壁の内部の柱に止まるように取り付けるだけ。セット内容手すり×1、受座固定ネジ(SUS304・M4×38)×8、コンクリートプラグ(7mm用)×8材質手すり/天然木、ブラケット/亜鉛ダイキャスト、カバー板/ABS樹脂、フィルム/PET長さ(mm)450耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合


アプローチ手すり AP-21
シロクマ(3件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1セット当日出荷から5日以内出荷玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。用途屋外用仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品材質アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ長さ(mm)2000握り径(Φmm)35支柱の高さ(mm)800支柱径(Φmm)45


アプローチ手すり 本体 AP-20
シロクマ(4件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1セット翌々日出荷から6日以内出荷玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。用途屋外用仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品材質アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ長さ(mm)900握り径(Φmm)35支柱の高さ(mm)800支柱径(Φmm)45
お助けぼ~手摺階段用(ブラケット5個入) 横型
ハイロジック(5件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ付属品ジョイント用ネジ(4×22mm):4本×2(短い方)、本体取付ネジ(4×22mm):2本×5(短い方)、壁面取付ネジ(4×38mm):3本×5(長い方)、木ダボ:2個材質(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製、(ジョイント)ABS樹脂全長(mm)3600(1200×3本)色ライトオーク直径(Φmm)(手すり)33荷重(kg)(静止安定)80
どこでも手すりディンプル
シロクマ(6件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から4日以内出荷仕様抗菌材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂色アイボリ寸法H(mm)78寸法H1(mm)60寸法B(Φmm)80寸法A(Φmm)32
どこでも手すりUタイプディンプル L形 BR-233
シロクマ(4件のレビュー)¥6,098~税込¥6,708~1本翌々日出荷用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌材質アルミ樹脂コーティング/樹脂色アイボリ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)握り径(Φmm)32



丸棒手すり BR-512
シロクマ(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本4日以内出荷から6日以内出荷付属品A3.5×40仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌材質自然木/亜鉛合金耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体握り径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)



どこでも手すり BR-170
シロクマ(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)握り径(Φmm)32


























![OMSORG いたわりエコ手すりディンプルL型 清水[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49055991-140806-02.jpg)