バリアフリー商品とは、高齢者や障害者が安全に快適に過ごせるために開発された商品です。手すり、階段すべり止め、段差スロープがあります。手すりは、階段、廊下、浴室、トイレなど幅広い用途にしようされます。木製、ステンレス製のものがあり、天然木にくぼみ加工された握りやすいものもあります。階段すべり止めには、角部と路面が中空クッションのソフトなタイプがあり、強力な両面テープで簡単に貼ることができます。また消灯・停電時にも蓄光性の微光ラインが一時的に光るタイプは非常時にも役立つ商品です。段差スロープは、段差を解消し、つまずきを防ぎます。天然木の材質でテープ付きのタイプなどがあります。
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
握りやすい直径34mmのパイプ径で、「手すり専用」のパイプです。必要な長さにカットしてご使用ください。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。 仕様屋外用 材質高耐食性めっき鋼管(プラスチック被覆) 形状手すりパイプ 握り径(Φmm)34
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

室内・屋外どちらでも使用できる安全設計。 スッキリとしたスタイリッシュなデザイン。 耐候性に優れたABS樹脂に抗菌・防カビ効果をプラス。 カットして長さを調整できます。
用途トイレ・洗面・お風呂・勝手口・ベランダなどに ホワイト パイプ径(Φmm)35 取付縦・横方向 耐荷重(kg)80
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安定感を与える直径42mmのパイプ径で、「支柱専用」のパイプです。必要な長さにカットしてご使用ください。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。 仕様屋外用 材質高耐食性めっき鋼管(プラスチック被覆) 長さ(mm)1100 形状支柱 アーバンシルバー 握り径(Φmm)42
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

材質/仕上鉄/クロメート
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セットほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
259 税込285
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質/仕上スチール(艶消し黒塗装) ブラック パイプ径(Φmm)7 取付け方法ビス式 アズワン品番64-2287-43
1本
1,050 税込1,155
翌日出荷

RELIANCE(リラインス)補強板
ニギリバー(M6ボルト使用製品)専用の取付下地金具です。
材質鋼板 適合M6ボルト使用の製品 表面処理亜鉛メッキ 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1個
199 税込219
7日以内出荷

実測レスで現場施工ができるスタイリッシュで高級感のある手摺です豊富なバリエーション機能が華やかに演出します
用途埋込タイプ支柱セット 任意の位置で取付ができ、40度までの傾斜地対応が可能です。 材質SCS16A 長さ(mm)945 寸法(縦×横)(mm)20×40 仕上ヘアライン
1セット
13,980 税込15,378
翌日出荷

日本化学産業フリージョイント
実測レスで現場施工ができるスタイリッシュで高級感のある手摺です豊富なバリエーション機能が華やかに演出します
用途フリージョイント 材質SCS16A 長さ(mm)80 幅(mm)53 仕上ヘアライン
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

実測レスで現場施工ができるスタイリッシュで高級感のある手摺です豊富なバリエーション機能が華やかに演出します
用途埋込タイプ支柱セットロングタイプ 任意の位置で取付ができ、40度までの傾斜地対応が可能です。 材質SCS16A 長さ(mm)1045 寸法(縦×横)(mm)20×40 仕上ヘアライン
1セット
15,980 税込17,578
翌日出荷

実測レスで現場施工ができるスタイリッシュで高級感のある手摺です豊富なバリエーション機能が華やかに演出します
用途コーナージョイント 材質SCS16A 長さ(mm)116.5 幅(mm)53 仕上ヘアライン
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

実測レスで現場施工ができるスタイリッシュで高級感のある手摺です豊富なバリエーション機能が華やかに演出します
用途ストレートジョイント トップレールの接続部材です。 材質SCS16A 長さ(mm)100 幅(mm)43 仕上ヘアライン
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

日本化学産業エンドキャップ
実測レスで現場施工ができるスタイリッシュで高級感のある手摺です豊富なバリエーション機能が華やかに演出します
用途エンドキャップ 材質SCS16A 長さ(mm)45 幅(mm)53 仕上ヘアライン
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷

安定感を与える直径42mmのパイプ径で、「支柱専用」のパイプです。必要な長さにカットしてご使用ください。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。 仕様屋外用 材質高耐食性めっき鋼管(プラスチック被覆) 長さ(mm)1600 形状支柱L アーバンシルバー 握り径(Φmm)42
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷

握りやすい直径34mmのパイプ径で、「手すり専用」のパイプです。機能的なダブルディンプル仕様で、ご利用者様がしっかりと握りやすい形状になっています。必要な長さにカットしてご使用ください。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。 仕様屋外用 材質高耐食性めっき鋼管(プラスチック被覆) 形状スキップディンプル 握り径(Φmm)34
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

指が凸凹にフィットしてしっかり握れる。縦、横兼用の木製手すり。手すり棒はカットして長さ調節することができます。室内用。
木目
1本
2,988 税込3,287
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付座が回転するので取付位置や用途によって取付座の向きを変更できます。
幅(mm)570 取付ビス式 高さ(mm)46.2 パイプ径(Φmm)7
1本
1,320 税込1,452
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付座が回転するので取付位置や用途によって取付座の向きを変更できます。
幅(mm)570 取付ビス式 高さ(mm)26.2 パイプ径(Φmm)7
1本
1,290 税込1,419
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

INAX(LIXIL)メカナット
材質ボルト:鉄/ユニクロメッキ 寸法(mm)M6×65
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

INAX(LIXIL)全ねじ
材質ボルト:鉄/ユニクロメッキ 寸法(mm)M10×285
1個
449 税込494
5日以内出荷

材質/仕上鉄/クロメート
1個
319 税込351
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)M6×60 材質/仕上鉄/クロメート
1個
399 税込439
5日以内出荷

材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)100×100 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
1個
709 税込780
5日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質/仕上スチール(ニッケルクロムメッキ) シルバー パイプ径(Φmm)7 取付け方法ビス式 アズワン品番64-2287-49
1本
3,370 税込3,707
翌日出荷

材質/仕上スチール(ニッケルクロムメッキ) シルバー パイプ径(Φmm)7 取付け方法ビス式 アズワン品番64-2287-48
1本
1,290 税込1,419
翌日出荷

材質/仕上スチール(ニッケルクロムメッキ) シルバー パイプ径(Φmm)7 取付け方法ビス式 アズワン品番64-2287-47
1本
1,200 税込1,320
翌日出荷

材質/仕上スチール(ニッケルクロムメッキ) シルバー パイプ径(Φmm)7 取付け方法ビス式 アズワン品番64-2287-46
1本
1,170 税込1,287
翌日出荷

材質/仕上スチール(艶消し黒塗装) ブラック パイプ径(Φmm)7 取付け方法ビス式 アズワン品番64-2287-44
1本
1,120 税込1,232
翌日出荷

材質/仕上スチール(艶消し黒塗装) ブラック パイプ径(Φmm)7 取付け方法ビス式 アズワン品番64-2287-42
1本
1,020 税込1,122
翌日出荷

RN925-S(石鹸受)、R976-S(ペーパーホルダー)専用の取付下地金具です。
材質鋼板 適合RN925-S/R976-S 表面処理クロメートメッキ 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1台
719 税込791
9日以内出荷