1,167件中 721~760件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安定感を与える直径42mmのパイプ径で、「支柱専用」のパイプです。必要な長さにカットしてご使用ください。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。 仕様屋外用 材質高耐食性めっき鋼管(プラスチック被覆) 長さ(mm)1600 形状支柱L アーバンシルバー 握り径(Φmm)42
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷

支柱を建てるときに使用するスタンドです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。 仕様屋外用 付属品パイプ用止めネジ:M6×4 4本、SUSアンカー:M8×50 4本 材質ステンレス 形状スタンド アーバンシルバー 適合径(Φmm)42
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

取り付けるパイプ径のサイズが「支柱パイプΦ42、手すりパイプΦ34」になっている、支柱用の角度フリージョイントです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。 仕様屋外用 付属品パイプ用止めネジ:M6×4.5 6本、回転部固定用ボルト:M6×20 1本 材質アルミ合金 形状ブラケットエンド アーバンシルバー 適合径(Φmm)Φ42フリー支柱
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

縦手すりを受けるブラケットです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。 仕様屋外用 付属品壁取付用ビス:Φ4.8×50 2本、樹脂アンカー:Φ8×40 2本 材質アルミ合金 形状直受 アーバンシルバー 適合径(Φmm)34
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

安定感を与える直径42mmのパイプ径で、「支柱専用」のパイプです。必要な長さにカットしてご使用ください。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。 仕様屋外用 材質高耐食性めっき鋼管(プラスチック被覆) 長さ(mm)1100 形状支柱 アーバンシルバー 握り径(Φmm)42
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

壁面から手すりを立ち上げられる、壁受けのスタンドです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。 仕様屋外用 付属品パイプ用止めネジ:M6×5 4本、SUSアンカー:M8×50 4本 材質アルミ合金 形状壁受けスタンド アーバンシルバー 適合径(Φmm)42
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷

手すりを直接壁に取り付けるときに使用します。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。 仕様屋外用 付属品パイプ用止めネジ:M6×5 2本、壁取付用ビス:Φ4.8×50 3本、樹脂アンカー:Φ8×40 3本 材質アルミ合金 形状ブラケットエンド アーバンシルバー 適合径(Φmm)34
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

コーナー部を接続できます。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。 仕様屋外用 付属品パイプ用止めネジ:M6×4 4本 材質アルミ合金 形状ブラケットコーナー アーバンシルバー 適合径(Φmm)34
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

取り付けるパイプ径のサイズが「支柱パイプΦ42、手すりパイプΦ34」になっている、角度を付けられる支柱用のエンドジョイントです。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。 仕様屋外用 付属品パイプ用止めネジ:M6×4.5 4本 材質アルミ合金 形状ブラケットエンド アーバンシルバー 適合径(Φmm)Φ42支柱自在エンド
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

横付け専用。先に座金を木ネジに入れて手すりを取り付けた後、キャップをはめ込みます。あらかじめキリ等で下地をあけておくと、取り付けやすくなります。取付ねじ付。
材質【手すり部】南洋材、【ブラケット】亜鉛ダイカスト 耐荷重(kg)80 パイプ径(Φmm)35 取付穴径(Φmm)4.5
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

指が凸凹にフィットしてしっかり握れる。縦、横兼用の木製手すり。手すり棒はカットして長さ調節することができます。室内用。
木目
1本
2,988 税込3,287
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイロジックスリム手すり
バリアフリーや介護などの安全対策などに。タテ、ヨコ兼用。手すり棒はカットして長さ調節可能。室内用
全長(mm)約300 直径(Φmm)26×18(楕円) 取付ビスステンレストラスタッピング3.5×30mm(4本)
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で握りやすく感触もやさしい浴室用補助手すり。手すりを直接壁面に施工することが可能で、施工が簡単です。バスパネルの上から直取付けが可能です。滑り止めグリップ付で握りやすく、滑りにくいです。
ホワイト
1セット
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫で握りやすく感触もやさしい浴室用補助手すり。手すりを直接壁面に施工することが可能で、施工が簡単です。バスパネルの上から直取付けが可能です。滑り止めグリップ付で握りやすく、滑りにくいです。
ホワイト
1セット
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しっかり握ることができる35mmの太さです ブラケット間隔2000まで対応する強度があります
付属品手すり棒本体のみ 1本 質量(kg)3.6 径(Φmm)手すり径35
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すり棒は大きなアールで袖が引っ掛りにくくなっています ちょっとした段差にぴったりです
材質天然木 径(Φmm)32(手すり)
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジテック・ジャパンコーナー用手摺棒
付属品取付ビス 材質ステンレス
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジテック・ジャパンつかまらないと倒れるよ~
付属品取付ビス/PCラグ 材質(丸棒)タモ 材質(ブラケット)ABS
1袋
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品取付ビス/レンチ 材質亜鉛、(丸棒)タモ 仕上(本体)焼付塗装
1個
3,588 税込3,947
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジテック・ジャパン手摺 テーブル用ミニ手摺
付属品取付ビス 材質亜鉛、(丸棒)タモ 仕上(本体)焼付塗装
1個
2,388 税込2,627
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下に動くはね上げ式の手すりです。 可動式のための広いスペースを必要せず、狭いトイレにも設置可能です。 可動中に誤って手を離しても急に倒れてこない安全設計です。 ステンレスの表面に樹脂を被覆しているので、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。 福祉用具-固定形手すりのJIS規格(JIS T 9282)に準拠しています。 水平の位置でロックします。 左右共通仕様です。
材質手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材):ステンレス、固定プレート:ステンレス(鏡面) 関連資料(0.15MB)
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

つくって、おくる 世界にひとつだけの手すり。1.絵をかき2.貼り付け3.組立てて取付ける。支えたい気持ちを手すりにこめて。
用途手作りの手すりに 材質手すり棒/天然木、ブラケット/亜鉛合金、お絵かきシート/上質紙、透明フィルム、壁取付けねじ/鉄 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(手すり)314×36.2×64.2 安全荷重(kg)80
1セット
3,998 税込4,398
翌々日出荷

取付座が回転するので取付位置や用途によって取付座の向きを変更できます。
幅(mm)570 取付ビス式 高さ(mm)26.2 パイプ径(Φmm)7
1本
1,290 税込1,419
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TM7834 【オーダー】手すり丸型35 GL型セット ウッドワン カスタマイズ可
トイレなどの立ち座りを必要とする場所におすすめです。
色(本体)A:無塗装、WH:ホワイト、NL:ナチュラル色、MB:ミディアムブラウン色、PL:ペール色、LB:ライトブラウン色、UH:自然塗料クリア色、LC:ライトクリア色、IV:アイボリー色、LT:ライト色、MD:ミディアム色、DA:ダーク色、SN:スモークブラウン色、DK:ダークブラウン色、CH:ショコラブラック色、GE:グレージュ色 金具:ゴールド、シルバー、ブラック サービス分類オーダー・加工
1セット
15,980 税込17,578
8日以内出荷

TM7833 【オーダー】手すり丸型35 I型セット ウッドワン カスタマイズ可
玄関や階段の昇降口など、段差のある場所におすすめです。
色(本体)A:無塗装、WH:ホワイト、NL:ナチュラル色、MB:ミディアムブラウン色、PL:ペール色、LB:ライトブラウン色、UH:自然塗料クリア色、LC:ライトクリア色、IV:アイボリー色、LT:ライト色、MD:ミディアム色、DA:ダーク色、SN:スモークブラウン色、DK:ダークブラウン色、CH:ショコラブラック色、GE:グレージュ色 金具:ゴールド、シルバー、ブラック、ホワイト サービス分類オーダー・加工
1セット
7,798 税込8,578
8日以内出荷

凸凹のあるグリップ加工で握りやすさを追求した手摺です。
材質手摺:サイクルウッド集成材、[エンドエルボ] 金具本体:亜鉛ダイカスト(シルバー色焼付塗装)/カバー:ポリプロピレン(シルバー生地色) 縦(mm)800 握り径(Φmm)32
1セット
9,698 税込10,668
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

排泄時に上半身を支えるボードです。 着座時に前傾姿勢をサポート。座位の安定が図れます。腹圧もかけやすくなります。 使い勝手に合わせて、3段階でロックができます。ボード開閉時の介助者の作業動線に配慮して、ロックの操作レバーはボードの先端に配置しています。操作レバーを手前に引くとロックが解除されます。 使わない時はコンパクトに収納できます。 左右共通設計
材質前方ボード:ウレタン+鋼管 寸法(mm)120×715×188
1台
86,980 税込95,678
5日以内出荷

ハイロジックホワイト手すり I型
清澄なホワイトの手すり インテリアにマッチし、空間づくりの邪魔をしないホワイト色 タテ・ヨコ兼用(屋内用) のこぎりでカットして、手すり棒の長さを調整できます。
仕様タテ・ヨコ兼用(室内用) 材質(手すり棒)天然木シート巻き(ブラケット)亜鉛ダイカスト ホワイト 耐荷重(kg)60 寸法(Φmm)丸棒:約35 取付ビスナベ足割タッビング4×50mm(付属)
1セット
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CREVOなら施工時間を1/2に!細部にわたり、新しい発想を施し、作業効率を高めます。分離型フレキシブルジョイントで着脱可能。可動性、クッション性、柔軟性に優れたジョイントパーツ
付属品ネジ:丸皿TP3.0×16(4本) 材質亜鉛ダイカスト+PP 取付高(mm)55 適合径(Φmm)手すり棒:35
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CREVOなら施工時間を1/2に!細部にわたり、新しい発想を施し、作業効率を高めます
付属品ネジ:なべ足割TP3.5×25(2本)/なべ足割TP4×50(2本) 材質亜鉛ダイカスト+PP 取付高(mm)55 適合径(Φmm)手すり棒:35
1個
989 税込1,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CREVOなら施工時間を1/2に!細部にわたり、新しい発想を施し、作業効率を高めます。仮施工という考え。クロス施工時は簡単に外せます。(道具不要)本施工時は手すり棒とブラケットを戻してビス止め。
材質亜鉛ダイカスト+PP 適合径(Φmm)手すり棒:35 取付高(mm)55 付属品ネジ:なべ足割TP3.5×25(2本)/皿足割TP4×50(1本)/座金組込TP4×50(1本)
1個
989 税込1,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイロジックCREVO 墨出し君
CREVOなら施工時間を1/2に!細部にわたり、新しい発想を施し、作業効率を高めます。今まで難しかった入隅の手すり棒カット寸法が簡単に。難しかった入隅の墨出し線を引くポイントが正確にもとめられる。壁付ブラケットの取付位置が出せる。CREVO専用
材質アクリル系 アズワン品番64-9708-43
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

材質亜鉛合金、ABS樹脂 ケース入数20
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛合金、ABS樹脂 ケース入数20
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛合金 ケース入数10
1個
488 税込537
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛合金、ABS樹脂 ケース入数10
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
719 税込791
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミ ケース入数5
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛合金 ケース入数10
1個
488 税込537
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)