- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- バリアフリー商品
- 20ページ目
20ページ目: バリアフリー商品
菌だけでなく、ウイルスにも効果!
抗菌・抗ウイルス対応の手すり。
耐用年数の目安はおよそ10年の高寿命。
耐摩耗性に優れる高耐久。
汚れがつきにくく落としやすい防汚性。
手すり棒の長さはのこぎりでカットして調整できます。
【抗ウイルス・抗菌対応シートの採用】手すり棒シート表面に抗ウイルス性機能を付与しているため、代表的なウイルスに対して抗ウイルス効果が持続します。感染症の予防先に効果的です。
【抗菌効果】製品表面のウイルス・細菌の増殖を抑制します。
これはJISZ2801の抗菌性試験方法による試験をJNLA(工業標準化法に基づく試験事業者登録制度)登録試験所で実施し、JISZ2801の抗菌効果の基準を満たしたものです。
これにより感染防止、防汚、防カビ、防臭、ぬめり防止などの副次的効果を訴求するものではございません。
【シートの品質】手すり棒シートで使用している抗ウイルス剤には、アメリカ合衆国の政府機関である食品医療局(FDA)の間接食品添加物規制において、食品包装材料などの接触面に使用が認められている材料を使用しているので安全です。
仕様タテ・ヨコ兼用(室内用)
材質LVL、木目調シート、亜鉛ダイカスト
色ブラウン
耐荷重(kg)80
棒径(Φmm)約32(丸棒)
取付ビス鉄皿タッピン3.5×40
菌だけでなく、ウイルスにも効果!
抗菌・抗ウイルス対応の手すり。
耐用年数の目安はおよそ10年の高寿命。
耐摩耗性に優れる高耐久。
汚れがつきにくく落としやすい防汚性。
手すり棒の長さはのこぎりでカットして調整できます。
【抗ウイルス・抗菌対応シートの採用】手すり棒シート表面に抗ウイルス性機能を付与しているため、代表的なウイルスに対して抗ウイルス効果が持続します。感染症の予防先に効果的です。
【抗菌効果】製品表面のウイルス・細菌の増殖を抑制します。
これはJISZ2801の抗菌性試験方法による試験をJNLA(工業標準化法に基づく試験事業者登録制度)登録試験所で実施し、JISZ2801の抗菌効果の基準を満たしたものです。
これにより感染防止、防汚、防カビ、防臭、ぬめり防止などの副次的効果を訴求するものではございません。
【シートの品質】手すり棒シートで使用している抗ウイルス剤には、アメリカ合衆国の政府機関である食品医療局(FDA)の間接食品添加物規制において、食品包装材料などの接触面に使用が認められている材料を使用しているので安全です。
材質LVL
長さ(mm)2000
色木目ナチュラル
径(Φmm)約35(丸棒)
仕上シート巻
1本
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
ステンレス製でサビにくく、水回りの場所や屋外など、幅広くご使用できます。
用途玄関、浴室、トイレ、廊下、階段などに使用
付属品ビス、カールプラグ
材質ステンレス(SUS304)
径(Φmm)32
仕上鏡面クローム
出幅(mm)72
nimone (ニモネ)専用の石こうボードアンカーです。収納用のバーとしてご使用の場合に、石膏ボードに取付け可能です。(※「手すり」としての使用は不可)。ネジはnimone本体に付属のネジを使用し、NM-230・420は2本、NM-600は3本のアンカーを使用します。
耐荷重(kg)3(※必要数のアンカーを使用した場合)
アズワン品番64-9105-96
適合穴径(Φmm)5
1パック(3個)
¥348
税込¥383
翌々日出荷
「肘掛」と「手すり」と「ペーパーホルダー」を一体化させた機能美満載の”らくらくシリーズ”。これでトイレも快適空間に早変わりです。
材質ホワイトアッシュ無垢材
RoHS指令(10物質対応)対応
周囲が薄暗くなるとセンサーが作動。人が約1mに近づくと、センサーが感知してLEDが光り、壁面を照らして暗がりの中を導いてくれます。
材質アルミニウム合金、ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
木製手すり28Φ用の手すりブラケット類です。ご使用箇所に合わせてお選びください。
材質亜鉛ダイキャスト+ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
下地のないところに、手すりを確実に取り付ける為の補強板です。
材質タモ材
長さ(mm)4000
厚さ(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
暗くなれば、自発光する蓄光手すりですので、避難誘導資材としてもご活用ください。
材質ホワイトアッシュ材
外径(Φmm)35
長さ(mm)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
暗くなれば、自発光する蓄光手すりですので、避難誘導資材としてもご活用ください。
材質ホワイトアッシュ材
長さ(mm)4000
外径(Φmm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
高齢者の方や支えが必要とされる方に、「手や肘で支えながら移動できる手すり」そんな安心設計のサポート手すりです。
材質ホワイトアッシュ材
長さ(mm)4000
外径(Φmm)45×30
RoHS指令(10物質対応)対応
2列に並べたWディンプル仕様なおかつ”艶”にこだわった高級感。2節の指関節にピッタリ馴染みます。
材質ホワイトアッシュ材
外径(Φmm)35
長さ(mm)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
2列に並べたWディンプル仕様なおかつ”艶”にこだわった高級感。2節の指関節にピッタリ馴染みます。
材質ホワイトアッシュ材
長さ(mm)4000
外径(Φmm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
2列に並べたWディンプル仕様。2節の指関節にピッタリ馴染み、握り手全体にしっかりフィットします。
材質ホワイトアッシュ材
長さ(mm)4000
外径(Φmm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
2列に並べたWディンプル仕様。2節の指関節にピッタリ馴染み、握り手全体にしっかりフィットします。
材質ホワイトアッシュ材
長さ(mm)4000
外径(Φmm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
”艶”にこだわった高級感あふれる手すりです。
材質ホワイトアッシュ材
長さ(mm)4000
外径(Φmm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
北米産のホワイトアッシュ材は適度に堅く、強度と耐久力に優れています。
材質ホワイトアッシュ材
長さ(mm)2000
外径(Φmm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
バリアフリー商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。