バリアフリー商品 :「壁用」の検索結果

バリアフリー商品とは、高齢者や障害者が安全に快適に過ごせるために開発された商品です。手すり、階段すべり止め、段差スロープがあります。手すりは、階段、廊下、浴室、トイレなど幅広い用途にしようされます。木製、ステンレス製のものがあり、天然木にくぼみ加工された握りやすいものもあります。階段すべり止めには、角部と路面が中空クッションのソフトなタイプがあり、強力な両面テープで簡単に貼ることができます。また消灯・停電時にも蓄光性の微光ラインが一時的に光るタイプは非常時にも役立つ商品です。段差スロープは、段差を解消し、つまずきを防ぎます。天然木の材質でテープ付きのタイプなどがあります。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
材質天然木(ゴム集成材) 寸法L(mm)3000 握り径(Φmm)35
1本
7,298 税込8,028
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
材質天然木(ゴム集成材) 寸法L(mm)2000 握り径(Φmm)35
1本
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木のぬくもりと適度な堅さが魅力の手摺です。手摺と壁の間隔は指が入れやすく、かつ階段有効幅が確保できる37mmに設定。手摺の直径は握りやすい35mmです。材質はサイクルウッド集成材を使用。
1本
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木のぬくもりと適度な堅さが魅力の手摺です。手摺と壁の間隔は指が入れやすく、かつ階段有効幅が確保できる37mmに設定。手摺の直径は握りやすい35mmです。材質はサイクルウッド集成材を使用。
1本
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
材質天然木(ゴム集成材) 握り径(Φmm)35 寸法L(mm)600
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)あんしん室内手すり L型
長さ(mm)600×600 外径(Φmm)35 付属品受け座固定ネジ(大) 鉄直径4×40mm 9本 手すり固定ネジ(小) 鉄直径4×20mm 4本 セット内容丸棒 直径35mmタモ集成材 2本 エンドブラケット 亜鉛ダイカスト 2コ コーナーブラケット 亜鉛ダイカスト 1コ エンドブラケットカバー ABS樹脂 2コ コーナーカバー(手すり側) ABS樹脂 1コ コーナーカバー(壁側) ABS樹脂 1コ 安全荷重(kg)80以内
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング