絞り込み
タイプ
- H8(1)
- H11(1)
定格電圧(V)
- 12(2)
色温度(K)
- 3100~3400(1)
- 5000(1)
光色
ホワイト(1)
口金
- PGJ19(1)
- その他(1)
明るさ(Lm)
- 800
- 270(1)
- 300(1)
- 350(1)
- 450(1)
- 500(1)
- 550(2)
- 600(1)
- 650(1)
- 700(1)
- 850(1)
- 900(1)
- 950(2)
- 1000(4)
- 1200(2)
- 1300(1)
- 1350(2)
- 1500(2)
- 1650(1)
ガラス球形式
- T10(1)
T10
ブランド
- モノタロウ(1)
- カーメイト(1)
モノタロウ・カーメイト
特価
本日9月24日(木)は、自動車補修部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「タイプ」から絞り込む
H8(1)
H11(1)

ハロゲンバルブ H8 12V
(46件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH8定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PGJ19-1ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)800±10%販売区分業務用
ハロゲンバルブザ・ブループラス
カーメイト¥3,798~税込¥4,178~1個6日以内出荷5000K以上のハロゲンバルブ(レギュラータイプ)で、No.1の明るさを実現した青白光。信頼の日本製、安心の1年間保証付き。色ホワイト光(WHITE)定格電圧(V)12口金その他色温度(K)5000
『車用ハロゲンバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- H1/H2/H3/H3a/H3C/H3d
- H4/H4u