絞り込み
タイプ
- H8(1)
- H11(1)
光色
ホワイト(1)
定格電圧(V)
- 12(2)
色温度(K)
- 3100~3400(1)
- 5000(1)
口金
- PGJ19(1)
- その他(1)
ガラス球形式
- T10(1)
T10
明るさ(Lm)
- 800
- 270(1)
- 300(1)
- 350(1)
- 450(1)
- 500(1)
- 550(2)
- 600(1)
- 650(1)
- 700(1)
- 850(1)
- 900(1)
- 950(2)
- 1000(4)
- 1200(2)
- 1300(1)
- 1350(2)
- 1500(2)
- 1650(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- カーメイト(1)
モノタロウ・カーメイト
ハロゲンバルブとは、タングステンフィラメントが通電することで発光する部品です。封入ガスに含まれるハロゲンガスと、蒸発したタングステンによる化学的な循環反応により、フィラメントの蒸発による黒化現象がなく、長寿命、高効率を実現。演色性に優れ、安定性も高いという特徴もあります。タイプや形状にはさまざまな種類があり、十分にご確認をお願いします。

ハロゲンバルブ H8 12V
(46件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH8定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PGJ19-1ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)800±10%販売区分業務用
ハロゲンバルブザ・ブループラス
カーメイト¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷5000K以上のハロゲンバルブ(レギュラータイプ)で、No.1の明るさを実現した青白光。信頼の日本製、安心の1年間保証付き。色ホワイト光(WHITE)定格電圧(V)12口金その他色温度(K)5000
『自動車用電球・バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 車用白熱球/バルブ
- 車用ハロゲンバルブ
- HIDバルブ
- 自動車用LEDバルブ
- その他電球バルブ