絞り込み
タイプ
- H3(1)
- H3a(1)
- H4(3)
- H4u(2)
- H7(1)
- H8(1)
- H11(2)
- H16(1)
- HB3(1)
- HB4(1)
- その他(6)
定格電圧(V)
- 12(9)
- 24(1)
色温度(K)
- 3000(4)
- 3200(1)
光色
クリア(7)
口金
- P20d(1)
- P22d(1)
- P43t(5)
- PGJ19(3)
- PK22s(1)
- PX26d(1)
- その他(1)
ガラス球形式
- T10(2)
- T11(3)
- T13.5(1)
- T14.2(5)
T10・T11・T13.5・T14.2
ブランド
- STANLEY(スタンレー電気)
- KOITO(小糸製作所)(33)
- IPF(27)
- PIAA(16)
- DJ(ドライブジョイ)(15)
- BRAITH(ブレイス)(12)
- カシムラ(11)
- カーメイト(9)
- フィリップス(3)
- Roadpartner(マツダ)(3)
- LeFH-e(3)
- レイブリック(スタンレー)(1)
- POLARG(1)
- ジョイフル(1)
- マーシャル(1)
- CAPStyle(1)
「タイプ」から絞り込む
H3a(1)
H4(3)
H4u(2)
H7(1)
H8(1)
H11(2)
H16(1)
HB3(1)
HB4(1)
その他(6)

ハロゲンランプ H4u 12V
STANLEY(スタンレー電気)(94件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷用途ヘッドランプ主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00色クリアタイプH4U種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
ハロゲンランプ H4 12V Eマーク付
STANLEY(スタンレー電気)(46件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷色クリアタイプH4種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ
ハロゲンランプ H16 12V19W
STANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。用途フォグランプタイプH16種類ハロゲン定格電力(W)19定格電圧(V)12口金その他電球形状H16
ハロゲンランプ H8 12V
STANLEY(スタンレー電気)(16件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷適合フォグランプ・AFSタイプH8定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PGJ19ガラス球形式T11
スポーツハイパーハロゲン H4
STANLEY(スタンレー電気)(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷色クリアタイプH4種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12明るさ(W)135/120口金P43t-38対応車検ガラス球形式T14.2電球形状ホH4色温度(K)3200
ハロゲンランプ H7 12V
STANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷タイプH7定格電圧(V)12適合ヘッドランプ・フォグランプ色クリア定格電力(W)55口金PX26dガラス球形式T10
ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷色クリアタイプH4U種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ
ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(5件のレビュー)¥699~税込¥769~1個6日以内出荷から7日以内出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。
『車用ハロゲンバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- H1/H2/H3/H3a/H3C/H3d
- H4/H4u