ブレーキ&パーツクリーナーとは、自動車などのブレーキを含むパーツの脱脂及び洗浄をするための洗浄剤です。第一石油類として危険物に分類されているものもあるので、取り扱いに注意が必要です。ブレーキライニングやブレーキドラムの汚れの主たるものはグリースと粉塵。これらのブレーキダストを取り除くと、制動性能が上がります。ブレーキは結露を嫌うことから、速乾性のもの、使用温度範囲の広いものがあり、車の使用環境に合わせた選択が必要です。
「タイプ」から絞り込む
漬け置き(1)
内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄
特性強力
成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤
形状粉末
タイプ漬け置きタイプ
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のワニス、ガム、カーボン等の付着・堆積物を除去し、劣化したエンジン性能を回復します。強力な泡状の洗浄剤です。
用途エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のクリーナー。農耕機械のエンジンを分解整備する際のカーボンやスラッジの除去洗浄
付属品ノズル
トラスコ品番857-3337
材質芳香族炭化水素、アニオン系界面活性剤
幅(mm)62
容量(mL)240
高さ(mm)183
奥行(mm)62
容器スプレー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.196L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1本
¥619
税込¥681
3日以内出荷
ブレーキや機械部品などの金属パーツに付着したオイル、グリス等の油脂汚れを溶解して容易に洗浄できる速乾タイプの強力クリーナーです。
用途自動車ブレーキ、工具、ギヤ、チェーンなどの金属に付着した油脂の洗浄に。
成分有機溶剤、噴射剤
容量(mL)(1本あたり)840
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量17640mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1セット(30本×840mL)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
『クリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- ブレーキ&パーツクリーナー
- 車用エンジンクリーナー
- キャブレタークリーナー
- ラジエタークリーナー
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。