絞り込み
ブランド
  • WAKO'S(ワコーズ)
  • モノタロウ(3)
  • PITWORK(日産)(6)
  • エア・ウォーター(5)
  • 呉工業(クレ)(2)
  • UNiCON(ユニコン)(2)
  • 横浜油脂工業(Linda)(2)
  • Roadpartner(マツダ)(2)
  • スリーボンド(1)
  • ファインケミカルジャパン(1)
  • アサヒペン(1)
  • FALCON(1)
  • 日本バーズ(1)
  • RESPO(1)
  • クリンビュー(1)
  • YOSHIOKA(1)
  • B.PERFORM(1)
  • UTC(1)
タイプ
  • 中速乾(1)
  • 逆さ噴射可(1)
  • 遅乾(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
新発売 ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング2Way オイルやグリースなどの汚れに!強力洗浄×強力噴射 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
中速乾(1)
逆さ噴射可(1)
遅乾(1)
ブレーキ&パーツクリーナー9 BC-9 WAKO'S(ワコーズ)ブレーキ&パーツクリーナー9 BC-9WAKO'S(ワコーズ)(14件のレビュー)
1,700税込1,870
1本(650mL)
当日出荷
速乾性タイプのブレーキ・パーツ洗浄スプレー ブレーキ周りの脱脂洗浄や機械部品に付着した油脂類の洗浄・脱脂に効果を発揮します。特にゴム・プラスチックに対して影響が少ないので、電子部品等の脱脂洗浄にも有効です。
容量(mL)650危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.65L危険物の性状非水溶性
ブレーキ&パーツクリーナー ストロングジャンボ BC-SJ WAKO'S(ワコーズ)ブレーキ&パーツクリーナー ストロングジャンボ BC-SJWAKO'S(ワコーズ)(8件のレビュー)
1,800税込1,980
1本(840mL)
当日出荷
「中乾性」になって新登場。パーツに付着した油脂類の洗浄・脱脂に効果を発揮。中乾燥性タイプのため、洗浄と乾燥のバランスがよく作業効率に優れます。逆さに傾けても使用可能。使用前に容器を良く振って下さい。
容量(mL)840危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.504L危険物の性状非水溶性
ブレーキ&パーツクリーナー8 BC-8 WAKO'S(ワコーズ)ブレーキ&パーツクリーナー8 BC-8WAKO'S(ワコーズ)(3件のレビュー)
1,700税込1,870
1本(650mL)
当日出荷
ブレーキ周りの脱脂洗浄や機械部品に付着した油脂類の洗浄・脱脂に効果を発揮します。 特にブレーキフルードを容易に溶解するのでブレーキ周りの洗浄を中心とする各種パーツの洗浄に優れています。
用途中乾性タイプのブレーキ・パーツ洗浄スプレータイプ中速乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量650mL危険物の性状非水溶性
ブレーキ&パーツクリーナー2 BC-2 WAKO'S(ワコーズ)ブレーキ&パーツクリーナー2 BC-2WAKO'S(ワコーズ)(8件のレビュー)
2,160税込2,376
1本(480mL)
当日出荷
第2石油類、遅乾性タイプのブレーキ・パーツ洗浄スプレー 消防法危険物第4類第2石油類で、市販されている多くのブレーキ&パーツクリーナー(第1石油類)より引火性が低く、比較的毒性の少ない溶剤を使用した化学洗浄剤です。 ゆっくりと揮発するため、グリース・ガム状汚れなど、じっくり汚れを落としたいときに最適です。逆さでも使用できます。
タイプ逆さ噴射可、遅乾容量(mL)480危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性
アルミクリーン ALC WAKO'S(ワコーズ)アルミクリーン ALCWAKO'S(ワコーズ)
27,630税込30,393
1缶(18L)
当日出荷
アルミ地(特にエンジン、フレームなど)を侵しにくい処方のアルカリ性脱脂洗浄剤です。 汚れの度合いにより原液または水で希釈して使用できます。 細かい泡立ちによる付着性と乾きにくい遅乾性を有するため作業性に優れています。
危険物の類別非危険物

クリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

ブレーキ&パーツクリーナー