絞り込み
ブランド
  • WAKO'S(ワコーズ)
  • モノタロウ(4)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(21)
  • PITWORK(日産)(17)
  • ダイゾーニチモリ(16)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(15)
  • DJ(ドライブジョイ)(12)
  • スリーボンド(10)
  • SOFT99(10)
  • 武蔵ホルト(9)
  • WURTH(ウルト)(8)
  • Noxudol(ノックスドール)(8)
  • エスコ(7)
  • エア・ウォーター(7)
  • 日本バーズ(7)
  • 呉工業(クレ)(6)
  • トップマン[工具・金物](6)
  • UNiCON(ユニコン)(5)
  • リキモリ(大東潤滑)(5)
  • エーゼット(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用浸透潤滑剤 ラスペネRP-C WAKO'S(ワコーズ)業務用浸透潤滑剤 ラスペネRP-CWAKO'S(ワコーズ)(96件のレビュー)
2,640税込2,904
1缶(350mL)
当日出荷
強力な浸透力と防錆性を有するフッ素化合物の浸透潤滑油剤。 360°すべての傾きで噴射可能な特殊バルブと折りたたみ式ノズルを採用、遠距離や狭い場所へも容易に噴射できます。 水置換性なので水に濡れた状態でも効果を発揮します。噴射剤にCO2を採用し内容量を極限まで増大した業務用タイプです。 使いやすく手にフィットするFP(フォームパターン)缶を採用。
用途浸透潤滑剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
スレッドコンパウンド THC WAKO'S(ワコーズ)スレッドコンパウンド THCWAKO'S(ワコーズ)(45件のレビュー)
2,640税込2,904
1本(100g)
当日出荷
超耐熱潤滑剤(焼付き防止剤) 銅粉を主体とした各種微粉末金属粒子と極圧剤により、高温高荷重のカジリ・溶着を防止し、錆・腐食による取付部の固着も防止します。 また、シール性に優れ、締付けトルクを一定に保ちます。 高音部のマニホールド、マフラー取り付けネジ部に、またディスクブレーキグリースとして使用できます。
ハイマルチグリース HMG-U WAKO'S(ワコーズ)ハイマルチグリース HMG-UWAKO'S(ワコーズ)(82件のレビュー)
2,640税込2,904
1本(400g)
当日出荷
ウレア系高温・高荷重用多目的グリース シンセティックオイル配合で、耐熱性・耐水性・潤滑性・酸化安定性に優れ、ピン周り・摺動部から高温・高荷重のベアリングまでオールマイティーに使用できるグリースです。
増ちょう剤ウレア系使用温度範囲(℃)-30~200容量(g)400危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
リムーバー RMV WAKO'S(ワコーズ)リムーバー RMVWAKO'S(ワコーズ)(41件のレビュー)
2,520税込2,772
1本(300mL)
当日出荷
ガスケットの剥離・カーボン除去スプレー こびり付いたガスケットの剥離・カーボンの除去・塗装の剥離に使用するスプレータイプの剥離剤です。 剥離効果が強力な為、マスキングを実施する等、他の部品に飛散しないよう注意してください。また、作業の際には保護眼鏡、保護マスク、保護手袋等を着用するなど注意してください。
容量(mL)300危険物の類別非危険物
フッ素オイル105 FSO WAKO'S(ワコーズ)フッ素オイル105 FSOWAKO'S(ワコーズ)(53件のレビュー)
4,498税込4,948
1本(110g)
当日出荷
超潤滑・多目的スプレー 航空宇宙分野に欠かせない新素材『フッ素油』のエアゾール化に成功。 あらゆる素材を侵さず、また溶剤・薬品などにも侵されず、他の油では得られない耐荷重性、耐熱性、低摩擦性、撥水・撥油性を長期間持続します。ガラス・ゴム・樹脂類の潤滑や本革製品の保護・艶出しに最適です。
容量(mL)110危険物の類別非危険物使用例ランチャンネルの潤滑を良くし、ビビリ音を防止。レザーシートの艶出しに最適。
シリコンルブリカント SL WAKO'S(ワコーズ)シリコンルブリカント SLWAKO'S(ワコーズ)(43件のレビュー)
2,160税込2,376
1本(420mL)
当日出荷
シリコーン系潤滑スプレー 樹脂やゴム及び金属部分の保護艶出し・滑走・潤滑・撥水・離型性に優れた効果を発揮するシリコーンオイル潤滑スプレーです。無色・無臭でFDA規格にも適合しているので食品工場でも使用できます。(食品に直接触れる部分には使用しないでください)
容量(mL)420危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.42L
メンテルーブ MTL WAKO'S(ワコーズ)メンテルーブ MTLWAKO'S(ワコーズ)(26件のレビュー)
2,160税込2,376
1本(220mL)
当日出荷
フッ素樹を配合した100%化学合成オイルスプレー。耐摩耗性・低摩耗性・防錆性・浸透性・低温特性に優れ、 パーツの摩耗・破損・錆を長時間防止します。車両のドアヒンジやスライドドアからワイヤー類、自転車のチェーン、 釣具など多目的に使用できます。
用途多目的防錆・潤滑スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性
エンジンコンディショナー EC WAKO'S(ワコーズ)エンジンコンディショナー ECWAKO'S(ワコーズ)(36件のレビュー)
2,520税込2,772
1本(380mL)
当日出荷
ガソリンキャブレター車・LPG車の気化器・燃焼室洗浄剤 強力な泡状の洗浄剤で、キャブレターやインテークマニホールド・燃焼室に堆積するカーボン・スラッジを除去します。 分解したパーツの汚れやカーボンは、スプレー液に浸漬させると効果的です。
容量(mL)380危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.38L危険物の性状水溶性
スーパーシリコングリース SSG WAKO'S(ワコーズ)スーパーシリコングリース SSGWAKO'S(ワコーズ)(28件のレビュー)
3,960税込4,356
1本(100g)ほか
当日出荷
耐熱シリコーンブレーキグリース ブレーキグリースの要求性能を全て兼ね備えた耐熱シリコーングリースで、ブレーキ部位の全ての箇所に使用できます。 従来のリチウム系シリコーングリースに比べ、使用温度範囲(-30~281℃)が広く、耐熱性・耐久性に優れています。
用途スライドピンやバックプレートの潤滑に。危険物の類別非危険物
スプレーグリース SPG WAKO'S(ワコーズ)スプレーグリース SPGWAKO'S(ワコーズ)(8件のレビュー)
1,920税込2,112
1本(300mL)
当日出荷
リチウム系グリーススプレー リチウム系グリースのスプレーで、付着性に優れているのでスプレー箇所にしっかり付着します。耐摩耗性・耐水性が良く各種機械の摺動部や各種リンク部、ドアヒンジなどの潤滑に優れます。また、ベアリングのグリースとしても使用できます。
容量(mL)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
ブレーキプロテクター BPR WAKO'S(ワコーズ)ブレーキプロテクター BPRWAKO'S(ワコーズ)(21件のレビュー)
2,600税込2,860
1本(180mL)ほか
当日出荷
耐熱・耐久ディスクパッドグリース ブレーキの鳴きを防止するディスクパッドグリースです。 高粘着シリコーングリースで、耐熱性・耐久性・耐水性を兼ね備えているため、振動を吸収し、長期間に渡りブレーキ鳴きを防止します。またドラムブレーキにも使用できます。
ブレーキ&パーツクリーナー9 BC-9 WAKO'S(ワコーズ)ブレーキ&パーツクリーナー9 BC-9WAKO'S(ワコーズ)(14件のレビュー)
1,700税込1,870
1本(650mL)
当日出荷
速乾性タイプのブレーキ・パーツ洗浄スプレー ブレーキ周りの脱脂洗浄や機械部品に付着した油脂類の洗浄・脱脂に効果を発揮します。特にゴム・プラスチックに対して影響が少ないので、電子部品等の脱脂洗浄にも有効です。
容量(mL)650危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.65L危険物の性状非水溶性
ビスタック VT-A WAKO'S(ワコーズ)ビスタック VT-AWAKO'S(ワコーズ)(15件のレビュー)
3,300税込3,630
1本(420mL)
当日出荷
水に強い高粘着潤滑スプレー 特殊ポリマーの働きにより、付着性が非常に強く飛散しにくい高粘着潤滑スプレーです。油膜が切れにくく少量の塗布で有効に作用し、水・蒸気等で流れにくいため車のシャシー廻りのような水のかかる箇所の潤滑に優れています。 また、無溶剤の為ゴムや樹脂にも安心して使用できます。
容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
接点復活剤 ドライ CR-D WAKO'S(ワコーズ)接点復活剤 ドライ CR-DWAKO'S(ワコーズ)(7件のレビュー)
4,800税込5,280
1本(130mL)
当日出荷
接点復活剤 洗浄タイプ 電子部品の洗浄スプレーで、ほこり・水分・酸化劣化等による導通不良を回復させます。
使用箇所コネクタ、各種電気接点、基板端子、リレー接点、スイッチ等。エアフロメーター(ホットワイヤー式、ベーン式のみ)の接点洗浄も可能です。危険物の類別非危険物
キャブレタークリーナー CC-A WAKO'S(ワコーズ)キャブレタークリーナー CC-AWAKO'S(ワコーズ)(15件のレビュー)
2,280税込2,508
1本(420mL)
当日出荷
強力な洗浄成分の効果で、キャブレターを分解せずに迅速に内部のスラッジを取り除きます。エアクリーナー を外し、エンジンを始動して回転数を上下させながらキャブレターに直接スプレーして使用できます。エンジンコンディショナーとの併用でさらに効果を発揮します。
用途速効型キャブレター洗浄スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量420mL危険物の性状非水溶性
ブレーキ&パーツクリーナー8 BC-8 WAKO'S(ワコーズ)ブレーキ&パーツクリーナー8 BC-8WAKO'S(ワコーズ)(3件のレビュー)
1,700税込1,870
1本(650mL)
当日出荷
ブレーキ周りの脱脂洗浄や機械部品に付着した油脂類の洗浄・脱脂に効果を発揮します。 特にブレーキフルードを容易に溶解するのでブレーキ周りの洗浄を中心とする各種パーツの洗浄に優れています。
用途中乾性タイプのブレーキ・パーツ洗浄スプレータイプ中速乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量650mL危険物の性状非水溶性
接点復活剤 ウェット CR-W WAKO'S(ワコーズ)接点復活剤 ウェット CR-WWAKO'S(ワコーズ)(6件のレビュー)
2,880税込3,168
1本(220mL)
当日出荷
接点復活剤 潤滑タイプ 導電性ポリマーが電子部品の接触不良部分に被膜を形成し、接点の復活、潤滑保護をするスプレーです。 CR-Dで洗浄後、CR-Wを塗布するとより効果が持続します。
容量(mL)220使用箇所スライド接点(ボリューム、スイッチなど)、基板端子、コネクタ等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性
ルブコールグリース LCG-MO2 WAKO'S(ワコーズ)ルブコールグリース LCG-MO2WAKO'S(ワコーズ)(14件のレビュー)
1本(400g)
取扱停止中
リチウム系多目的モリブデングリース 高荷重・摩耗の激しい箇所の潤滑に優れます。 また、等速ジョイントのグリースに最適です。
ちょう度2号増ちょう剤リチウム系使用温度範囲(℃)20~155容量(g)400危険物の類別非危険物
ブイジーグリース VG WAKO'S(ワコーズ)ブイジーグリース VGWAKO'S(ワコーズ)(6件のレビュー)
2,280税込2,508
1本(300mL)
当日出荷
特殊リチウム系グリーススプレー 特殊リチウム系増ちょう剤により、防錆性、極圧性、耐摩耗性、耐塩水性に非常に優れます。 特殊な製造方法により、スプレー後速やかにグリース化する為、スプレー箇所にしっかり付着します。各種ジョイント部やヒンジ、バッテリーターミナル部等に使用でき、長期の防錆・潤滑に優れています。 更に水置換性能を有し、水に濡れた状態でも効果を発揮します。
容量(mL)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
バイダスドライ VD WAKO'S(ワコーズ)バイダスドライ VDWAKO'S(ワコーズ)(7件のレビュー)
5,520税込6,072
1本(200mL)
当日出荷
フッ素樹脂系乾性潤滑剤 超微粒子のフッ素樹脂を使用した乾性潤滑剤。 化学的安定性に非常に優れ、極低温から260℃にいたる多様な環境条件で潤滑性を発揮し、特に油脂・ホコリを嫌う箇所の潤滑に最適です。潤滑面の微細な凹凸に入り込んで摩擦を低減させるだけでなく、摺動状態を滑らかにするため、スティックスリップ状態を抑制しファンベルトの鳴き止めにも効果を発揮します。
容量(mL)200危険物の類別非危険物
ブレーキ&パーツクリーナー2 BC-2 WAKO'S(ワコーズ)ブレーキ&パーツクリーナー2 BC-2WAKO'S(ワコーズ)(8件のレビュー)
2,160税込2,376
1本(480mL)
当日出荷
第2石油類、遅乾性タイプのブレーキ・パーツ洗浄スプレー 消防法危険物第4類第2石油類で、市販されている多くのブレーキ&パーツクリーナー(第1石油類)より引火性が低く、比較的毒性の少ない溶剤を使用した化学洗浄剤です。 ゆっくりと揮発するため、グリース・ガム状汚れなど、じっくり汚れを落としたいときに最適です。逆さでも使用できます。
タイプ逆さ噴射可、遅乾容量(mL)480危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性
チェーンガード CHG WAKO'S(ワコーズ)チェーンガード CHGWAKO'S(ワコーズ)(16件のレビュー)
2,040税込2,244
1本(220mL)
当日出荷
フッ素樹脂を配合したシールチェーン対応チェーングリースです。優れた潤滑性・耐摩耗性・耐水性・耐熱性を持ち、長時間潤滑性能を発揮します。
用途フッ素樹脂配合高性能チェーングリース危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性
スーパーマルチグリース SMG WAKO'S(ワコーズ)スーパーマルチグリース SMGWAKO'S(ワコーズ)(4件のレビュー)
3,360税込3,696
1本(370g)
当日出荷
フルシンセティックベースPTFE(フッ素樹脂)を配合したリチウムコンプレックスグリースです。 極低温から高温まで、長期にわたって安定した性能を発揮します。
用途極低温・高温部位、高荷重部位。増ちょう剤リチウムコンプレックス使用温度範囲(℃)-50~200危険物の類別非危険物
モリコンパウンド MC WAKO'S(ワコーズ)モリコンパウンド MCWAKO'S(ワコーズ)
3,480税込3,828
1本(300mL)
当日出荷
二硫化モリブデンスプレー 二硫化モリブデンをペースト状にしたスプレーで、金属によく吸着し表面の微細な凹凸を埋めて平滑にする為、優れた耐荷重性能と耐摩耗性を発揮します。また、組付け時に各接触部分に使用すると初期摩耗を抑えトラブルを防止します。
容量(mL)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
アルミクリーン ALC WAKO'S(ワコーズ)アルミクリーン ALCWAKO'S(ワコーズ)
27,630税込30,393
1缶(18L)
当日出荷
アルミ地(特にエンジン、フレームなど)を侵しにくい処方のアルカリ性脱脂洗浄剤です。 汚れの度合いにより原液または水で希釈して使用できます。 細かい泡立ちによる付着性と乾きにくい遅乾性を有するため作業性に優れています。
危険物の類別非危険物
防錆・潤滑・クリーナー