絞り込み
ブランド
  • NIKKO(ニッコーハンセン)
  • モノタロウ(13)
  • アズワン(119)
  • 瑞穂化成工業(83)
  • エスコ(48)
  • 三商(33)
  • 小泉製麻(31)
  • エム・あい(29)
  • サンプラテック(28)
  • ニッコー(27)
  • SCAT(19)
  • 三宝(18)
  • TRUSCO(16)
  • ケニス(16)
  • TGK(東京硝子器械)(15)
  • 積水成型工業(14)
  • Thermo Scientific Nalgene(14)
  • セキスイ(13)
  • プラテック(13)
  • スイコー(12)
容量(L)
  • 0.2未満(1)
  • 0.2~0.4未満(1)
  • 0.4~0.6未満(2)
  • 0.6~0.8未満(1)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(1)
  • 3~4未満(1)
  • 4~5未満(1)
  • 5~6未満(7)
  • 6~7未満(1)
  • 10~20未満(10)
  • 20~30未満(10)
  • 30~40未満(2)
  • 50~60未満(4)
  • 100~200未満(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパージャー丸型 NIKKO(ニッコーハンセン)テーパージャー丸型NIKKO(ニッコーハンセン)(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から4日以内出荷
瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。 50、100、200Lはキャスター付きで移動が容易に行えます。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
テーパージャー角型 NIKKO(ニッコーハンセン)テーパージャー角型NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
底部の傾斜構造によって、ほぼ全量の液が出せます。 口部は広口のため、容易に洗浄することができます。 コック部(およびキャップO-リング)を交換することにより、耐薬仕様への変更も可能となります。 接触透明で、液面レベルを確認することができます。 オートクレープ(121℃、20分)可です。
口内径(Φmm)95その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・コック/PP(ポリプロピレン)、架台/PP(ポリプロピレン)成形品、コック内部Oリング・キャップ部平パッキング/シリコンゴム使用温度範囲(℃)0~121キャスターなし口数片口ノズルなしコックあり取手なし
PPパック NIKKO(ニッコーハンセン)PPパックNIKKO(ニッコーハンセン)
359税込395
1本
当日出荷
気密性が良いため試薬を瓶ごと収納することで、試薬に含まれる揮発性ガスによる薬品庫や環境の汚染を防止します。
容量(mL)1000材質本体・フタ/PP、中栓/PE適合500mL瓶全高(mm)210底径(Φmm)87
レバーコック付瓶 NIKKO(ニッコーハンセン)レバーコック付瓶NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から21日以内出荷
液体保存用のコック付タンク。用途に合わせて最適な容量をお選びいただけます。
サイズ(コック)RC20A使用温度範囲(℃)0~70
レバーコックRC-20A NIKKO(ニッコーハンセン)レバーコックRC-20ANIKKO(ニッコーハンセン)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途ウォータータンク(10L・20L)に取付可能です。
レバーコック付瓶RC-20用レバー NIKKO(ニッコーハンセン)レバーコック付瓶RC-20用レバーNIKKO(ニッコーハンセン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
回転式のレバーコックです。 開栓は180°、閉栓は90°レバーを回転することにより行ないます。
用途サンプル保存・貯蔵容器使用温度範囲(℃)0~70
PPパック NIKKO(ニッコーハンセン)PPパックNIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
中栓付きで口径が大きいので、粉末や高粘性の試料用容器として最適です。 気密性が良いため試薬を瓶ごと収納すれば、試薬からのガスによる、薬品庫や環境の汚染防止ケースとして使用できます。
材質本体・フタ/PP、中栓/PE
RC-20A 耐薬バイトン 角型用 NIKKO(ニッコーハンセン)RC-20A 耐薬バイトン 角型用NIKKO(ニッコーハンセン)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
仕様耐薬適合本体NIKKO(ニッコーハンセン)テーパージャー角型(PP・目盛りなし)10L・20L
イージーコック付瓶 NIKKO(ニッコーハンセン)イージーコック付瓶NIKKO(ニッコーハンセン)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
液体保存用のコック付タンク。用途に合わせて最適な容量をお選びいただけます。
用途サンプル保存・貯蔵容器
平角缶 2ヶ口・ノズル付 NIKKO(ニッコーハンセン)平角缶 2ヶ口・ノズル付NIKKO(ニッコーハンセン)
939税込1,033
1本
翌々日出荷
持ちやすい取っ手付きの広口タイプで液体の注入・注出が容易です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP使用温度範囲(℃)0~70
平角缶(1ケ口) NIKKO(ニッコーハンセン)平角缶(1ケ口)NIKKO(ニッコーハンセン)
9,998税込10,998
1箱(5本)ほか
翌々日出荷
持ち運びやすい取手付き(500,1000ml除く)で、持ち運びに便利です。容量の多い試料を効率よく保管できます。
用途サンプル保存・貯蔵容器使用温度範囲(℃)0~70
テーパージャー・タンク用口部 NIKKO(ニッコーハンセン)テーパージャー・タンク用口部NIKKO(ニッコーハンセン)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
正角(1ケ口) NIKKO(ニッコーハンセン)正角(1ケ口)NIKKO(ニッコーハンセン)
8,998税込9,898
1箱(4本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
持ち運びやすい取手付き(500,1000ml除く)で、持ち運びに便利です。容量の多い試料を効率よく保管できます。キャップが両側についているものは、ガス抜きとして利用可能です。
用途化学薬品、補水容器として。サンプル保存・貯蔵容器。
平角缶 2ヶ口 ノズル付 NIKKO(ニッコーハンセン)平角缶 2ヶ口 ノズル付NIKKO(ニッコーハンセン)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
内容物の抽出が容易な2ヶ口形状です。ノズル付です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE、パッキン/発泡PE
ウォータータンク用レバーコック NIKKO(ニッコーハンセン)ウォータータンク用レバーコックNIKKO(ニッコーハンセン)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
ワンタッチで開閉が可能です。
仕様●材質:コック/ポリプロピレン(PP)、パッキン/NBR・シリコン●先端外径:Φ15mmアズワン品番65-9171-60
P-100(Oリング) NIKKO(ニッコーハンセン)P-100(Oリング)NIKKO(ニッコーハンセン)
939税込1,033
1個
当日出荷
仕様耐薬適合本体テーパージャー角型(PP・目盛りなし)
平角缶(1口タイプ) NIKKO(ニッコーハンセン)平角缶(1口タイプ)NIKKO(ニッコーハンセン)
3,498税込3,848
1個(1個)
3日以内出荷
材質本体/HDPE 蓋/PP
ハードボトル コック付き HBCシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)ハードボトル コック付き HBCシリーズNIKKO(ニッコーハンセン)
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
肉厚で強度・耐久性に優れた頑丈な樹脂ボトルです。オートクレーブ可能です。(コックは不可)各種薬液保存に適しています。USPクラスVIに適合したPP製です。液体の小分けに適しています。
材質PP
純水貯蔵瓶(ウォータータンク) NIKKO(ニッコーハンセン)純水貯蔵瓶(ウォータータンク)NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)
94,980税込104,478
1個
5日以内出荷
底部が傾斜構造になっていますので液の残留がなく、純水や溶液などの貯蔵に便利です。 耐薬品性・耐衝撃性に優れており、広範囲な用途に使用できます。 広口ですので容易に洗浄でき、常に清潔な状態で使用できます。 大容量タイプ(JC-50/100)にはキャスターが付属しており、内容液が多い時でも容易に移動させることができます。
使用温度範囲(℃)0~70
RC-20A 耐薬バイトン 丸型用 NIKKO(ニッコーハンセン)RC-20A 耐薬バイトン 丸型用NIKKO(ニッコーハンセン)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
仕様耐薬適合本体NIKKO(ニッコーハンセン)テーパージャー・タンク 708601・708611
テーパージャー・タンク NIKKO(ニッコーハンセン)テーパージャー・タンクNIKKO(ニッコーハンセン)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
底部がテーパー(傾斜)形状で液残りがなく、大量の試料の保存・貯蔵に最適です。
用途サンプル保存・貯蔵容器使用温度範囲(℃)0~70
平角缶(1口タイプ) NIKKO(ニッコーハンセン)平角缶(1口タイプ)NIKKO(ニッコーハンセン)
229税込252
1個(1個)
3日以内出荷
材質本体/HDPE 蓋/PP容量(mL)500口内径(Φmm)21.5外寸(mm)88×51×162
レバーコック NIKKO(ニッコーハンセン)レバーコックNIKKO(ニッコーハンセン)
1,898税込2,088
1個(1個)
翌日出荷
純水貯蔵瓶JCや角型テーパージャーKTJに適合するレバーコックです。ピンクはパッキンがEPDM製でアルコールでの使用に対応しています。
適合JC-10/20材質PP先端径(mm)19先端長(mm)20.5先端径(Φmm)最大:20パッキンニトリルゴム
平角缶 2ケ口 両端平キャップ仕様 洗浄済 NIKKO(ニッコーハンセン)平角缶 2ケ口 両端平キャップ仕様 洗浄済NIKKO(ニッコーハンセン)
7,298税込8,028
1本
翌々日出荷
内容物の抽出が容易な2ケ口形状です。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、パッキン/PE
平角缶 2ヶ口 両端平キャップ仕様 NIKKO(ニッコーハンセン)平角缶 2ヶ口 両端平キャップ仕様NIKKO(ニッコーハンセン)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
内容物の抽出が容易な2ヶ口形状です。平キャップ仕様です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE、パッキン/発泡PE
平角缶 2ヶ口・ノズル付 穴あきキャップ・ノズル NIKKO(ニッコーハンセン)平角缶 2ヶ口・ノズル付 穴あきキャップ・ノズルNIKKO(ニッコーハンセン)
53税込58
1個
12日以内出荷
平角缶(2ヶ口)5L/10Lの専用キャップです。
穴径(Φmm)38.5寸法(Φ×mm)60.7×25.6アズワン品番68-1890-83
平角缶 2ヶ口・ノズル付 交換用ノズル NIKKO(ニッコーハンセン)平角缶 2ヶ口・ノズル付 交換用ノズルNIKKO(ニッコーハンセン)
79税込87
1個
翌々日出荷
平角缶(2ヶ口)5L/10Lの専用ノズルです。
寸法(mm)Φ14.2×Φ35.7×320アズワン品番68-1890-80
平角缶 2ヶ口・ノズル付 交換用ノズル NIKKO(ニッコーハンセン)平角缶 2ヶ口・ノズル付 交換用ノズルNIKKO(ニッコーハンセン)
159税込175
1個
翌々日出荷
平角缶(2ヶ口)20Lの専用ノズルです。
寸法(mm)Φ22×Φ41.7×342アズワン品番68-1890-82
平角缶 2ヶ口・ノズル付 穴あきキャップ・ノズル NIKKO(ニッコーハンセン)平角缶 2ヶ口・ノズル付 穴あきキャップ・ノズルNIKKO(ニッコーハンセン)
109税込120
1個
翌々日出荷
平角缶(2ヶ口)20Lの専用キャップです。
穴径(Φmm)45寸法(Φ×mm)62×21.5アズワン品番68-1890-85
ユニオンコンテナーII型ミニ NIKKO(ニッコーハンセン)ユニオンコンテナーII型ミニNIKKO(ニッコーハンセン)
199税込219
1個
当日出荷
ユニオンコンテナーII型ミニ NIKKO(ニッコーハンセン)ユニオンコンテナーII型ミニNIKKO(ニッコーハンセン)
399税込439
1個
当日出荷
口径が大きいため、粘性のある液体や粒状の内容物にもご使用いただけます。 未使用時の省スペース化、体積・重量の廃棄量削減に貢献します。
材質(容器)HDPE・ナイロン(2層)内径(Φmm)(口部)32
レバーコック NIKKO(ニッコーハンセン)レバーコックNIKKO(ニッコーハンセン)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
純水貯蔵瓶JCや角型テーパージャーKTJに適合するレバーコックです。
材質PP先端長(mm)20.5先端径(Φmm)19(最大20)
レバーコック付瓶 平角缶( 2 ヶ口) 5 L NIKKO(ニッコーハンセン)レバーコック付瓶 平角缶( 2 ヶ口) 5 LNIKKO(ニッコーハンセン)
3,198税込3,518
1個(5L)
4日以内出荷
サイズ(コック)RC20Aタイプ平角使用温度範囲(℃)0~70容量(L)5目盛(mL)なし全高(mm)フタ付/280口内径(Φmm)36.5×36.5RoHS指令(10物質対応)対応胴寸(mm)259×122
レバーコック付瓶 平角缶(2ヶ口)10L NIKKO(ニッコーハンセン)レバーコック付瓶 平角缶(2ヶ口)10LNIKKO(ニッコーハンセン)
3,500税込3,850
1個(10L)
9日以内出荷
サイズ(コック)RC20Aタイプ平角使用温度範囲(℃)0~70容量(L)10目盛(mL)なし全高(mm)フタ付/334口内径(Φmm)36.5×36.5RoHS指令(10物質対応)対応胴寸(mm)303×148
イージーコック付瓶 平角缶(2ヶ口)5L NIKKO(ニッコーハンセン)イージーコック付瓶 平角缶(2ヶ口)5LNIKKO(ニッコーハンセン)
3,298税込3,628
1個(5L)
9日以内出荷
用途サンプル保存・貯蔵容器高さ(mm)フタ付/280タイプ平角使用温度範囲(℃)0~70容量(L)5目盛(mL)なし口内径(Φmm)36.5×36.5RoHS指令(10物質対応)対応
ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ