絞り込み
容量(L)
  • 0.2未満(1)
  • 0.2~0.4未満(1)
  • 0.4~0.6未満(1)
  • 0.6~0.8未満(1)
  • 1~2未満(1)
  • 5~6未満(1)
  • 10~20未満(4)
  • 20~30未満(5)
  • 30~40未満(1)
  • 50~60未満(2)
  • 100~200未満(1)
ブランド
  • NIKKO(ニッコーハンセン)
  • モノタロウ(12)
  • 瑞穂化成工業(68)
  • アズワン(42)
  • 三商(30)
  • エム・あい(21)
  • サンプラテック(20)
  • TRUSCO(16)
  • ケニス(15)
  • エスコ(14)
  • RotopaX(ロトパックス)(12)
  • CAPTAIN STAG(11)
  • 小泉製麻(11)
  • BOLL(10)
  • GA(グリーンエース)(9)
  • シービープラス(9)
  • 千曲化成(9)
  • 積水成型工業(8)
  • TGK(東京硝子器械)(7)
  • コクゴ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テーパージャー丸型 NIKKO(ニッコーハンセン)

    テーパージャー丸型

    NIKKO(ニッコーハンセン)(4件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。 50、100、200Lはキャスター付きで移動が容易に行えます。
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
  • PPパック NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPパック

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    気密性が良いため試薬を瓶ごと収納することで、試薬に含まれる揮発性ガスによる薬品庫や環境の汚染を防止します。
    適合500mL瓶材質本体・フタ/PP、中栓/PE容量(mL)1000全高(mm)210底径(Φmm)87
  • テーパージャー角型 NIKKO(ニッコーハンセン)

    テーパージャー角型

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    底部の傾斜構造によって、ほぼ全量の液が出せます。 口部は広口のため、容易に洗浄することができます。 コック部(およびキャップO-リング)を交換することにより、耐薬仕様への変更も可能となります。 接触透明で、液面レベルを確認することができます。 オートクレープ(121℃、20分)可です。
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・コック/PP(ポリプロピレン)、架台/PP(ポリプロピレン)成形品、コック内部Oリング・キャップ部平パッキング/シリコンゴム使用温度範囲(℃)0~121キャスターなし口内径(Φmm)95口数片口ノズルなしコックありオートクレーブの可否取手なし
  • レバーコック付瓶RC-20用レバー NIKKO(ニッコーハンセン)

    レバーコック付瓶RC-20用レバー

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    回転式のレバーコックです。 開栓は180°、閉栓は90°レバーを回転することにより行ないます。
    用途サンプル保存・貯蔵容器使用温度範囲(℃)0~70
  • PPパック NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPパック

    NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷
    中栓付きで口径が大きいので、粉末や高粘性の試料用容器として最適です。 気密性が良いため試薬を瓶ごと収納すれば、試薬からのガスによる、薬品庫や環境の汚染防止ケースとして使用できます。
    材質本体・フタ/PP、中栓/PE口形状広口
  • テーパージャー・タンク用口部 NIKKO(ニッコーハンセン)

    テーパージャー・タンク用口部

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • RC-20A 耐薬バイトン 角型用 NIKKO(ニッコーハンセン)

    RC-20A 耐薬バイトン 角型用

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    仕様耐薬適合本体NIKKO(ニッコーハンセン)テーパージャー角型(PP・目盛りなし)10L・20L
  • レバーコック NIKKO(ニッコーハンセン)

    レバーコック

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    2,298税込2,528
    1個(1個)
    欠品中
    純水貯蔵瓶JCや角型テーパージャーKTJに適合するレバーコックです。ピンクはパッキンがEPDM製でアルコールでの使用に対応しています。
    適合JC-10/20材質PP先端径(mm)19先端長(mm)20.5先端径(Φmm)最大:20パッキンニトリルゴム
  • イージーコック付瓶 NIKKO(ニッコーハンセン)

    イージーコック付瓶

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    液体保存用のコック付タンク。用途に合わせて最適な容量をお選びいただけます。
    用途サンプル保存・貯蔵容器
  • レバーコック NIKKO(ニッコーハンセン)

    レバーコック

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    純水貯蔵瓶JCや角型テーパージャーKTJに適合するレバーコックです。
    材質PP先端長(mm)20.5先端径(Φmm)19(最大20)
  • P-100(Oリング) NIKKO(ニッコーハンセン)

    P-100(Oリング)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    仕様耐薬適合本体テーパージャー角型(PP・目盛りなし)
  • 平角缶(1口タイプ) NIKKO(ニッコーハンセン)

    平角缶(1口タイプ)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    3,898税込4,288
    1個(1個)
    翌日出荷
    材質本体/HDPE 蓋/PP
  • 平角缶(1口タイプ) NIKKO(ニッコーハンセン)

    平角缶(1口タイプ)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    269税込296
    1個(1個)
    3日以内出荷
    材質本体/HDPE 蓋/PP容量(mL)500口内径(Φmm)21.5外寸(mm)88×51×162
  • RC-20A 耐薬バイトン 丸型用 NIKKO(ニッコーハンセン)

    RC-20A 耐薬バイトン 丸型用

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    仕様耐薬適合本体NIKKO(ニッコーハンセン)テーパージャー・タンク 708601・708611
  • 純水貯蔵瓶(ウォータータンク) NIKKO(ニッコーハンセン)

    純水貯蔵瓶(ウォータータンク)

    NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    底部が傾斜構造になっていますので液の残留がなく、純水や溶液などの貯蔵に便利です。 耐薬品性・耐衝撃性に優れており、広範囲な用途に使用できます。 広口ですので容易に洗浄でき、常に清潔な状態で使用できます。 大容量タイプ(JC-50/100)にはキャスターが付属しており、内容液が多い時でも容易に移動させることができます。
    使用温度範囲(℃)0~70
  • 正角(1ケ口) NIKKO(ニッコーハンセン)

    正角(1ケ口)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    9,998税込10,998
    1箱(4本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    持ち運びやすい取手付き(500,1000ml除く)で、持ち運びに便利です。容量の多い試料を効率よく保管できます。キャップが両側についているものは、ガス抜きとして利用可能です。
    用途化学薬品、補水容器として。サンプル保存・貯蔵容器。
ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ