取手付ポリ容器 2LTRUSCO(6件のレビュー)当日出荷
トラスコ品番450-9722材質ポリエチレン(PE)高さ(mm)255質量(g)109奥行(mm)98目盛なし口内径(Φmm)22.1口数片口ノズルなしコックなし取手あり
扁平缶広口TRUSCO(5件のレビュー)当日出荷
大口径の広口タイプです。
口内径(Φmm)108仕様中栓付材質ポリエチレン(PE)目盛なし口数片口ノズルなしコックなし中栓あり取手あり
扁平缶広口コック付TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
内容の取り出しに便利なコック付です(取り外し不可)。
口内径(Φmm)90材質(本体)ポリエチレン(PE)目盛なし口数片口材質(コック)ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)ノズルなしコックあり取手あり
両口扁平缶メクラキャップTRUSCO当日出荷
材質キャップ:ポリエチレン(PE)、パッキン:発泡ポリエチレン(EPE)トラスコ品番114-5015適合機種0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0204、0482、0484、0485、0486、0487、0489、0462色ホワイト質量(g)24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外寸70Φ、内寸60Φ
扁平缶ノズルなしTRUSCO当日出荷
両口タイプのポリタンク(扁平缶)です。2つ口タイプで、ナナメ側の口部に別売オプションでノズルを付けることができます。防災時の備えとして便利な5個パックおまとめ品です。ハードタイプで丈夫なため、災害時でも安心してお使いいただけます。
用途アウトドアや防災の備えとして容量(L)20目盛間隔5L
ポリ容器(ポンプ付)TRUSCO当日出荷
ワンプッシュで定量30mlが出ますので都度計測が不要で便利です。
用途洗剤等の希釈容器として。トラスコ品番207-2808幅(mm)190材質/仕上主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン色乳白色高さ(mm)270質量(g)240奥行(mm)100アズワン品番64-8734-10
PEボトル 広口 ポリエチレン製TRUSCO当日出荷
汎用性の高いポリエチレン樹脂で、実験室から化学工場まで幅広く使用できます。中栓の取り外しがないため、作業効率がアップします。中身の液体が出し入れしやすい広口タイプです。食品衛生法適合品です。
用途サンプル容器として。薬品、製造サンプル、塗料などの小分け・保管に。材質本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)色ナチュラル色(フタ)ナチュラル口径(mm)31.2中栓なしRoHS指令(10物質対応)対応取手なし
両口ポリタンク(扁平缶)TRUSCO当日出荷
力の弱い人でも楽に開け閉めできるポリタンクです。力を入れやすい三角形シルエットのキャップを使っているため、障がいのある方や高齢の方、女性でもしっかり開閉することができます。災害などで被災した時でも指や爪を傷めにくいです。丸型キャップと使い分ければ目の不自由な方でも触れるだけで容器を識別することが可能になります。2つ口タイプで、ナナメ側の口部に別売オプションでノズルを付けることができます。
トラスコ品番559-8284材質ポリエチレン(PE)、パッキン:発泡ポリエチレン、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)幅(mm)350色乳白色高さ(mm)416奥行(mm)178容量(L)20目盛間隔5LRoHS指令(10物質対応)対応
両口扁平缶用ノズルOD色 ノズルセットTRUSCO当日出荷
T0207-OD用にエンドキャップ以外をOD色にしたノズルです。
ノズルを取り付けることにより、他容器の移し替えがスムーズにできます。
トラスコ品番206-5165材質/仕上ポリエチレン(PE)色OD質量(g)60アズワン品番64-8710-11
カラーキャップ 扁平缶用TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
内溶液識別用カラーキャップです。
質量(g)25付属品パッキン、落下防止バンド材質ポリエチレン(PE)適合キャップTRUSCO:T0207用キャップ瑞穂化成:0193・0480・0200・0482・0484・0485用キャップ
一斗缶ホルダーTRUSCO当日出荷
一斗缶上部に被せることで段積みの際積みやすくなり、倒れ防止につながります。
用途一斗缶の段積み作業に材質PE(ポリエチレン)色ナチュラル
T0207斜め側用キャップ メクラキャップTRUSCO当日出荷
力の弱い人でも楽に使用できるT0207シリーズのナナメキャップです。力を入れやすい三角形シルエットなので、障がいのある方や高齢の方、女性でもしっかり開閉することができます。災害などで被災した時でも指や爪を傷めにくいです。丸型キャップと使い分ければ目の不自由な方でも触れるだけで容器を識別することが可能になります。
用途T0207シリーズのナナメキャップトラスコ品番558-5590適合機種T0207シリーズのナナメ側キャップです。材質高密度ポリエチレン(HDPE)色ナチュラル品名斜め側用キャップRoHS指令(10物質対応)対応
両口扁平缶 ノズル無しTRUSCO当日出荷
キャップまでOD色に統一した両口タイプの扁平缶です。
仕様目盛間隔(L):5トラスコ品番206-5151幅(mm)350材質/仕上ポリエチレン(PE)、パッキン:発泡ポリエチレン色OD高さ(mm)416質量(g)1330奥行(mm)178容量(L)20アズワン品番64-8709-57
L-5P・10P用コシアミTRUSCO当日出荷
材質ポリエチレン(PE)トラスコ品番449-9417適合機種L-5P・10P質量(g)3
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
ページ: 1/ 3
Jタンク土井金属化成税込¥988~¥898~
パッキンプラテック税込¥142~¥129~
パッキンプラテック税込¥153~¥139~
ポリ容器エスコ税込¥1,881~¥1,710~
ポリ容器エスコ税込¥814¥740
レバーバンドDIC(旧:大日本インキ化学工業)税込¥857~¥779~