ポリタンク・扁平缶・バッグインコンテナとは、液体を保存したり運搬したりするために使用される容器です。ポリタンクや扁平缶はポリエチレン製のタンクで、飲料水や灯油、洗剤や薬剤のための容器として広く使われています。業務用として使用するケースが多くみられます。また、バッグインコンテナは内装がプラスチック製の容器で、外装は段ボールなどでできています。その為使用後に折りたためるのでスペース確保にも役立つのが特徴です。
843件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ごくかるキャリー 扁平缶用 20L用 エム・あいごくかるキャリー 扁平缶用 20L用エム・あい
13,980税込15,378
1台
8日以内出荷
アルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成している超軽量型の台車です。長らく使用できるよう、キャスター取付金具はステンレス304製に拘っています。アルミアングルはアルマイト加工処理をしているので、水洗いによる衛生管理が可能です。スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。
用途扁平缶用の専用台車です。台車を使用することで、移動・保管、廃液の回収等をラクに行うことができます。また、容器を直に床面に置かないため、衛生管理にもつながります。厨房、工場、研究室、医療機関、学校施設等など、衛生管理やHACCP対策を要する環境で多くご利用頂いている商品です。材質アルミ(アルマイト加工処理済み)材質(取付金具)ステンレス304適合容器扁平缶 20L用
成形メモリ付きガラス瓶 Qorpak成形メモリ付きガラス瓶Qorpak
599税込659
1本
当日出荷
目盛がモールド成型されているため、薬品や摩擦で擦り切れません。
材質容器/ソーダ石灰ガラス、キャップ/PP、ライナー/PTFE
スクエアーボトル アズワンスクエアーボトルアズワン
2,178税込2,396
1個
当日出荷
持ち運びに便利な取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量がひと目で分かります。 ノーパッキン(中栓無し)で中栓取り外しのわずらわしさを解消でき、液モレの心配もありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので、同じ高さのスペースに収納できます。 縦でも横でも使える四角形ボトル
材質ボトル本体・コック本体/PP、キャップ/HDPE、Oリングパッキン・シールパッキング/フッ素ゴム内径(Φmm)8.5(コック先端部)1目盛(mL)500口径(Φmm)43外径(Φmm)12(コック先端部)
セプタム付きボトル・細口 レベル2 24本入 Quality Environmental Containersセプタム付きボトル・細口 レベル2 24本入Quality Environmental Containers
11,980税込13,178
1箱(24本)
当日出荷
バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。
材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP厚さ(mm)(セプタム)3.18容量(mL)250径(Φmm)24(キャップ)アズワン品番4-4810-06クラス(洗浄)レベル2
ユニオンコンテナーII型 容器 単層 タイプ アズワンユニオンコンテナーII型 容器 単層 タイプアズワン
839税込923
1個
当日出荷から10日以内出荷
滅菌タイプ
材質容器(本体)/LDPE、キャップ/HDPE、中栓/LDPE滅菌
Asnt ミリタリータンク タンゲ化学工業Asnt ミリタリータンクタンゲ化学工業
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
ミリタリーカラーがポイント! 水用ポリタンク容器。 コック付きの水用ポリタンク容器。 キャンプやバーベキュー、もしもの災害時に便利。
ミリタリーグレー口径(Φmm)38(両口)材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン
扁平缶 4L 封印キャップ容器 瑞穂化成工業扁平缶 4L 封印キャップ容器瑞穂化成工業
699税込769
1個
8日以内出荷
キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)
用途遮光が必要な液体の保存・保管等、キャップを固定して輸送する際に質量(g)267.3口径(Φmm)30幅(mm)192奥行(mm)120高さ(mm)280容量(L)4
両口扁平缶用ノズルOD色 ノズルセット TRUSCO両口扁平缶用ノズルOD色 ノズルセットTRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
T0207-OD用にエンドキャップ以外をOD色にしたノズルです。 ノズルを取り付けることにより、他容器の移し替えがスムーズにできます。
トラスコ品番206-5165材質/仕上ポリエチレン(PE)OD質量(g)60アズワン品番64-8710-11
扁平缶 ボールコック付 瑞穂化成工業扁平缶 ボールコック付瑞穂化成工業
10,880税込11,968
1個
9日以内出荷
容器本体にPT,Rc3/8のソケット・BH-1310のホースニップル・1mのホース がセットされております。食品にも使用できます。
用途液体の保管、排出等仕様正角 広口材質容器/ポリエチレン(PE)・コック・黄銅寸法(mm)テトロンホース:10×16品番762容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×250×400(コック部含む)ホース長さ(m)テトロン:1内径A(Φmm)179アズワン品番63-1277-37
フリーズボックス 撥水紙 ザルスタットフリーズボックス 撥水紙ザルスタット
11,980税込13,178
1箱(10個)ほか
4日以内出荷から31日以内出荷
‐196℃の凍結保存に対応可能なボックス外側は撥水加工され、結露も滲みこみません
ドラム容器 MDシリーズ ドラム密閉円筒型大型容器 スイコードラム容器 MDシリーズ ドラム密閉円筒型大型容器スイコー
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
液の容量や状態が確認しやすい半透明タイプ割れにくく、優れた耐蝕性内部が見やすく、洗浄も簡単・確実簡易貯蔵・運搬用としてご利用いただけます
材質PE(ポリエチレン)
エアリフト式水中フィルター エイトコア 水作エアリフト式水中フィルター エイトコア水作
649税込714
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
多方向からの水の吸込みを実現します。ケース上部と砂利の入ったベース面から飼育水を取り込み、ムラなく濾材に通水します。
PCコード 北陸土井工業PCコード北陸土井工業
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
コック付きのタンク。フレキシブルノズル付きで方向も自在に設定可能。105mmの大口径で中も洗浄しやすいです。抗菌剤入り食品衛生適合品
ハンディーボトル ノズル付 サンプラテックハンディーボトル ノズル付サンプラテック
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
ノズルとは別に盲キャップ付ですので輸送や保管にも安心です
用途液体の輸送、保管、移し替えに。
ユニオンコンテナーII型 スクエア 容器 アズワンユニオンコンテナーII型 スクエア 容器アズワン
489税込538
1個
当日出荷から翌々日出荷
フィルムの多面立体シールによって上面のシール部分を持ち運びに使用できます。省スペース(未使用時)、廃棄量(体積・重量)の削減に貢献します。
仕様容器材質容器(本体)/LDPE・ナイロン(2層)、中栓/LDPE、キャップ/HDPE積層段数2層
グッドボーイ 滅菌済み 褐色 アズワングッドボーイ 滅菌済み 褐色アズワン
26,532税込29,185
1箱(50本)ほか
33日以内出荷から43日以内出荷
材質本体・フタ/PP褐色滅菌EOG滅菌耐熱温度(℃)96
廃液回収容器 導電・UN規格対応 SCAT廃液回収容器 導電・UN規格対応SCAT
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
導電かつUN規格対応です。
仕様導電規格UN3H1/Y1.6/150対応、(キャップ) S60
ユニオンコンテナーII型 容器 多層 タイプ アズワンユニオンコンテナーII型 容器 多層 タイプアズワン
729税込802
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
ガスバリア性に優れています。
仕様容器(多層)材質容器(本体)/LDPE・EVOH(エチレンビニルアルコール共重合体)・LDPE(3層)、中栓/LDPE、キャップ/HDPE
安全キャップ GL45ボトル用 SCAT安全キャップ GL45ボトル用SCAT
23,980税込26,378
1セット
翌々日出荷
特殊フィルターによりボトル内からの有害ガスの漏出を防ぎます。実験時のコンタミネーションを防ぎます。チューブを接続したままでもボトルを容易に交換することができます。
材質本体/PPS・PTFE、シーリング/FKM、エアーバルブ/(本体)PP・(フィルター)PTFE、フィッティング/PFA
洗浄ボトル JPSシリーズ ニッコー洗浄ボトル JPSシリーズニッコー
1,198税込1,318
1パックほか
翌々日出荷から12日以内出荷
クリーンルーム内で純水洗浄し、クラス100の環境で2重パックした商品です。
材質本体・キャップ/PP使用温度範囲0~98℃
広口平角缶 ナリカ広口平角缶ナリカ
2,800税込3,080
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質ポリエチレン
ポリエチレン(PE)KM缶 三宝ポリエチレン(PE)KM缶三宝(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶
7日以内出荷
容量(L)22寸法(mm)□240×422口内径(Φmm)175
ポリ扁平缶 1ツ口 グレー 三商ポリ扁平缶 1ツ口 グレー三商
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
光透過の少ないグレー缶は薬品の保存等に適しています。
材質本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE
DM缶 三商DM缶三商
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
2ツ口の広口タイプです。
材質本体・キャップ:HDPE
ポリエチレン容器 三商ポリエチレン容器三商
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
RC3/8のソケットが付いており、規格の合う様々なコックや継手を取付けて使用することが可能です。
容量(L)20材質本体・キャップ:PE
ポリ広口茶色瓶 ケミカルコック付 三商ポリ広口茶色瓶 ケミカルコック付三商(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
遮光性に優れます。
材質本体・キャップ・中栓:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴムコック20Aコック外径(Φmm)約17.5
扁平缶 広口 ケミカルコック付 三商扁平缶 広口 ケミカルコック付三商
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
材質本体:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム寸法A(mm)99コック20Aコック外径(Φmm)約17.5
ウォータータンク用レバーコック ニッコーウォータータンク用レバーコックニッコー
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
TC-1用仕切板 積水TC-1用仕切板積水
309税込340
1枚
翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)透明
5L減容ボトル 積水成型工業5L減容ボトル積水成型工業
1,998税込2,198
1本
当日出荷
使用後に潰して容積を減らすことができます。
用途液体の配送・保管に容量(L)5材質ポリエチレン(PE)仕様グッドデザイン賞トラスコ品番795-4166幅(mm)122ナチュラル高さ(mm)270~295質量(g)175奥行(mm)205外径(mm)39
18Lケース 積水成型工業18Lケース積水成型工業
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
コンテナ、ダンボールともに折りたたむことができ、場所をとりません。
用途液体の配送・保管にトラスコ品番795-4255材質ダンボール幅(mm)296茶色高さ(mm)286質量(g)810奥行(mm)296容量(L)(適合本体)18
20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無/4個) エスコ20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無/4個)エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
容量(L)20材質ポリエチレン仕様ノズル無し、目盛付(目盛間隔5L)エスコ品番EA508AT-120B質量(kg)1.32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×170×410
PE ハンディー缶 シービープラスPE ハンディー缶シービープラス
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
テーパージャー・タンク用口部 NIKKO(ニッコーハンセン)テーパージャー・タンク用口部NIKKO(ニッコーハンセン)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
搬送ボトル アズワン搬送ボトルアズワン
2,138税込2,352
1個
翌々日出荷
RC-20A 耐薬バイトン 丸型用 NIKKO(ニッコーハンセン)RC-20A 耐薬バイトン 丸型用NIKKO(ニッコーハンセン)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
仕様耐薬適合本体NIKKO(ニッコーハンセン)テーパージャー・タンク 708601・708611
PE 1口缶 (中栓・キャップ付) シービープラスPE 1口缶 (中栓・キャップ付)シービープラス
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
材質:ポリエチレン
容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×110×265TKG品番9-0254-0501TKG品番(2017)6-0234-0501
コック付ボトル BeHAUSコック付ボトルBeHAUS
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
コック付で小出しに便利です。
材質ポリエチレン中栓付き
A16020 ハンディ取手(黒)ピン付 アズワンA16020 ハンディ取手(黒)ピン付アズワン(1件のレビュー)
426税込469
1個
翌々日出荷
適合20L用アズワン品番62-2705-76
カラーキャップ 扁平缶用 TRUSCOカラーキャップ 扁平缶用TRUSCO(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
内溶液識別用カラーキャップです。
質量(g)25付属品パッキン、落下防止バンド材質ポリエチレン(PE)適合キャップTRUSCO:T0207用キャップ瑞穂化成:0193・0480・0200・0482・0484・0485用キャップ
ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら