絞り込み
ブランド
容量(L)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
842件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PPパック NIKKO(ニッコーハンセン)PPパックNIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
中栓付きで口径が大きいので、粉末や高粘性の試料用容器として最適です。 気密性が良いため試薬を瓶ごと収納すれば、試薬からのガスによる、薬品庫や環境の汚染防止ケースとして使用できます。
材質本体・フタ/PP、中栓/PE
マイティーパック マルエム[理化学・容器]マイティーパックマルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
3,598税込3,958
1組(20枚)
当日出荷
内面にポリエチレン、外面にビニールを使用した二層フィルム構造で密封性に優れています。 耐圧性に優れ、液体・粘性試料のパック容器として利用できます。
材質内面/PE、外面/PA(ポリアミド)、蓋/PE
T-EJK(ダストキャップ付) 積水成型工業T-EJK(ダストキャップ付)積水成型工業
669税込736
1個
当日出荷
5L、10L、18L、20Lのロンテナー用のコックです。 液出し口が大きく、粘度の高い液体を出すのに適しています。
用途液体の配送・保管にトラスコ品番795-4204材質ポリエチレン(PE)白色質量(g)15口径(Φmm)22寸法(奥行D×高さH)(mm)87.5×44.5外径(mm)22
ノズルセット 両口扁平缶T0207用 フタ付 TRUSCOノズルセット 両口扁平缶T0207用 フタ付TRUSCO
729税込802
1個
当日出荷
ノズルを取り付けることにより、他容器の移し替えがスムーズにできます。
仕様T0207用ノズルセット適合T0207トラスコ品番772-6627質量(g)60
ブックボトルコック付(中栓付) サンプラテックブックボトルコック付(中栓付)サンプラテック(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
本のような形状のボトルで、収納棚に整頓しやすく省スペースが実現します。
材質(本体)ポリエチレン口径(Φmm)43材質(コック部)ポリプロピレン材質(キャップ)HDPE(白)材質(中栓)LDPE中栓ねじ山(コック)20A
扁平缶(片口・取っ手付き) 瑞穂化成工業扁平缶(片口・取っ手付き)瑞穂化成工業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
中栓付きです。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)1目盛(mL)-目盛なしノズルなし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
EGボトル(小残液タイプ) アズワンEGボトル(小残液タイプ)アズワン(2件のレビュー)
3,713税込4,084
1個
当日出荷
底面の特殊な形状により、ボトルを持ち上げなくても机に置いたままでほぼ全量の液が排出できます。 底面の突起部分が置台に沿って固定されますので、コックの開閉時に安定します。 広口のため洗浄が簡単です。 回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン/EPDM(エチレンプロピレンゴム)コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
灯油缶 黒 大澤ワックス灯油缶 黒大澤ワックス
999税込1,099
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
バンド付キャップ仕様
用途灯油を入れる容器材質ポリエチレン(PE)
搬送容器 キャップ・中栓付き 成和化学工業搬送容器 キャップ・中栓付き成和化学工業(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
粘性の高い内容物の取り出しがスムーズに行えます。
材質PE
UN対応角型容器5・10L用キャップ KAUTEXUN対応角型容器5・10L用キャップKAUTEX
129税込142
1本
当日出荷
タンパーエビデントリング付きのため、開封の有無が確認できます。積み重ねが可能です。
材質HDPEアズワン品番4-2058-12
ブックボトル コクゴブックボトルコクゴ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
口内径(Φmm)43コックコックネジ:20mmA
扁平缶ノズルなし TRUSCO扁平缶ノズルなしTRUSCO
3,198税込3,518
1個ほか
当日出荷
両口タイプのポリタンク(扁平缶)です。2つ口タイプで、ナナメ側の口部に別売オプションでノズルを付けることができます。防災時の備えとして便利な5個パックおまとめ品です。ハードタイプで丈夫なため、災害時でも安心してお使いいただけます。
用途アウトドアや防災の備えとして容量(L)20目盛間隔5L
ポリタンク アズワンポリタンクアズワン
1,340税込1,474
1個
当日出荷
少なく貯留して、すばやく廃液するのに適したサイズです。広口タイプです。液体や粉体の注入・注出に便利です。
仕様1つ口寸法(mm)ロート:上部そそぎ口内径/Φ118、テーパー部外寸法/Φ41~16×40、吐出口内径/Φ15m、ロートアダプター:内径(上部×下部)/Φ40×20、外径(上部×下部)/Φ46×27.5容量(L)5内径(Φmm)タンク口:43アズワン品番3-5939-03タンクサイズ195×145×250mm
ポリエチレン容器 ポリボトル ノズルタイプ エーゼットポリエチレン容器 ポリボトル ノズルタイプエーゼット
349税込384
1個
当日出荷
危険ですから、皮膚に刺激のある液体を入れて、使用しないでください。
廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 290×138×340mm J無し 10L-BL2シリーズ アズワン廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 290×138×340mm J無し 10L-BL2シリーズアズワン
1,710税込1,881
1個
当日出荷
チューブから廃液を直接キャッチ!廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
材質タンク/PE、ノズル/PVCタイプ10L容器本体(ジャバラノズルなし)口内径(Φmm)(タンク) 36ノズルニップル長/27mm、外径Φ13.5mm、内径Φ9.5mmアズワン品番4-2155-01
広口瓶 ボールコック付き 瑞穂化成工業広口瓶 ボールコック付き瑞穂化成工業(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から11日以内出荷
容器本体にPT,Rc3/8のソケット・BH-1310のホースニップル・1mのホース がセットされております。食品にも使用できます。
用途液体の保管、排出等材質容器/ポリエチレン(PE)、コック/黄銅、パッキン/ポリエチレン発泡体ねじの呼び寸法10A目盛なし材質(コック)黄銅耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合中栓なしパッキンあり
ポリ容器(ポンプ付) TRUSCOポリ容器(ポンプ付)TRUSCO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ワンプッシュで定量30mlが出ますので都度計測が不要で便利です。
用途洗剤等の希釈容器として。トラスコ品番207-2808幅(mm)190材質/仕上主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン乳白色高さ(mm)270質量(g)240奥行(mm)100アズワン品番64-8734-10
平角缶 取手付き ニッコー平角缶 取手付きニッコー(1件のレビュー)
389税込428
1本ほか
当日出荷
持ちやすい取っ手付きで、持ち運びに便利です。
種別1ケロ
扁平缶(片口・取っ手付き・小ノズル付き) 瑞穂化成工業扁平缶(片口・取っ手付き・小ノズル付き)瑞穂化成工業(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
中栓付き。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等容量(L)5材質ポリエチレン(PE)仕様片口、目盛なし、中栓付容量(mL)5000内径(Φmm)33寸法H(mm)2801目盛(mL)-目盛なし寸法D(mm)140寸法W(mm)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×140×280ノズルあり耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)33
RC-20A 耐薬バイトン 角型用 NIKKO(ニッコーハンセン)RC-20A 耐薬バイトン 角型用NIKKO(ニッコーハンセン)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
仕様耐薬適合本体NIKKO(ニッコーハンセン)テーパージャー角型(PP・目盛りなし)10L・20L
PEボトル 広口 ポリエチレン製 TRUSCOPEボトル 広口 ポリエチレン製TRUSCO
83税込91
1個
当日出荷
汎用性の高いポリエチレン樹脂で、実験室から化学工場まで幅広く使用できます。中栓の取り外しがないため、作業効率がアップします。中身の液体が出し入れしやすい広口タイプです。食品衛生法適合品です。
用途サンプル容器として。薬品、製造サンプル、塗料などの小分け・保管に。材質本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)ナチュラル色(フタ)ナチュラル口径(mm)31.2中栓なしRoHS指令(10物質対応)対応取手なし
ポリタル フタ付 スイコーポリタル フタ付スイコー
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
軽量で耐久性に優れ、表面がなめらかで洗浄が容易です。
材質本体・フタ/PE(ポリエチレン)
フロロバリアタンク サンプラテックフロロバリアタンクサンプラテック
9,998税込10,998
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
ポリエチレンの基材の表面にフッ素を化学結合させたポリタンクです。フッ素樹脂製の大型容器に比べ、かなりの低価格です。 ガスバリア性・耐薬品性に優れています。
バロンボックス コンテナー用コック 三宝化成バロンボックス コンテナー用コック三宝化成
279税込307
1個
欠品中
扁平缶ボールコック付 瑞穂化成工業扁平缶ボールコック付瑞穂化成工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
容器本体にPT,Rc3/8のソケット・BH-1310のホースニップル・1mのホース がセットされております。食品にも使用できます。
用途液体の保管、排出等材質容器/ポリエチレン(PE)、コック/黄銅、パッキン/ポリエチレン発泡体仕様パッキン付、3/8ソケット付、BH-1310コック付ねじの呼び寸法10A目盛なし材質(コック)黄銅耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
扁平缶広口10L用パッキン 瑞穂化成工業扁平缶広口10L用パッキン瑞穂化成工業(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
瑞穂化成工業の「0192.0194 扁平缶広口10L・20L」専用のパッキンです。
用途パッキンの交換・紛失時等材質ポリエチレン(PE)適合0192、0192GY、0194、0194GY基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合外径×内径×厚さ(mm)約112×92×3
ストロングボトル TARSONSストロングボトルTARSONS
2,720税込2,992
1個
当日出荷から12日以内出荷
肉厚(約3mm±0.5mm)で強度・耐久性に優れています。 オートクレーブ可能で衛生的に使用できます。
材質PP(ポリプロピレン)オートクレーブの可否可(121℃・15分)
ポリ角ビン BeHAUSポリ角ビンBeHAUS(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から翌々日出荷
隙間なく並べて効率よく収納できます。
材質ポリエチレン中栓付き
NX-5用中栓 BOLLNX-5用中栓BOLL(4件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
NX-5用の中栓です。
仕様パッキンなし適合AGX-2N・5N・5NS、AGX-2G・5G・5GS、AGX-2NA・5MA、ABS-2GA、5GA、X-2、NX-4、NX-5、SX-52A高さ(mm)9質量(g)2内径(Φmm)40外径(Φmm)47RoHS指令(10物質対応)対応
広口瓶ケミカルコック付 瑞穂化成工業広口瓶ケミカルコック付瑞穂化成工業(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から6日以内出荷
内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
角型大型タンク アズワン角型大型タンクアズワン
19,404税込21,344
1個
当日出荷
材質PPキャスターなし
20Lポリ容器角缶UN セキスイ20Lポリ容器角缶UNセキスイ
11,980税込13,178
1箱(4本)
4日以内出荷
危険物を輸出可能なUN規格に適合しております。全数ピンホール検査を実施し、液漏れリスクを極限まで低減。耐薬品性に優れたポリエチレン原料を採用しております。
用途高純度薬品、化学品、食品等の輸送。グレー容量(L)20RoHS指令(10物質対応)対応
コロコロタンク(蛇口コック・ハンドル付) タンゲ化学工業コロコロタンク(蛇口コック・ハンドル付)タンゲ化学工業
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ホイール&2段階ハンドル付。身長にあわせてハンドルを伸ばせます。広口キャップ採用。(110mm)スタッキング可能です。
材質(本体)ポリエチレン容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×244×345材質(部品)ポリプロピレン
PE角型ボトル(ツギ口付) GA(グリーンエース)PE角型ボトル(ツギ口付)GA(グリーンエース)
699税込769
1個
当日出荷から翌日出荷
液体、粉体などの移送、管理に便利です。
口内径(Φmm)31RoHS指令(10物質対応)対応耐熱温度(℃)60材質PE
10L灯油缶 JISマーク付 北陸土井工業10L灯油缶 JISマーク付北陸土井工業
1,498税込1,648
1缶
当日出荷
灯油の保管用ポリ缶。小容量で、小分けに便利。JISマーク付きJIS(日本工業規格)適合商品。
容量(L)(約)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)323×176×260質量(g)(約)810材質本体:ポリエチレン、パッキン:NBR
角缶 10L 白 大口 千曲化成角缶 10L 白 大口千曲化成
1,298税込1,428
1缶
当日出荷
缶口部内径50mmの広口タイプの正角缶です。
用途薬品や廃液などの液体の保管、運搬にお使いいただけます。正方形で並べやすい形状です。内栓を付けてキャップを締めて密栓します。容量(L)10ナチュラル材質HDPE(高密度ポリエチレン)質量(g)700肉厚(mm)1.5(平均)寸法(mm)210×210×310H内径(Φmm)口部内径:50、キャップ内径:65目盛なしパッキンなしノズルなし中栓ありRoHS指令(10物質対応)対応
タマカン 三商タマカン三商
1,698税込1,868
1個
当日出荷
UN規格に対応したポリ容器の中では国内最小サイズです。キャップは一度開けるとその履歴が残る改ざん防止タイプ。中栓付。
容量(L)6材質PE寸法(mm)192×142×H295口内径(Φmm)32
MJテナーケミカルコック(液残り防止) 瑞穂化成工業MJテナーケミカルコック(液残り防止)瑞穂化成工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷
容器底部が傾斜構造で全量に近い液を取り出すことが可能です。内容表示プレート付です。大口径の広口タイプで洗浄も簡単です。容器に3/4のソケット(メネジ)を取り付けています。パッキン付き目盛付。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等容量(L)10材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体仕様パッキン付、3/4ソケット付、コック付き(取り外し可)トラスコ品番836-6413形状ケミカルコックねじの呼び寸法20A寸法H(mm)370寸法A(mm)99目盛あり寸法D(mm)230寸法W(mm)318寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×230×370目盛間隔2L耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)99
20L両口缶名中天穴開きキャップ アズワン20L両口缶名中天穴開きキャップアズワン
119税込131
1個
当日出荷
材質HDPE(硬質ポリエチレン)アズワン品番62-2705-98
アウトドア ポンプ タカギアウトドア ポンプタカギ(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
空気圧で給水する電池不要のポンプです。
用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。トラスコ品番792-7088材質(主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン質量(g)600ねじ外径(mm)(タンク)50、65用
ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ