絞り込み
ブランド
容量(L)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
842件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアリフト式水中フィルター エイトコア 水作エアリフト式水中フィルター エイトコア水作
649税込714
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
多方向からの水の吸込みを実現します。ケース上部と砂利の入ったベース面から飼育水を取り込み、ムラなく濾材に通水します。
ESD洗浄瓶 CEシリーズ アズワンESD洗浄瓶 CEシリーズアズワン
1,360税込1,496
1個
翌々日出荷
帯電しにくいので、静電気に敏感な物の近くでも使用できます。帯電防止剤を練り込んでいるため、表面が濡れても帯電性に影響を与えません。
材質本体/PE(ポリエチレン)表面抵抗値(Ω)10E11以下
洗浄ボトル JWSシリーズ ニッコー洗浄ボトル JWSシリーズニッコー
1,198税込1,318
1本ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
クリーンルーム内で純水洗浄し、クラス100の環境で2重パックした商品です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、パッキン/TPE使用温度範囲0~75℃
広口平角缶 ナリカ広口平角缶ナリカ
2,800税込3,080
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質ポリエチレン
ポリエチレン(PE)KM缶 三宝ポリエチレン(PE)KM缶三宝(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶
7日以内出荷
容量(L)22寸法(mm)□240×422口内径(Φmm)175
ポリ扁平缶 1ツ口 グレー 三商ポリ扁平缶 1ツ口 グレー三商
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
光透過の少ないグレー缶は薬品の保存等に適しています。
材質本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE
レバーコック付瓶 広口 ニッコーレバーコック付瓶 広口ニッコー
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
汎用性の高いコック付瓶。レバーを回転させる事で流量の調整が可能です。
種別丸型
20Lポリタンク ミヤサカ工業20Lポリタンクミヤサカ工業
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
大型回転ツマミで使いやすいです。ツマミ操作は約90度内で止~最大吐出まで、水量調節が容易です。吐出ヘッド部が回転しますので、液ダレを軽減できます。
種別専用コックセット MPC-W2-20アズワン品番3-4811-03
ポリエチレン容器ソケット付 瑞穂化成工業ポリエチレン容器ソケット付瑞穂化成工業
4,698税込5,168
1個
当日出荷から9日以内出荷
容器本体にPT,Rc3/8のソケット(ナット)を取り付けています。食品にも使用できます。使用用途に合わせてお好みのPT3/8サイズのコックやジョイントなどを取り付けることができます。
用途PT,R3/8のバルブを取付ることで液体の保管、排出等が可能になります。他機器からの接続等も可能です。材質(本体)PEねじの呼び寸法10A目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合材質(取手)PP
10L ポリ容器(底部傾斜・コック付) エスコ10L ポリ容器(底部傾斜・コック付)エスコ(1件のレビュー)
8,700税込9,570
1個
翌日出荷
ケミカルコック付。容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取り出すことができます。 内容物が入った状態で移動しないで下さい。空容器の状態での移動用に設計しています。 大口径の広口タイプ(内径:99mm)、洗浄も簡単です。黒色土台は取外しできます。
容量(L)10エスコ品番EA508AW-10材質本体:ポリエチレン、ダブルバンド:ステンレス、ケミカルコック:ポリエチレン・ポリプロピレン、コックパッキン:バイトン(フッ素ゴム)ねじコック:20A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×230×380目盛間隔2L
ポリ容器用ノズル(EA508AT-5,10,105,110用) エスコポリ容器用ノズル(EA508AT-5,10,105,110用)エスコ
595税込655
1個
翌日出荷
材質ポリエチレン適合【ポリタンク】EA508AT-5、-10、-105、-110エスコ品番EA508AT-205
ボルディー ウォータータンク CAPTAIN STAGボルディー ウォータータンクCAPTAIN STAG(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質ポリエチレン
搬送ボトル アズワン搬送ボトルアズワン
2,138税込2,352
1個
翌々日出荷
薬液タンク スイコー薬液タンクスイコー
51,980税込57,178
1個
15日以内出荷から16日以内出荷
口数片口ノズルなしコックなし取手なし
正角(1ケ口) NIKKO(ニッコーハンセン)正角(1ケ口)NIKKO(ニッコーハンセン)
8,998税込9,898
1箱(4本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
持ち運びやすい取手付き(500,1000ml除く)で、持ち運びに便利です。容量の多い試料を効率よく保管できます。キャップが両側についているものは、ガス抜きとして利用可能です。
用途化学薬品、補水容器として。サンプル保存・貯蔵容器。
細口瓶ケミカルコック付 瑞穂化成工業細口瓶ケミカルコック付瑞穂化成工業
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体
活栓付タテ型タンク TARSONS活栓付タテ型タンクTARSONS
6,990税込7,689
1本
翌々日出荷
肉厚で耐久性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)口内径(Φmm)85.5オートクレーブの可否可(121℃・15分)
コック付ボトル BeHAUSコック付ボトルBeHAUS
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
コック付で小出しに便利です。
材質ポリエチレン中栓付き
振り子式ポリタンクサーバー アズワン振り子式ポリタンクサーバーアズワン
36,500税込40,150
1個
当日出荷から10日以内出荷
寸法(mm)490×290×770
フッ素加工活栓付 角型大型瓶 Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)フッ素加工活栓付 角型大型瓶Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
内外共フッ素加工されています。 酸・アルカリ・反応性の高い有機溶剤に対し、耐性が大幅にアップしています。
材質本体/ FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン) 活栓/ Tefzel ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン) フタ/ FLPP(フッ素加工高密度ポリプロピレン) ハンドル/ ステンレス内径(Φmm)首部 89目盛1 L
角型手提瓶(目盛りなし) アズワン角型手提瓶(目盛りなし)アズワン
2,158税込2,374
1個
当日出荷
容量(L)10仕様口外径/Φ54mmその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ・中フタ/PE(ポリエチレン)寸法(mm)221×217×307口内径(Φmm)44アズワン品番5-040-01
ポリタンク用ガス抜きキャップ コダマ樹脂ポリタンク用ガス抜きキャップコダマ樹脂
199税込219
1個
3日以内出荷
ステンレス缶スタンド 角型ポリ缶用(20L) SKC-13キャスター付 液体注入補助具 エム・あいステンレス缶スタンド 角型ポリ缶用(20L) SKC-13キャスター付 液体注入補助具エム・あい
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
研究室・研究所、業務用厨房や食品工場など様々な現場での使用に最適な錆に強いステンレス304製の缶スタンドです。角型ポリ缶を斜めに前傾でき、液体の取り出しや残液処理がスムーズに行えます。
用途容器内の液体をラクに注入するための補助スタンドその他組立/有(スタンド両端にある穴に容器枠の突っ張り部分をはめる)材質SUS304サイズ418×420×880有効内寸(mm)容器枠/270×270×395キャスターSUS304、ナイロン、自在車4ヶ、ストッパー2ヶ付ハンドル手動(前傾約0~175度)適合容器角型ポリ缶20L
平角缶(2口タイプ) 瑞穂化成工業平角缶(2口タイプ)瑞穂化成工業
2,098税込2,308
1個(1個)
翌日出荷
2口タイプのポリエチレン製平角缶です。排出に便利なノズルが付属しています。
材質HDPE 取手・ノズル付容量(L)5口内径(Φmm)斜口44 縦口44外寸(mm)120×260×285
PPコック 20A サンプラテックPPコック 20Aサンプラテック
999税込1,099
1個
当日出荷
シール部はバイトンゴムを使用しています。ホースを接続する場合は、内径15~16mmΦのホースをご使用下さい。
トラスコ品番557-6466材質ポリプロピレン高さ(mm)85呼称20Aコック20A(パッキン付き)レバー色ねじ山3/4”
一斗缶ホルダー TRUSCO一斗缶ホルダーTRUSCO
399税込439
1個ほか
当日出荷
一斗缶上部に被せることで段積みの際積みやすくなり、倒れ防止につながります。
用途一斗缶の段積み作業に材質PE(ポリエチレン)ナチュラル
バロンボックス スクリューノズルΦ17mm キャップ式 50個入 小泉製麻バロンボックス スクリューノズルΦ17mm キャップ式 50個入小泉製麻
5,198税込5,718
1箱(50個)
18日以内出荷
仕様●入数(個・枚):50●コード番号:301-0002032アズワン品番67-4850-39
10Lバックインボックス セキスイ10Lバックインボックスセキスイ
48,980税込53,878
1箱(100枚)
4日以内出荷
折りたたみ式ワンウェイ液体輸送容器です。軽量・省スペースで、在庫時の負担を低減。耐ピンホール性を高めた独自設計で、全数ピンホール検査を実施し、液漏れリスクを極限まで抑制しております。
用途食品、化学薬品の輸送。ナチュラル容量(L)10RoHS指令(10物質対応)対応
ポリテナー 偏平 4L サンプラテックポリテナー 偏平 4Lサンプラテック
699税込769
1本
当日出荷
中栓付き偏平型の4Lタンクです。取手は本体上部に付いております。
用途液体の輸送、保管に。トラスコ品番557-5371材質ポリエチレン幅(mm)178高さ(mm)260奥行(mm)115容量(L)4口径(mm)31中栓
PE細口瓶 白 コクゴPE細口瓶 白コクゴ
63税込69
1本
当日出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトルです。理化学、工学、医療と用途に合わせて幅広くお使いいただけます。
トラスコ品番580-6295材質本体材質:高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ材質:高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)白(ナチュラル)容量(mL)100高さ(mm)98容量(L)0.1口径(Φmm)17色(フタ)白(ナチュラル)中栓直径(mm)47目盛間隔(mL)10
4L ポリタンク ノズル付 エスコ4L ポリタンク ノズル付エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
仕様●容量(L):4●サイズ(W×D×H)mm:192×120×280●口径(mm):30●材質:ポリエチレン●ノズル外径:13mm●ノズル内径:9mm●重量:273g●パッキン付●中ぶた無し●ノズル付アズワン品番65-9261-52
ウォータータンク用レバーコック NIKKO(ニッコーハンセン)ウォータータンク用レバーコックNIKKO(ニッコーハンセン)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
ワンタッチで開閉が可能です。
仕様●材質:コック/ポリプロピレン(PP)、パッキン/NBR・シリコン●先端外径:Φ15mmアズワン品番65-9171-60
ポリタンク(青/ノズル無)20L EA508AT-322シリーズ エスコポリタンク(青/ノズル無)20L EA508AT-322シリーズエスコ
4,030税込4,433
1個
翌日出荷
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:ブルー●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付アズワン品番65-9260-91
ごくかる360 (扁平缶20L用スタンド台車 ナイロ車輪4輪自在S2ケ付) エム・あいごくかる360 (扁平缶20L用スタンド台車 ナイロ車輪4輪自在S2ケ付)エム・あい
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
軽量でスタンド型の小型台車です。扁平缶容器内の残液量に合わせて容器の置き方を変えることができ、残液の抽出がラクにできます。台座部分には、ステンレス304製の液もれ防止トレーがついているので、容器からの液もれによる床面汚れ防止、水洗いでの衛生管理が可能です。アルマイト加工済みのアルミ製なので、さびにくく水洗いが可能です。キャスター取付金具はステンレス304製を使用しています。ストッパー付キャスターを使用しており、容器の運搬・保管がラクにでき、作業負担軽減につながります。床面から30cm以上の高さがあるので、食品衛生におかれてHACCP対策にもつながります。
用途容器からの液もれによる床面汚れ防止用のトレー付の扁平缶容器用小型運搬台車材質アルミ(アルマイト加工済)寸法(mm)410(353)×192(183)×385(357)キャスターΦ50、ナイロン、自在車4ヶ(ストッパー2ヶ付)取付金具キャスター:SUS304ナット・SUS304ワッシャー
液体容器用キャップ開閉具 1個 【バロンボックス(R)、スパウトバッグ専用】 小泉製麻液体容器用キャップ開閉具 1個 【バロンボックス(R)、スパウトバッグ専用】小泉製麻
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
・小泉製麻の液体容器『バロンボックス』、『スパウトバッグ』専用のキャップ開閉具です。 ・少ない力で確実にキャップを開閉出来ます。
材質ポリ塩化ビニルグレー高さ(mm)52縦(mm)95横(mm)54
30ccポンプ 【バロンボックス(R)専用】 小泉製麻30ccポンプ 【バロンボックス(R)専用】小泉製麻
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用の30cc吐出ポンプです。 バロンボックス(R)の口部にセットするだけで、内容物を定量吐出する事ができます。 スパウトホルダー(別売り)と併せて使用する事で、ケースへの沈み込みを防げます。
用途洗剤・シャンプー・トイレタリー・希釈・量り売り 等材質PP,PE,PVCホワイトキャップ外径(Φmm)49
バロンボックス コック(汎用タイプ) 小泉製麻バロンボックス コック(汎用タイプ)小泉製麻
1,498税込1,648
1セット(5個)
4日以内出荷
バロンボックス用のコックです。つまみ部分を左右に動かして開閉し、必要な量だけ出すことができます。
直径(mm)9
UNコンテナ20L用フタ PRO-WESTERN CanadaUNコンテナ20L用フタPRO-WESTERN Canada
1,798税込1,978
1パック
当日出荷
材質HDPE
UNコンテナ20L 容器 PRO-WESTERN CanadaUNコンテナ20L 容器PRO-WESTERN Canada
2,998税込3,298
1パック
当日出荷
UN規格(液体)に対応したペール缶です。 樹脂製のため、錆びの問題を解消します。
材質ガスケット/EPDM高さ(mm)414.4質量(g)1012規格UN:(液体)1H2/Y1.5/30外径(Φmm)最大311.2アズワン品番4-3638-01
ハンディーボトル活栓付 アズワンハンディーボトル活栓付アズワン
3,812税込4,193
1個
当日出荷
移動・運搬に便利な取手付きです。 回転式コックを反転させておくことにより未使用時の液ダレを防ぎ、微妙な流量調節を可能にしました。 本体にはエアー孔が付いていますので流量が一定し、迅速な吐出が可能です。 耐薬コック仕様が新登場!
材質本体/PE、コック本体/PP、Oリングパッキン・シールパッキング/フッ素ゴム内径(Φmm)8.5(コック先端部)外径(Φmm)12(コック先端部)
ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ